LIFEMAX
6.5オンスピグメントダイTシャツ
古着のような独特な風合い、仕様を再現し、ピグメント加工を施したTシャツ。
サイズやシルエットにもこだわった存在感ある一枚。
内容量
1枚
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
身幅(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19019948
MS1170
L
54
24
57
オフホワイト
¥
2,950
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
19019957
MS1170
L
54
24
57
コーラル
¥
2,950
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
19019966
MS1170
L
54
24
57
マスタード
¥
2,950
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
19019975
MS1170
L
54
24
57
ネイビー
¥
2,950
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
19019991
MS1170
L
54
24
57
ブラック
¥
2,950
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
19020000
MS1170
L
54
24
57
パープル
¥
2,950
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
19020009
MS1170
L
54
24
57
アイビーグリーン
¥
2,950
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
19020018
MS1170
M
51
22.5
54
オフホワイト
¥
2,950
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
19020027
MS1170
M
51
22.5
54
コーラル
¥
2,950
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
19020036
MS1170
M
51
22.5
54
マスタード
¥
2,950
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
19020045
MS1170
M
51
22.5
54
ネイビー
¥
2,950
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
19020061
MS1170
M
51
22.5
54
ブラック
¥
2,950
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
19020070
MS1170
M
51
22.5
54
パープル
¥
2,950
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
19020079
MS1170
M
51
22.5
54
アイビーグリーン
¥
2,950
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
19020088
MS1170
S
48
21
51
オフホワイト
¥
2,950
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
19020097
MS1170
S
48
21
51
コーラル
¥
2,950
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
19020106
MS1170
S
48
21
51
マスタード
¥
2,950
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
19020115
MS1170
S
48
21
51
ネイビー
¥
2,950
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
19020131
MS1170
S
48
21
51
ブラック
¥
2,950
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
19020140
MS1170
S
48
21
51
パープル
¥
2,950
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
19020149
MS1170
S
48
21
51
アイビーグリーン
¥
2,950
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
19020158
MS1170
XL
57
25.5
60
オフホワイト
¥
2,950
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
19020167
MS1170
XL
57
25.5
60
コーラル
¥
2,950
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
19020176
MS1170
XL
57
25.5
60
マスタード
¥
2,950
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
19020185
MS1170
XL
57
25.5
60
ネイビー
¥
2,950
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
19020201
MS1170
XL
57
25.5
60
ブラック
¥
2,950
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
19020210
MS1170
XL
57
25.5
60
パープル
¥
2,950
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
19020219
MS1170
XL
57
25.5
60
アイビーグリーン
¥
2,950
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください