曜日別特売

モニターライト/2年保証

モニターライト/2年保証 - JAPANNEXTモニターライト/2年保証 - JAPANNEXTモニターライト/2年保証 - JAPANNEXTモニターライト/2年保証 - JAPANNEXTモニターライト/2年保証 - JAPANNEXTモニターライト/2年保証 - JAPANNEXTモニターライト/2年保証 - JAPANNEXTモニターライト/2年保証 - JAPANNEXT
使用温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~70RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
消費電力(W)
機能
レンジ
色温度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19031480JN-ML-R450Rライトバー本体、リモートコントロール、給電用USB-AtoUSB-Cケーブル、六角レンチ、単4電池x2、マニュアル、保証書通常5【チルト】NO【バックライト】NO【リモートコントロール】YES(電池付き)【自動調光】YES (On/Off 可能)【ACパワー】5V/1A MAX:5W3000K-4000K-5000K-6500K
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19031489JN-ML-S425Rライトバー本体、補助クランプ、リモートコントロール、USB-AtoCケーブル六角レンチ、単4電池x3、マニュアル、保証書通常5【チルト】NO【バックライト】YES(暖色一色のみ)【リモートコントロール】YES(電池付き)【自動調光】YES (On/Off 可能)【曲率】NO【ACパワー】5V/1A MAX:5W3000K-3800K-4500K-5500K-6500K
オープン
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19031498JN-ML-S400Rライトバー本体、スクリーンマウントクランプ、リモートコントロール
USB-AtoCケーブル、六角レンチ、リモコン用ネジx2、ドライバー
マニュアル、保証書
通常5【バックライト】NO【リモートコントロール】YES (電池無し)【自動調光】YES (On/Off 可能)【曲率】NO【ACパワー】5V/1A MAX:5W3000K-4000K-5000K-6500K
オープン
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19031507JN-ML-S400-BLライトバー、マニュアル、保証書通常6【バックライト】YES (単色、変色設定可能)【リモートコントロール】NO【曲率】NO【自動調光】NO【ACパワー】5V/2A MAX:6W暖色:3000K、自然色:4000K、寒色:6500K
オープン
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする