曜日別特売

DENOX Filter サービスパック

DENOX Filter サービスパック - BOSCH(ボッシュ)

DeNOxとはボッシュが保有する技術で、ディーゼルエンジンの有害なNOxを還元反応を用いてN2に変換する排出ガス後処理システムです。尿素SCRシステムとほぼ同義となる技術です。
タンクからアドブルーを吸い上げ、微量化に必要となる4.5-8.5barまでシステム圧力を高めるために余分なごみや水分を取り除く為に、重要な役割を果たす、ろ過フィルターです。
注文番号 1457436042
名称 DNOXフィルターサービスセット
商標 (HKB) D 6042
カー メーカー サービス (OES) F00BH40149
カー メーカー サービス (OES) F00BH40196
品目ステータス 標準
高さ (梱包していない状態) 76 mm
直径 (梱包されていない状態) 70 mm
フィルターセット いいえ
フィルターセット数 1

用途DENOX Filter質量(kg)0.206内容積(L)0.014適合品番CUMMINS - カミンズ 3967874、DAF - DAF 0649425、DAF - DAF 1649425、DAF - DAF 1674458、DAF - DAF 1789050、DAF - DAF 1815766、DAF - DAF 1819795、DAF - DAF 2197920、DAF - DAF 649425、HEULIEZ 5845401、IRISBUS - イリスバス 42553548、IVECO - IVECO 42553548、IVECO - IVECO 42561571、IVECO - IVECO 42562233、IVECO - IVECO 42574407、MAN 81.15403-6015、MAN 81.15403-6089、MITSUBISHI - 三菱 ME359296、NISSAN - 日産 20421-NY00J、NISSAN - 日産 20421-NY01J、SCANIA - SCANIA 1545482、SCANIA - SCANIA 1761034、SCANIA - SCANIA 1795459、SCANIA - SCANIA 1852188、SCANIA - SCANIA 1907422、SOLARIS 0120322535、UD TRUCKS - UDトラック 20421-NY01J、VOLVO - ボルボ 20713630、VOLVO - ボルボ 20713636、VOLVO - ボルボ 22419609、VOLVO BM 20713630、VOLVO BM 20713636、VOLVO BM 22419609、VOLVO BUSSES 20713630、VOLVO BUSSES 20713636、VOLVO BUSSES 22419609、VOLVO PENTA 20713630、VOLVO PENTA 20713636、VOLVO PENTA 22419609、VOLVO TRUCK 20713630、VOLVO TRUCK 20713636、VOLVO TRUCK 22419609内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
190389881457436042
8,770
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする