トルクレンチ 40-200N.m

トルクレンチ 40-200N.m - EMERSON(エマーソン)トルクレンチ 40-200N.m - EMERSON(エマーソン)トルクレンチ 40-200N.m - EMERSON(エマーソン)トルクレンチ 40-200N.m - EMERSON(エマーソン)トルクレンチ 40-200N.m - EMERSON(エマーソン)

材質 本体:40CR鋼材 / ロックリング:アルミ グリップ&エンド:アルミ
赤いトルク調整部が目を引き、アクセント。
全体的に細身でスッキリしており、高級感のあるマット仕様。
自動車のホイールナット、足回り、大型機械など、大きなトルクを必要とする作業向き。

用途トルク対応レンジ幅(mm)39高さ(mm)39奥行(mm)512本体質量(g)1240内容量1個
注意
※40~200N.m
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19039460EM-396
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする