曜日別特売

トルクレンチ 20-100N.m

トルクレンチ 20-100N.m - EMERSON(エマーソン)トルクレンチ 20-100N.m - EMERSON(エマーソン)トルクレンチ 20-100N.m - EMERSON(エマーソン)トルクレンチ 20-100N.m - EMERSON(エマーソン)トルクレンチ 20-100N.m - EMERSON(エマーソン)

材質 本体:40CR鋼材 / ロックリング:アルミ グリップ&エンド:アルミ
赤いトルク調整部が目を引き、アクセント。
全体的に細身でスッキリしており、高級感のあるマット仕様。
自動車整備(エンジン周り、サスペンション)、DIY全般に向いており、最も汎用性が高い。

用途トルク対応レンジ幅(mm)39高さ(mm)39奥行(mm)416本体質量(g)928内容量1個
注意
※20~100N.m
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19039451EM-395
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする