掛図スクリーン

掛図スクリーン - キクチ科学研究所

工事不要で設置しやすい掛け図タイプ
KHSはオールサイズ4K対応ホワイトマット生地を採用
手軽にスクリーンの大画面を楽しめる掛け図タイプ。天井や壁面に対する工事が不要で簡易的な設置が可能
製作時、生地をカットする際の端材を実質ゼロに削減したサスティナブルスクリーン(KHS-ST50HDAW/ST60AW,KHS-50HDAW/60AW)

スクリーン:4K対応ホワイトマットアスペクト比16:9内容量1台
注意
※超短焦点プロジェクターの投影には適しません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(mm)
寸法(幅W×高さH)(mm)
金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19043091KHS-50HDAW1.2【A】1185【B】681【イメージエリア】1107×623【吊り金具】1箇所
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
19043100KHS-90HDAW2.6【A】2070【B】1167【イメージエリア】1992×1121【吊り金具】3箇所
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
19043109KHS-100HDAW3【A】2292【B】1291【イメージエリア】2214×1245【吊り金具】3箇所
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
19043118KHS-120HDAW3.9【A】2734【B】1540【イメージエリア】2656×1494【吊り金具】3箇所
オープン
40,980
45,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする