サッカーゴール用フレペグ

サッカーゴール用フレペグ - 太悦鉄工サッカーゴール用フレペグ - 太悦鉄工サッカーゴール用フレペグ - 太悦鉄工サッカーゴール用フレペグ - 太悦鉄工サッカーゴール用フレペグ - 太悦鉄工サッカーゴール用フレペグ - 太悦鉄工サッカーゴール用フレペグ - 太悦鉄工サッカーゴール用フレペグ - 太悦鉄工

サッカーゴール用フレペグは、サッカーゴールを固定するためのペグです。らせん状の軸と自由に回転するフックで構成された強力な杭(ペグ)です。従来の固定方法である、土のうやウェイトよりも、固定強度が強く、引抜強度はストレートな杭の5~6倍強く抜けにくい仕様です。逆回転させれば簡単に抜くことができるので抜けにくく、抜きやすいです。ゴール本体のフレームの形状に合ったものを選定ください。

用途サッカーゴールやハンドボールゴールの固定に。長さ(mm)250(地中に入る部分)レンチ24内容量1本
注意
※本製品は、屋外で使用する仮設のテント、サッカーゴール、エア遊具等の固定用ペグとして使用するものです。本来の目的以外のご使用はしないでください。フレペグと使用する器具との間に隙間が生じた時には、風の強い(風速10m/s以上)環境下では使用しないでください。本製品は金属製品ですので経年劣化が生じます。商品画像の使用例には別のタイプが使用されている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
タイプ
固定方法
強さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19039189S-Φ30mm×250×R26S-Φ30mm×250×R26700R26タイプ(径30~50mmサイズ)径30~50mmグラウンド200kg/緑地155kg(抜け方向)
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19039198S-Φ40mm×250×R26S-Φ40mm×250×R26850R26タイプ(径30~50mmサイズ)径30~50mmグラウンド250kg/緑地190kg(抜け方向)
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19039207S-Φ40mm×250×R42S-Φ40mm×250×R421100R42タイプ(径50~80mmサイズ)径50~80mmグラウンド250kg/緑地190kg(抜け方向)
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする