砂地用フレペグ

砂地用フレペグ - 太悦鉄工

砂地用フレペグは、らせん状の軸と自由に回転するフックで構成された強力杭(ペグ)です。引抜強度はストレートな杭の5~6倍強く抜けにくい仕様です。逆回転させれば簡単に抜くことができるので抜けにくく、抜きやすいです。杭打ちによる作業時間の短縮、作業負担の軽減が図れます。

用途砂地に設営する大型テントや海の家、海上アスレチック等の固定に質量(kg)5使用場所砂浜太さ(mm)Φ600引抜強度(kg)400~800内容量1本
注意
※本製品は、屋外で使用する仮設のテント、サッカーゴール、エア遊具等の固定用ペグとして使用するものです。本来の目的以外のご使用はしないでください。フレペグと使用する器具との間に隙間が生じた時には、風の強い(風速10m/s以上)環境下では使用しないでください。本製品は金属製品ですので経年劣化が生じます。商品画像の使用例には別のタイプが使用されている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19039338KD-Φ60×1000×250×S
オープン
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,900/税込¥2,090
沖縄地方1¥2,400/税込¥2,640
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする