曜日別特売

スワップペグ(リング)

スワップペグ(リング) - 太悦鉄工スワップペグ(リング) - 太悦鉄工スワップペグ(リング) - 太悦鉄工スワップペグ(リング) - 太悦鉄工スワップペグ(リング) - 太悦鉄工スワップペグ(リング) - 太悦鉄工スワップペグ(リング) - 太悦鉄工スワップペグ(リング) - 太悦鉄工

スワップペグ(リング)は、行事やイベントがない場合は、スワップペグ本体(スクリュー部分)を地中に埋めたままにし、先端部分のアイボルト部を別売りの保護キャップと取り替えれる仕様のペグです。土、アスファルトで使用することが出来、ショッピングセンターの駐車場を利用してのイベントや、季節の催し物、災害時の防災拠点など、同じ場所に設営・撤去を繰り返す物の固定に最適です。先端部分をキャップに換えることで地面とほぼフラットになります。本体は埋めたままなので毎回の作業効率アップに繋がります。

用途大型テントやパイプテント、エア遊具等の固定に。ねじ寸法(mm)ナット部分:M12 深さ25 雌ネジ固定方法ロープ掛けレンチ19内容量1本
注意
※本製品は、屋外で使用する仮設のテント、サッカーゴール、エア遊具等の固定用ペグとして使用するものです。本来の目的以外のご使用はしないでください。フレペグと使用する器具との間に隙間が生じた時には、風の強い(風速10m/s以上)環境下では使用しないでください。本製品は金属製品ですので経年劣化が生じます。商品画像の使用例には別のタイプが使用されている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(g)
強さ
スクリュー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19039250SW-Φ22mm×210×R210(地中に入る部分)、最大:262400グラウンド110kg/緑地85kg(抜け方向)Φ22
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19039268SW-Φ30mm×250×R250(地中に入る部分)、最大:302450グラウンド200kg/緑地155kg(抜け方向)Φ30
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする