テント用フレペグ(ロープを掛けるタイプ)

テント用フレペグ(ロープを掛けるタイプ) - 太悦鉄工テント用フレペグ(ロープを掛けるタイプ) - 太悦鉄工テント用フレペグ(ロープを掛けるタイプ) - 太悦鉄工テント用フレペグ(ロープを掛けるタイプ) - 太悦鉄工テント用フレペグ(ロープを掛けるタイプ) - 太悦鉄工テント用フレペグ(ロープを掛けるタイプ) - 太悦鉄工テント用フレペグ(ロープを掛けるタイプ) - 太悦鉄工テント用フレペグ(ロープを掛けるタイプ) - 太悦鉄工

テント用フレペグ(直接足留めタイプ)は、パイプテントや各種テントの固定に最適なペグです。らせん状の軸と自由に回転するフックで構成された強力な杭(ペグ)です。引抜強度はストレートな杭の5~6倍強く抜けにくい仕様です。逆回転させれば簡単に抜くことができるので抜けにくく、抜きやすいです。

用途パイプテントや各種テントの固定、エア遊具等の固定に。長さ(mm)250(地中に入る部分)、最長:285.5固定方法ロープ掛けサイズ(mm)中心軸より左右に26 縦:18 径10レンチ24内容量1本
注意
※本製品は、屋外で使用する仮設のテント、サッカーゴール、エア遊具等の固定用ペグとして使用するものです。本来の目的以外のご使用はしないでください。フレペグと使用する器具との間に隙間が生じた時には、風の強い(風速10m/s以上)環境下では使用しないでください。本製品は金属製品ですので経年劣化が生じます。商品画像の使用例には別のタイプが使用されている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
強さ
スクリュー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19039146T-Φ30mm×250×H540グラウンド200kg/緑地155kg(抜け方向)Φ30
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19039155T-Φ40mm×250×H630グラウンド250kg/緑地190kg(抜け方向)Φ40
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする