建築土木用フレペグ KD-Φ40×500×R
建築土木用フレペグは、らせん状の軸と自由に回転するフックで構成された大型タイプの杭(ペグ)です。引抜強度はストレートな杭の5~6倍強く抜けにくい仕様です。逆回転させれば簡単に抜くことができるので抜けにくく、抜きやすいです。杭打ちによる作業時間の短縮、作業負担の軽減が図れます。
用途仮設テントや仮設建築物の基礎補強、軽量で起訴がない大型施設の固定に。
質量(kg)2.3
使用場所緑地
引抜強度(kg)500
内容量1本
注意
※本製品は、屋外で使用する仮設のテント、サッカーゴール、エア遊具等の固定用ペグとして使用するものです。本来の目的以外のご使用はしないでください。フレペグと使用する器具との間に隙間が生じた時には、風の強い(風速10m/s以上)環境下では使用しないでください。本製品は金属製品ですので経年劣化が生じます。商品画像の使用例には別のタイプが使用されている場合がございます。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,900 / 税込 ¥ 2,090 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 2,400 / 税込 ¥ 2,640 |
| 離島 | 1 | お送りできません |