曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm ラバークッションタイプ (CDM2B20~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm ラバークッションタイプ (CDM2B20~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm ラバークッションタイプ (CDM2B20~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm ラバークッションタイプ (CDM2B20~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm ラバークッションタイプ (CDM2B20~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm ラバークッションタイプ (CDM2B20~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:つきポートねじの種類Rc取付支持金具基本形(両側ボス付)揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全1936種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
1936種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
負荷電圧(V)
配線(出力)
オートスイッチ個数
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38027669CDM2B20-25Z1-M9NV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2ロッド先端おねじ
12,380
11,142
12,256(税込)
3日以内出荷
返品不可
38027678CDM2B20-25Z1-M9NVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1ロッド先端おねじ
8,690
7,821
8,603(税込)
3日以内出荷
返品不可
38027687CDM2B20-25Z1-M9PV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2ロッド先端おねじ
12,380
11,142
12,256(税込)
3日以内出荷
返品不可
38027696CDM2B20-25Z1-M9PVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1ロッド先端おねじ
8,690
7,821
8,603(税込)
3日以内出荷
返品不可
38027705CDM2B20-25Z1-M9BV25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
12,380
11,142
12,256(税込)
3日以内出荷
返品不可
38027721CDM2B20-25Z1-M9BVS25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
8,690
7,821
8,603(税込)
3日以内出荷
返品不可
38027730CDM2B20-25Z1-M9NWV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2ロッド先端おねじ
12,710
11,439
12,583(税込)
3日以内出荷
返品不可
38027739CDM2B20-25Z1-M9NWVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1ロッド先端おねじ
8,860
7,974
8,771(税込)
3日以内出荷
返品不可
38027748CDM2B20-25Z1-M9PWV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2ロッド先端おねじ
12,710
11,439
12,583(税込)
3日以内出荷
返品不可
38027757CDM2B20-25Z1-M9PWVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1ロッド先端おねじ
8,860
7,974
8,771(税込)
3日以内出荷
返品不可
38027766CDM2B20-25Z1-M9BWV25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
12,710
11,439
12,583(税込)
3日以内出荷
返品不可
38027775CDM2B20-25Z1-M9BWVS25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
8,860
7,974
8,771(税込)
3日以内出荷
返品不可
38027791CDM2B20-25Z1-A96V25オートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)2ロッド先端おねじ
10,180
9,162
10,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
38027800CDM2B20-25Z1-A96VS25オートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)1ロッド先端おねじ
7,590
6,831
7,514(税込)
3日以内出荷
返品不可
38027809CDM2B20-25Z1-A93V25オートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
9,960
8,964
9,860(税込)
3日以内出荷
返品不可
38027818CDM2B20-25Z1-A93VS25オートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
7,480
6,732
7,405(税込)
3日以内出荷
返品不可
38027827CDM2B20-25Z1-A90V25オートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
8,640
7,776
8,554(税込)
3日以内出荷
返品不可
38027836CDM2B20-25Z1-A90VS25オートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
6,820
6,138
6,752(税込)
3日以内出荷
返品不可
38027845CDM2B20-25Z1-V-M9NV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2ロッド先端おねじ
12,980
11,682
12,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
38027861CDM2B20-25Z1-V-M9NVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1ロッド先端おねじ
9,300
8,370
9,207(税込)
3日以内出荷
返品不可
38027870CDM2B20-25Z1-V-M9PV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2ロッド先端おねじ
12,980
11,682
12,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
38027879CDM2B20-25Z1-V-M9PVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1ロッド先端おねじ
9,300
8,370
9,207(税込)
3日以内出荷
返品不可
38027888CDM2B20-25Z1-V-M9BV25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
12,980
11,682
12,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
38027897CDM2B20-25Z1-V-M9BVS25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
9,300
8,370
9,207(税込)
3日以内出荷
返品不可
38027906CDM2B20-25Z1-V-M9NWV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2ロッド先端おねじ
13,310
11,979
13,177(税込)
3日以内出荷
返品不可
38027915CDM2B20-25Z1-V-M9NWVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1ロッド先端おねじ
9,460
8,514
9,365(税込)
3日以内出荷
返品不可
38027931CDM2B20-25Z1-V-M9PWV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2ロッド先端おねじ
13,310
11,979
13,177(税込)
3日以内出荷
返品不可
38027940CDM2B20-25Z1-V-M9PWVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1ロッド先端おねじ
9,460
8,514
9,365(税込)
3日以内出荷
返品不可
38027949CDM2B20-25Z1-V-M9BWV25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
13,310
11,979
13,177(税込)
3日以内出荷
返品不可
38027958CDM2B20-25Z1-V-M9BWVS25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
9,460
8,514
9,365(税込)
3日以内出荷
返品不可
38027967CDM2B20-25Z1-V-A96V25オートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)2ロッド先端おねじ
10,780
9,702
10,672(税込)
3日以内出荷
返品不可
38027976CDM2B20-25Z1-V-A96VS25オートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)1ロッド先端おねじ
8,200
7,380
8,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
38027985CDM2B20-25Z1-V-A93V25オートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
10,560
9,504
10,454(税込)
3日以内出荷
返品不可
38028001CDM2B20-25Z1-V-A93VS25オートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
8,090
7,281
8,009(税込)
3日以内出荷
返品不可
38028010CDM2B20-25Z1-V-A90V25オートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
9,240
8,316
9,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
38028019CDM2B20-25Z1-V-A90VS25オートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
7,430
6,687
7,356(税込)
3日以内出荷
返品不可
38028028CDM2B20-25Z1-W-M9NV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2ロッド先端おねじ
13,200
11,880
13,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
38028037CDM2B20-25Z1-W-M9NVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1ロッド先端おねじ
9,520
8,568
9,425(税込)
3日以内出荷
返品不可
38028046CDM2B20-25Z1-W-M9PV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2ロッド先端おねじ
13,200
11,880
13,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
38028055CDM2B20-25Z1-W-M9PVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1ロッド先端おねじ
9,520
8,568
9,425(税込)
3日以内出荷
返品不可
38028071CDM2B20-25Z1-W-M9BV25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
13,200
11,880
13,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
38028080CDM2B20-25Z1-W-M9BVS25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
9,520
8,568
9,425(税込)
3日以内出荷
返品不可
38028089CDM2B20-25Z1-W-M9NWV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2ロッド先端おねじ
13,530
12,177
13,395(税込)
3日以内出荷
返品不可
38028098CDM2B20-25Z1-W-M9NWVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1ロッド先端おねじ
9,680
8,712
9,583(税込)
3日以内出荷
返品不可
38028107CDM2B20-25Z1-W-M9PWV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2ロッド先端おねじ
13,530
12,177
13,395(税込)
3日以内出荷
返品不可
38028116CDM2B20-25Z1-W-M9PWVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1ロッド先端おねじ
9,680
8,712
9,583(税込)
3日以内出荷
返品不可
38028125CDM2B20-25Z1-W-M9BWV25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
13,530
12,177
13,395(税込)
3日以内出荷
返品不可
38028141CDM2B20-25Z1-W-M9BWVS25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
9,680
8,712
9,583(税込)
3日以内出荷
返品不可
38028150CDM2B20-25Z1-W-A96V25オートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)2ロッド先端おねじ
11,000
9,900
10,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
38028159CDM2B20-25Z1-W-A96VS25オートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)1ロッド先端おねじ
8,420
7,578
8,336(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする