エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2L20~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2L20~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2L20~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2L20~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2L20~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具軸方向フート形揺動受け金具金具なし内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全2167種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
2167種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
磁石内蔵有無
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39879458CDM2L20-25AZ1-M9NV25つきロッド先端おねじ金具なしあり
14,580
13,122
14,434(税込)
3日以内出荷
返品不可
39879467CDM2L20-25AZ1-M9NVS25つきロッド先端おねじ金具なしあり
10,890
9,801
10,781(税込)
3日以内出荷
返品不可
39879476CDM2L20-25AZ1-M9PV25つきロッド先端おねじ金具なしあり
14,580
13,122
14,434(税込)
3日以内出荷
返品不可
39879485CDM2L20-25AZ1-M9PVS25つきロッド先端おねじ金具なしあり
10,890
9,801
10,781(税込)
3日以内出荷
返品不可
39879501CDM2L20-25AZ1-M9BV25つきロッド先端おねじ金具なしあり
14,580
13,122
14,434(税込)
3日以内出荷
返品不可
39879510CDM2L20-25AZ1-M9BVS25つきロッド先端おねじ金具なしあり
10,890
9,801
10,781(税込)
3日以内出荷
返品不可
39879519CDM2L20-25AZ1-M9NWV25つきロッド先端おねじ金具なしあり
14,910
13,419
14,761(税込)
3日以内出荷
返品不可
39879528CDM2L20-25AZ1-M9NWVS25つきロッド先端おねじ金具なしあり
11,060
9,954
10,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
39879537CDM2L20-25AZ1-M9PWV25つきロッド先端おねじ金具なしあり
14,910
13,419
14,761(税込)
3日以内出荷
返品不可
39879546CDM2L20-25AZ1-M9PWVS25つきロッド先端おねじ金具なしあり
11,060
9,954
10,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
39879555CDM2L20-25AZ1-M9BWV25つきロッド先端おねじ金具なしあり
14,910
13,419
14,761(税込)
3日以内出荷
返品不可
39879571CDM2L20-25AZ1-M9BWVS25つきロッド先端おねじ金具なしあり
11,060
9,954
10,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
39879580CDM2L20-25AZ1-A96V25つきロッド先端おねじ金具なしあり
12,380
11,142
12,256(税込)
3日以内出荷
返品不可
39879589CDM2L20-25AZ1-A96VS25つきロッド先端おねじ金具なしあり
9,790
8,811
9,692(税込)
3日以内出荷
返品不可
39879598CDM2L20-25AZ1-A93V25つきロッド先端おねじ金具なしあり
12,160
10,944
12,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
39879607CDM2L20-25AZ1-A93VS25つきロッド先端おねじ金具なしあり
9,680
8,712
9,583(税込)
3日以内出荷
返品不可
39879616CDM2L20-25AZ1-A90V25つきロッド先端おねじ金具なしあり
10,840
9,756
10,732(税込)
3日以内出荷
返品不可
39879625CDM2L20-25AZ1-A90VS25つきロッド先端おねじ金具なしあり
9,020
8,118
8,930(税込)
3日以内出荷
返品不可
39879641CDM2L20-25AZ1-V-M9NV25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
15,180
13,662
15,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
39879650CDM2L20-25AZ1-V-M9NVS25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
11,500
10,350
11,385(税込)
3日以内出荷
返品不可
39879659CDM2L20-25AZ1-V-M9PV25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
15,180
13,662
15,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
39879668CDM2L20-25AZ1-V-M9PVS25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
11,500
10,350
11,385(税込)
3日以内出荷
返品不可
39879677CDM2L20-25AZ1-V-M9BV25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
15,180
13,662
15,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
39879686CDM2L20-25AZ1-V-M9BVS25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
11,500
10,350
11,385(税込)
3日以内出荷
返品不可
39879695CDM2L20-25AZ1-V-M9NWV25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
15,510
13,959
15,355(税込)
3日以内出荷
返品不可
39879711CDM2L20-25AZ1-V-M9NWVS25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
11,660
10,494
11,543(税込)
3日以内出荷
返品不可
39879720CDM2L20-25AZ1-V-M9PWV25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
15,510
13,959
15,355(税込)
3日以内出荷
返品不可
39879729CDM2L20-25AZ1-V-M9PWVS25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
11,660
10,494
11,543(税込)
3日以内出荷
返品不可
39879738CDM2L20-25AZ1-V-M9BWV25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
15,510
13,959
15,355(税込)
3日以内出荷
返品不可
39879747CDM2L20-25AZ1-V-M9BWVS25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
11,660
10,494
11,543(税込)
3日以内出荷
返品不可
39879756CDM2L20-25AZ1-V-A96V25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
12,980
11,682
12,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
39879765CDM2L20-25AZ1-V-A96VS25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
10,400
9,360
10,296(税込)
3日以内出荷
返品不可
39879781CDM2L20-25AZ1-V-A93V25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
12,760
11,484
12,632(税込)
3日以内出荷
返品不可
39879790CDM2L20-25AZ1-V-A93VS25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
10,290
9,261
10,187(税込)
3日以内出荷
返品不可
39879799CDM2L20-25AZ1-V-A90V25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
11,440
10,296
11,326(税込)
3日以内出荷
返品不可
39879808CDM2L20-25AZ1-V-A90VS25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
9,630
8,667
9,534(税込)
3日以内出荷
返品不可
39879817CDM2L20-25AZ1-W-M9NV25つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
15,400
13,860
15,246(税込)
3日以内出荷
返品不可
39879826CDM2L20-25AZ1-W-M9NVS25つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
11,720
10,548
11,603(税込)
3日以内出荷
返品不可
39879835CDM2L20-25AZ1-W-M9PV25つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
15,400
13,860
15,246(税込)
3日以内出荷
返品不可
39879851CDM2L20-25AZ1-W-M9PVS25つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
11,720
10,548
11,603(税込)
3日以内出荷
返品不可
39879860CDM2L20-25AZ1-W-M9BV25つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
15,400
13,860
15,246(税込)
3日以内出荷
返品不可
39879869CDM2L20-25AZ1-W-M9BVS25つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
11,720
10,548
11,603(税込)
3日以内出荷
返品不可
39879878CDM2L20-25AZ1-W-M9NWV25つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
15,730
14,157
15,573(税込)
3日以内出荷
返品不可
39879887CDM2L20-25AZ1-W-M9NWVS25つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
11,880
10,692
11,761(税込)
3日以内出荷
返品不可
39879896CDM2L20-25AZ1-W-M9PWV25つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
15,730
14,157
15,573(税込)
3日以内出荷
返品不可
39879905CDM2L20-25AZ1-W-M9PWVS25つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
11,880
10,692
11,761(税込)
3日以内出荷
返品不可
39879921CDM2L20-25AZ1-W-M9BWV25つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
15,730
14,157
15,573(税込)
3日以内出荷
返品不可
39879930CDM2L20-25AZ1-W-M9BWVS25つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
11,880
10,692
11,761(税込)
3日以内出荷
返品不可
39879939CDM2L20-25AZ1-W-A96V25つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
13,200
11,880
13,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
39879948CDM2L20-25AZ1-W-A96VS25つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
10,620
9,558
10,514(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする