曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2F20~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2F20~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2F20~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2F20~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2F20~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ロッド側フランジ形揺動受け金具金具なし内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
2205件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
磁石内蔵有無
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39902095CDM2F20-50AZ1-M9NV50つきロッド先端おねじ金具なしあり
14,850
13,365
14,702(税込)
3日以内出荷
返品不可
39902111CDM2F20-50AZ1-M9NVS50つきロッド先端おねじ金具なしあり
11,170
10,053
11,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
39902120CDM2F20-50AZ1-M9PV50つきロッド先端おねじ金具なしあり
14,850
13,365
14,702(税込)
3日以内出荷
返品不可
39902129CDM2F20-50AZ1-M9PVS50つきロッド先端おねじ金具なしあり
11,170
10,053
11,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
39902138CDM2F20-50AZ1-M9BV50つきロッド先端おねじ金具なしあり
14,850
13,365
14,702(税込)
3日以内出荷
返品不可
39902147CDM2F20-50AZ1-M9BVS50つきロッド先端おねじ金具なしあり
11,170
10,053
11,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
39902156CDM2F20-50AZ1-M9NWV50つきロッド先端おねじ金具なしあり
15,180
13,662
15,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
39902165CDM2F20-50AZ1-M9NWVS50つきロッド先端おねじ金具なしあり
11,330
10,197
11,217(税込)
3日以内出荷
返品不可
39902181CDM2F20-50AZ1-M9PWV50つきロッド先端おねじ金具なしあり
15,180
13,662
15,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
39902190CDM2F20-50AZ1-M9PWVS50つきロッド先端おねじ金具なしあり
11,330
10,197
11,217(税込)
3日以内出荷
返品不可
39902199CDM2F20-50AZ1-M9BWV50つきロッド先端おねじ金具なしあり
15,180
13,662
15,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
39902208CDM2F20-50AZ1-M9BWVS50つきロッド先端おねじ金具なしあり
11,330
10,197
11,217(税込)
3日以内出荷
返品不可
39902217CDM2F20-50AZ1-A96V50つきロッド先端おねじ金具なしあり
12,650
11,385
12,524(税込)
3日以内出荷
返品不可
39902226CDM2F20-50AZ1-A96VS50つきロッド先端おねじ金具なしあり
10,070
9,063
9,969(税込)
3日以内出荷
返品不可
39902235CDM2F20-50AZ1-A93V50つきロッド先端おねじ金具なしあり
12,430
11,187
12,306(税込)
3日以内出荷
返品不可
39902251CDM2F20-50AZ1-A93VS50つきロッド先端おねじ金具なしあり
9,960
8,964
9,860(税込)
3日以内出荷
返品不可
39902260CDM2F20-50AZ1-A90V50つきロッド先端おねじ金具なしあり
11,110
9,999
10,999(税込)
3日以内出荷
返品不可
39902269CDM2F20-50AZ1-A90VS50つきロッド先端おねじ金具なしあり
9,300
8,370
9,207(税込)
3日以内出荷
返品不可
39902278CDM2F20-50AZ1-V-M9NV50つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
15,460
13,914
15,305(税込)
3日以内出荷
返品不可
39902287CDM2F20-50AZ1-V-M9NVS50つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
11,770
10,593
11,652(税込)
3日以内出荷
返品不可
39902296CDM2F20-50AZ1-V-M9PV50つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
15,460
13,914
15,305(税込)
3日以内出荷
返品不可
39902305CDM2F20-50AZ1-V-M9PVS50つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
11,770
10,593
11,652(税込)
3日以内出荷
返品不可
39902321CDM2F20-50AZ1-V-M9BV50つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
15,460
13,914
15,305(税込)
3日以内出荷
返品不可
39902330CDM2F20-50AZ1-V-M9BVS50つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
11,770
10,593
11,652(税込)
3日以内出荷
返品不可
39902339CDM2F20-50AZ1-V-M9NWV50つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
15,790
14,211
15,632(税込)
3日以内出荷
返品不可
39902348CDM2F20-50AZ1-V-M9NWVS50つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
11,940
10,746
11,821(税込)
3日以内出荷
返品不可
39902357CDM2F20-50AZ1-V-M9PWV50つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
15,790
14,211
15,632(税込)
3日以内出荷
返品不可
39902366CDM2F20-50AZ1-V-M9PWVS50つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
11,940
10,746
11,821(税込)
3日以内出荷
返品不可
39902375CDM2F20-50AZ1-V-M9BWV50つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
15,790
14,211
15,632(税込)
3日以内出荷
返品不可
39902391CDM2F20-50AZ1-V-M9BWVS50つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
11,940
10,746
11,821(税込)
3日以内出荷
返品不可
39902400CDM2F20-50AZ1-V-A96V50つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
13,260
11,934
13,127(税込)
3日以内出荷
返品不可
39902409CDM2F20-50AZ1-V-A96VS50つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
10,670
9,603
10,563(税込)
3日以内出荷
返品不可
39902418CDM2F20-50AZ1-V-A93V50つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
13,040
11,736
12,910(税込)
3日以内出荷
返品不可
39902427CDM2F20-50AZ1-V-A93VS50つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
10,560
9,504
10,454(税込)
3日以内出荷
返品不可
39902436CDM2F20-50AZ1-V-A90V50つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
11,720
10,548
11,603(税込)
3日以内出荷
返品不可
39902445CDM2F20-50AZ1-V-A90VS50つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
9,900
8,910
9,801(税込)
3日以内出荷
返品不可
39902461CDM2F20-50AZ1-W-M9NV50つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
15,680
14,112
15,523(税込)
3日以内出荷
返品不可
39902470CDM2F20-50AZ1-W-M9NVS50つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
11,990
10,791
11,870(税込)
3日以内出荷
返品不可
39902479CDM2F20-50AZ1-W-M9PV50つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
15,680
14,112
15,523(税込)
3日以内出荷
返品不可
39902488CDM2F20-50AZ1-W-M9PVS50つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
11,990
10,791
11,870(税込)
3日以内出荷
返品不可
39902497CDM2F20-50AZ1-W-M9BV50つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
15,680
14,112
15,523(税込)
3日以内出荷
返品不可
39902506CDM2F20-50AZ1-W-M9BVS50つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
11,990
10,791
11,870(税込)
3日以内出荷
返品不可
39902515CDM2F20-50AZ1-W-M9NWV50つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
16,010
14,409
15,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
39902531CDM2F20-50AZ1-W-M9NWVS50つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
12,160
10,944
12,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
39902540CDM2F20-50AZ1-W-M9PWV50つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
16,010
14,409
15,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
39902549CDM2F20-50AZ1-W-M9PWVS50つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
12,160
10,944
12,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
39902558CDM2F20-50AZ1-W-M9BWV50つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
16,010
14,409
15,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
39902567CDM2F20-50AZ1-W-M9BWVS50つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
12,160
10,944
12,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
39902576CDM2F20-50AZ1-W-A96V50つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
13,480
12,132
13,345(税込)
3日以内出荷
返品不可
39902585CDM2F20-50AZ1-W-A96VS50つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
10,890
9,801
10,781(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする