曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2U20~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2U20~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2U20~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2U20~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2U20~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ロッド側トラニオン形内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全4162種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
揺動受け金具
4162種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
磁石内蔵有無
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39803079CDM2U20-25AZ1-M9NV25つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
15,620
14,058
15,464(税込)
3日以内出荷
返品不可
39803088CDM2U20-25AZ1-M9NVS25つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
11,940
10,746
11,821(税込)
3日以内出荷
返品不可
39803097CDM2U20-25AZ1-M9PV25つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
15,620
14,058
15,464(税込)
3日以内出荷
返品不可
39803106CDM2U20-25AZ1-M9PVS25つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
11,940
10,746
11,821(税込)
3日以内出荷
返品不可
39803115CDM2U20-25AZ1-M9BV25つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
15,620
14,058
15,464(税込)
3日以内出荷
返品不可
39803131CDM2U20-25AZ1-M9BVS25つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
11,940
10,746
11,821(税込)
3日以内出荷
返品不可
39803140CDM2U20-25AZ1-M9NWV25つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
15,950
14,355
15,791(税込)
3日以内出荷
返品不可
39803149CDM2U20-25AZ1-M9NWVS25つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
12,100
10,890
11,979(税込)
3日以内出荷
返品不可
39803158CDM2U20-25AZ1-M9PWV25つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
15,950
14,355
15,791(税込)
3日以内出荷
返品不可
39803167CDM2U20-25AZ1-M9PWVS25つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
12,100
10,890
11,979(税込)
3日以内出荷
返品不可
39803176CDM2U20-25AZ1-M9BWV25つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
15,950
14,355
15,791(税込)
3日以内出荷
返品不可
39803185CDM2U20-25AZ1-M9BWVS25つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
12,100
10,890
11,979(税込)
3日以内出荷
返品不可
39803201CDM2U20-25AZ1-A96V25つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
13,420
12,078
13,286(税込)
3日以内出荷
返品不可
39803210CDM2U20-25AZ1-A96VS25つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
10,840
9,756
10,732(税込)
3日以内出荷
返品不可
39803219CDM2U20-25AZ1-A93V25つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
13,200
11,880
13,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
39803228CDM2U20-25AZ1-A93VS25つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
10,730
9,657
10,623(税込)
3日以内出荷
返品不可
39803237CDM2U20-25AZ1-A90V25つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
11,880
10,692
11,761(税込)
3日以内出荷
返品不可
39803246CDM2U20-25AZ1-A90VS25つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
10,070
9,063
9,969(税込)
3日以内出荷
返品不可
39803255CDM2U20-25AZ1-V-M9NV25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
16,230
14,607
16,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
39803271CDM2U20-25AZ1-V-M9NVS25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
12,540
11,286
12,415(税込)
3日以内出荷
返品不可
39803280CDM2U20-25AZ1-V-M9PV25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
16,230
14,607
16,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
39803289CDM2U20-25AZ1-V-M9PVS25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
12,540
11,286
12,415(税込)
3日以内出荷
返品不可
39803298CDM2U20-25AZ1-V-M9BV25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
16,230
14,607
16,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
39803307CDM2U20-25AZ1-V-M9BVS25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
12,540
11,286
12,415(税込)
3日以内出荷
返品不可
39803316CDM2U20-25AZ1-V-M9NWV25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
16,560
14,904
16,394(税込)
3日以内出荷
返品不可
39803325CDM2U20-25AZ1-V-M9NWVS25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
12,710
11,439
12,583(税込)
3日以内出荷
返品不可
39803341CDM2U20-25AZ1-V-M9PWV25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
16,560
14,904
16,394(税込)
3日以内出荷
返品不可
39803350CDM2U20-25AZ1-V-M9PWVS25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
12,710
11,439
12,583(税込)
3日以内出荷
返品不可
39803359CDM2U20-25AZ1-V-M9BWV25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
16,560
14,904
16,394(税込)
3日以内出荷
返品不可
39803368CDM2U20-25AZ1-V-M9BWVS25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
12,710
11,439
12,583(税込)
3日以内出荷
返品不可
39803377CDM2U20-25AZ1-V-A96V25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
14,030
12,627
13,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
39803386CDM2U20-25AZ1-V-A96VS25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
11,440
10,296
11,326(税込)
3日以内出荷
返品不可
39803395CDM2U20-25AZ1-V-A93V25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
13,810
12,429
13,672(税込)
3日以内出荷
返品不可
39803411CDM2U20-25AZ1-V-A93VS25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
11,330
10,197
11,217(税込)
3日以内出荷
返品不可
39803420CDM2U20-25AZ1-V-A90V25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
12,490
11,241
12,365(税込)
3日以内出荷
返品不可
39803429CDM2U20-25AZ1-V-A90VS25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
10,670
9,603
10,563(税込)
3日以内出荷
返品不可
39803438CDM2U20-25AZ1-W-M9NV25つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
16,450
14,805
16,286(税込)
3日以内出荷
返品不可
39803447CDM2U20-25AZ1-W-M9NVS25つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
12,760
11,484
12,632(税込)
3日以内出荷
返品不可
39803456CDM2U20-25AZ1-W-M9PV25つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
16,450
14,805
16,286(税込)
3日以内出荷
返品不可
39803465CDM2U20-25AZ1-W-M9PVS25つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
12,760
11,484
12,632(税込)
3日以内出荷
返品不可
39803481CDM2U20-25AZ1-W-M9BV25つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
16,450
14,805
16,286(税込)
3日以内出荷
返品不可
39803490CDM2U20-25AZ1-W-M9BVS25つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
12,760
11,484
12,632(税込)
3日以内出荷
返品不可
39803499CDM2U20-25AZ1-W-M9NWV25つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
16,780
15,102
16,612(税込)
3日以内出荷
返品不可
39803508CDM2U20-25AZ1-W-M9NWVS25つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
12,930
11,637
12,801(税込)
3日以内出荷
返品不可
39803517CDM2U20-25AZ1-W-M9PWV25つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
16,780
15,102
16,612(税込)
3日以内出荷
返品不可
39803526CDM2U20-25AZ1-W-M9PWVS25つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
12,930
11,637
12,801(税込)
3日以内出荷
返品不可
39803535CDM2U20-25AZ1-W-M9BWV25つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
16,780
15,102
16,612(税込)
3日以内出荷
返品不可
39803551CDM2U20-25AZ1-W-M9BWVS25つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
12,930
11,637
12,801(税込)
3日以内出荷
返品不可
39803560CDM2U20-25AZ1-W-A96V25つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
14,250
12,825
14,108(税込)
3日以内出荷
返品不可
39803569CDM2U20-25AZ1-W-A96VS25つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
11,660
10,494
11,543(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする