曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2E20~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2E20~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2E20~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2E20~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2E20~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体基本形内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全4396種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
揺動受け金具
4396種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
磁石内蔵有無
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41756429CDM2E20-25AZ125ありロッド先端おねじ金具なし金具なし
7,540
6,786
7,465(税込)
3日以内出荷
返品不可
41756438CDM2E20-25AZ1-V25ありロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
8,140
7,326
8,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
41756447CDM2E20-25AZ1-W25ありロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
8,360
7,524
8,276(税込)
3日以内出荷
返品不可
41756456CDM2E20-25AZ1-Q25ありロッド先端おねじロッドエンド金具なし
8,140
7,326
8,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
41756465CDM2E20-25AZ1-N25ありロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
8,130
7,317
8,049(税込)
3日以内出荷
返品不可
41756481CDM2E20-25AZ1-NV25ありロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受金具同梱
8,740
7,866
8,653(税込)
3日以内出荷
返品不可
41756490CDM2E20-25AZ1-NW25ありロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受金具同梱
8,960
8,064
8,870(税込)
3日以内出荷
返品不可
41756499CDM2E20-25AZ1-NQ25ありロッド先端おねじロッドエンド揺動受金具同梱
8,740
7,866
8,653(税込)
3日以内出荷
返品不可
41756508CDM2E20-25AFZ125ありロッド先端めねじ金具なし金具なし
7,540
6,786
7,465(税込)
3日以内出荷
返品不可
41756517CDM2E20-25AFZ1-N25ありロッド先端めねじ金具なし揺動受金具同梱
8,130
7,317
8,049(税込)
3日以内出荷
返品不可
41756526CDM2E20-50AZ150ありロッド先端おねじ金具なし金具なし
7,810
7,029
7,732(税込)
3日以内出荷
返品不可
41756535CDM2E20-50AZ1-V50ありロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
8,420
7,578
8,336(税込)
3日以内出荷
返品不可
41756551CDM2E20-50AZ1-W50ありロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
8,640
7,776
8,554(税込)
3日以内出荷
返品不可
41756560CDM2E20-50AZ1-Q50ありロッド先端おねじロッドエンド金具なし
8,420
7,578
8,336(税込)
3日以内出荷
返品不可
41756569CDM2E20-50AZ1-N50ありロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
8,410
7,569
8,326(税込)
3日以内出荷
返品不可
41756578CDM2E20-50AZ1-NV50ありロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受金具同梱
9,010
8,109
8,920(税込)
3日以内出荷
返品不可
41756587CDM2E20-50AZ1-NW50ありロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受金具同梱
9,230
8,307
9,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
41756596CDM2E20-50AZ1-NQ50ありロッド先端おねじロッドエンド揺動受金具同梱
9,010
8,109
8,920(税込)
3日以内出荷
返品不可
41756605CDM2E20-50AFZ150ありロッド先端めねじ金具なし金具なし
7,810
7,029
7,732(税込)
3日以内出荷
返品不可
41756621CDM2E20-50AFZ1-N50ありロッド先端めねじ金具なし揺動受金具同梱
8,410
7,569
8,326(税込)
3日以内出荷
返品不可
41756630CDM2E20-75AZ175ありロッド先端おねじ金具なし金具なし
8,090
7,281
8,009(税込)
3日以内出荷
返品不可
41756639CDM2E20-75AZ1-V75ありロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
8,690
7,821
8,603(税込)
3日以内出荷
返品不可
41756648CDM2E20-75AZ1-W75ありロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
8,910
8,019
8,821(税込)
3日以内出荷
返品不可
41756657CDM2E20-75AZ1-Q75ありロッド先端おねじロッドエンド金具なし
8,690
7,821
8,603(税込)
3日以内出荷
返品不可
41756666CDM2E20-75AZ1-N75ありロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
8,680
7,812
8,593(税込)
3日以内出荷
返品不可
41756675CDM2E20-75AZ1-NV75ありロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受金具同梱
9,290
8,361
9,197(税込)
3日以内出荷
返品不可
41756691CDM2E20-75AZ1-NW75ありロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受金具同梱
9,510
8,559
9,415(税込)
3日以内出荷
返品不可
41756700CDM2E20-75AZ1-NQ75ありロッド先端おねじロッドエンド揺動受金具同梱
9,290
8,361
9,197(税込)
3日以内出荷
返品不可
41756709CDM2E20-75AFZ175ありロッド先端めねじ金具なし金具なし
8,090
7,281
8,009(税込)
3日以内出荷
返品不可
41756718CDM2E20-75AFZ1-N75ありロッド先端めねじ金具なし揺動受金具同梱
8,680
7,812
8,593(税込)
3日以内出荷
返品不可
41756727CDM2E20-100AZ1100ありロッド先端おねじ金具なし金具なし
8,360
7,524
8,276(税込)
3日以内出荷
返品不可
41756736CDM2E20-100AZ1-V100ありロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
8,970
8,073
8,880(税込)
3日以内出荷
返品不可
41756745CDM2E20-100AZ1-W100ありロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
9,190
8,271
9,098(税込)
3日以内出荷
返品不可
41756761CDM2E20-100AZ1-Q100ありロッド先端おねじロッドエンド金具なし
8,970
8,073
8,880(税込)
3日以内出荷
返品不可
41756770CDM2E20-100AZ1-N100ありロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
8,960
8,064
8,870(税込)
3日以内出荷
返品不可
41756779CDM2E20-100AZ1-NV100ありロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受金具同梱
9,560
8,604
9,464(税込)
3日以内出荷
返品不可
41756788CDM2E20-100AZ1-NW100ありロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受金具同梱
9,780
8,802
9,682(税込)
3日以内出荷
返品不可
41756797CDM2E20-100AZ1-NQ100ありロッド先端おねじロッドエンド揺動受金具同梱
9,560
8,604
9,464(税込)
3日以内出荷
返品不可
41756806CDM2E20-100AFZ1100ありロッド先端めねじ金具なし金具なし
8,360
7,524
8,276(税込)
3日以内出荷
返品不可
41756815CDM2E20-100AFZ1-N100ありロッド先端めねじ金具なし揺動受金具同梱
8,960
8,064
8,870(税込)
3日以内出荷
返品不可
41756831CDM2E20-125AZ1125ありロッド先端おねじ金具なし金具なし
8,640
7,776
8,554(税込)
3日以内出荷
返品不可
41756840CDM2E20-125AZ1-V125ありロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
9,240
8,316
9,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
41756849CDM2E20-125AZ1-W125ありロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
9,460
8,514
9,365(税込)
3日以内出荷
返品不可
41756858CDM2E20-125AZ1-Q125ありロッド先端おねじロッドエンド金具なし
9,240
8,316
9,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
41756867CDM2E20-125AZ1-N125ありロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
9,230
8,307
9,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
41756876CDM2E20-125AZ1-NV125ありロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受金具同梱
9,840
8,856
9,742(税込)
3日以内出荷
返品不可
41756885CDM2E20-125AZ1-NW125ありロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受金具同梱
10,060
9,054
9,959(税込)
3日以内出荷
返品不可
41756901CDM2E20-125AZ1-NQ125ありロッド先端おねじロッドエンド揺動受金具同梱
9,840
8,856
9,742(税込)
3日以内出荷
返品不可
41756910CDM2E20-125AFZ1125ありロッド先端めねじ金具なし金具なし
8,640
7,776
8,554(税込)
3日以内出荷
返品不可
41756919CDM2E20-125AFZ1-N125ありロッド先端めねじ金具なし揺動受金具同梱
9,230
8,307
9,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする