曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2BZ20~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2BZ20~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2BZ20~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無つきポートねじの種類Rc取付支持金具ボスカット基本形揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全2032種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
2032種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
負荷電圧(V)
配線(出力)
オートスイッチ個数
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41574115CDM2BZ20-25AZ1-M9N25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2ロッド先端おねじ
13,420
12,078
13,286(税込)
3日以内出荷
返品不可
41574131CDM2BZ20-25AZ1-M9NS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1ロッド先端おねじ
10,070
9,063
9,969(税込)
3日以内出荷
返品不可
41574140CDM2BZ20-25AZ1-M9P25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2ロッド先端おねじ
13,420
12,078
13,286(税込)
3日以内出荷
返品不可
41574149CDM2BZ20-25AZ1-M9PS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1ロッド先端おねじ
10,070
9,063
9,969(税込)
3日以内出荷
返品不可
41574158CDM2BZ20-25AZ1-M9B25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
13,200
11,880
13,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
41574167CDM2BZ20-25AZ1-M9BS25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
9,960
8,964
9,860(税込)
3日以内出荷
返品不可
41574176CDM2BZ20-25AZ1-H7C25オートスイッチ:DC12オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
15,400
13,860
15,246(税込)
3日以内出荷
返品不可
41574185CDM2BZ20-25AZ1-H7CS25オートスイッチ:DC12オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
11,060
9,954
10,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
41574201CDM2BZ20-25AZ1-M9NW25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2ロッド先端おねじ
13,750
12,375
13,613(税込)
3日以内出荷
返品不可
41574210CDM2BZ20-25AZ1-M9NWS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1ロッド先端おねじ
10,230
9,207
10,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
41574219CDM2BZ20-25AZ1-M9PW25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2ロッド先端おねじ
13,750
12,375
13,613(税込)
3日以内出荷
返品不可
41574228CDM2BZ20-25AZ1-M9PWS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1ロッド先端おねじ
10,230
9,207
10,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
41574237CDM2BZ20-25AZ1-M9BW25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
13,750
12,375
13,613(税込)
3日以内出荷
返品不可
41574246CDM2BZ20-25AZ1-M9BWS25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
10,230
9,207
10,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
41574255CDM2BZ20-25AZ1-H7NF25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:4線(NPN)2ロッド先端おねじ
16,280
14,652
16,117(税込)
3日以内出荷
返品不可
41574271CDM2BZ20-25AZ1-H7NFS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:4線(NPN)1ロッド先端おねじ
11,500
10,350
11,385(税込)
3日以内出荷
返品不可
41574280CDM2BZ20-25AZ1-A9625オートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)2ロッド先端おねじ
11,220
10,098
11,108(税込)
3日以内出荷
返品不可
41574289CDM2BZ20-25AZ1-A96S25オートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)1ロッド先端おねじ
8,970
8,073
8,880(税込)
3日以内出荷
返品不可
41574298CDM2BZ20-25AZ1-A9325オートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
11,000
9,900
10,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
41574307CDM2BZ20-25AZ1-A93S25オートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
8,860
7,974
8,771(税込)
3日以内出荷
返品不可
41574316CDM2BZ20-25AZ1-A9025オートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
9,680
8,712
9,583(税込)
3日以内出荷
返品不可
41574325CDM2BZ20-25AZ1-A90S25オートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
8,200
7,380
8,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
41574341CDM2BZ20-25AZ1-B5425オートスイッチ:DC24,12, AC100,200オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
14,850
13,365
14,702(税込)
3日以内出荷
返品不可
41574350CDM2BZ20-25AZ1-B54S25オートスイッチ:DC24,12, AC100,200オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
10,780
9,702
10,672(税込)
3日以内出荷
返品不可
41574359CDM2BZ20-25AZ1-B6425オートスイッチ:DC24,12, AC200以下オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
12,980
11,682
12,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
41574368CDM2BZ20-25AZ1-B64S25オートスイッチ:DC24,12, AC200以下オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
9,850
8,865
9,752(税込)
3日以内出荷
返品不可
41574377CDM2BZ20-25AZ1-C73C25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
13,200
11,880
13,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
41574386CDM2BZ20-25AZ1-C73CS25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
9,960
8,964
9,860(税込)
3日以内出荷
返品不可
41574395CDM2BZ20-25AZ1-C80C25オートスイッチ:DC24,12 AC24以下オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
13,090
11,781
12,959(税込)
3日以内出荷
返品不可
41574411CDM2BZ20-25AZ1-C80CS25オートスイッチ:DC24,12 AC24以下オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
9,900
8,910
9,801(税込)
3日以内出荷
返品不可
41574420CDM2BZ20-25AZ1-B59W25オートスイッチ:DC24オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
15,620
14,058
15,464(税込)
3日以内出荷
返品不可
41574429CDM2BZ20-25AZ1-B59WS25オートスイッチ:DC24オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
11,170
10,053
11,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
41574438CDM2BZ20-25AZ1-V-M9N25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2ロッド先端おねじ
14,030
12,627
13,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
41574447CDM2BZ20-25AZ1-V-M9NS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1ロッド先端おねじ
10,670
9,603
10,563(税込)
3日以内出荷
返品不可
41574456CDM2BZ20-25AZ1-V-M9P25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2ロッド先端おねじ
14,030
12,627
13,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
41574465CDM2BZ20-25AZ1-V-M9PS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1ロッド先端おねじ
10,670
9,603
10,563(税込)
3日以内出荷
返品不可
41574481CDM2BZ20-25AZ1-V-M9B25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
13,810
12,429
13,672(税込)
3日以内出荷
返品不可
41574490CDM2BZ20-25AZ1-V-M9BS25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
10,560
9,504
10,454(税込)
3日以内出荷
返品不可
41574499CDM2BZ20-25AZ1-V-H7C25オートスイッチ:DC12オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
16,010
14,409
15,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
41574508CDM2BZ20-25AZ1-V-H7CS25オートスイッチ:DC12オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
11,660
10,494
11,543(税込)
3日以内出荷
返品不可
41574517CDM2BZ20-25AZ1-V-M9NW25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2ロッド先端おねじ
14,360
12,924
14,216(税込)
3日以内出荷
返品不可
41574526CDM2BZ20-25AZ1-V-M9NWS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1ロッド先端おねじ
10,840
9,756
10,732(税込)
3日以内出荷
返品不可
41574535CDM2BZ20-25AZ1-V-M9PW25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2ロッド先端おねじ
14,360
12,924
14,216(税込)
3日以内出荷
返品不可
41574551CDM2BZ20-25AZ1-V-M9PWS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1ロッド先端おねじ
10,840
9,756
10,732(税込)
3日以内出荷
返品不可
41574560CDM2BZ20-25AZ1-V-M9BW25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
14,360
12,924
14,216(税込)
3日以内出荷
返品不可
41574569CDM2BZ20-25AZ1-V-M9BWS25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
10,840
9,756
10,732(税込)
3日以内出荷
返品不可
41574578CDM2BZ20-25AZ1-V-H7NF25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:4線(NPN)2ロッド先端おねじ
16,890
15,201
16,721(税込)
3日以内出荷
返品不可
41574587CDM2BZ20-25AZ1-V-H7NFS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:4線(NPN)1ロッド先端おねじ
12,100
10,890
11,979(税込)
3日以内出荷
返品不可
41574596CDM2BZ20-25AZ1-V-A9625オートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)2ロッド先端おねじ
11,830
10,647
11,712(税込)
3日以内出荷
返品不可
41574605CDM2BZ20-25AZ1-V-A96S25オートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)1ロッド先端おねじ
9,570
8,613
9,474(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする