曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CM2□20~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CM2□20~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CM2□20~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CM2□20~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CM2□20~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CM2□20~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CM2□20~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CM2□20~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なしオートスイッチ有無なし内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
2068件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ポートねじの種類
取付支持金具
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41765136CM2B20-25AZ125Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ金具なし
6,710
6,039
6,643(税込)
3日以内出荷
返品不可
41765145CM2B20-25AZ1-V25Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
7,320
6,588
7,247(税込)
3日以内出荷
返品不可
41765161CM2B20-25AZ1-W25Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
7,540
6,786
7,465(税込)
3日以内出荷
返品不可
41765170CM2B20-25AZ1-Q25Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじロッドエンド
7,320
6,588
7,247(税込)
3日以内出荷
返品不可
41765179CM2B20-25AFZ125Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端めねじ金具なし
6,710
6,039
6,643(税込)
3日以内出荷
返品不可
41765188CM2B20-50AZ150Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ金具なし
6,990
6,291
6,920(税込)
3日以内出荷
返品不可
41765197CM2B20-50AZ1-V50Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
7,590
6,831
7,514(税込)
3日以内出荷
返品不可
41765206CM2B20-50AZ1-W50Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
7,810
7,029
7,732(税込)
3日以内出荷
返品不可
41765215CM2B20-50AZ1-Q50Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじロッドエンド
7,590
6,831
7,514(税込)
3日以内出荷
返品不可
41765231CM2B20-50AFZ150Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端めねじ金具なし
6,990
6,291
6,920(税込)
3日以内出荷
返品不可
41765240CM2B20-75AZ175Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ金具なし
7,260
6,534
7,187(税込)
3日以内出荷
返品不可
41765249CM2B20-75AZ1-V75Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
7,870
7,083
7,791(税込)
3日以内出荷
返品不可
41765258CM2B20-75AZ1-W75Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
8,090
7,281
8,009(税込)
3日以内出荷
返品不可
41765267CM2B20-75AZ1-Q75Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじロッドエンド
7,870
7,083
7,791(税込)
3日以内出荷
返品不可
41765276CM2B20-75AFZ175Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端めねじ金具なし
7,260
6,534
7,187(税込)
3日以内出荷
返品不可
41765285CM2B20-100AZ1100Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ金具なし
7,540
6,786
7,465(税込)
3日以内出荷
返品不可
41765301CM2B20-100AZ1-V100Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
8,140
7,326
8,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
41765310CM2B20-100AZ1-W100Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
8,360
7,524
8,276(税込)
3日以内出荷
返品不可
41765319CM2B20-100AZ1-Q100Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじロッドエンド
8,140
7,326
8,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
41765328CM2B20-100AFZ1100Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端めねじ金具なし
7,540
6,786
7,465(税込)
3日以内出荷
返品不可
41765337CM2B20-125AZ1125Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ金具なし
7,810
7,029
7,732(税込)
3日以内出荷
返品不可
41765346CM2B20-125AZ1-V125Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
8,420
7,578
8,336(税込)
3日以内出荷
返品不可
41765355CM2B20-125AZ1-W125Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
8,640
7,776
8,554(税込)
3日以内出荷
返品不可
41765371CM2B20-125AZ1-Q125Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじロッドエンド
8,420
7,578
8,336(税込)
3日以内出荷
返品不可
41765380CM2B20-125AFZ1125Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端めねじ金具なし
7,810
7,029
7,732(税込)
3日以内出荷
返品不可
41765389CM2B20-150AZ1150Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ金具なし
8,090
7,281
8,009(税込)
3日以内出荷
返品不可
41765398CM2B20-150AZ1-V150Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
8,690
7,821
8,603(税込)
3日以内出荷
返品不可
41765407CM2B20-150AZ1-W150Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
8,910
8,019
8,821(税込)
3日以内出荷
返品不可
41765416CM2B20-150AZ1-Q150Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじロッドエンド
8,690
7,821
8,603(税込)
3日以内出荷
返品不可
41765425CM2B20-150AFZ1150Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端めねじ金具なし
8,090
7,281
8,009(税込)
3日以内出荷
返品不可
41765441CM2B20-200AZ1200Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ金具なし
8,640
7,776
8,554(税込)
3日以内出荷
返品不可
41765450CM2B20-200AZ1-V200Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
9,240
8,316
9,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
41765459CM2B20-200AZ1-W200Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
9,460
8,514
9,365(税込)
3日以内出荷
返品不可
41765468CM2B20-200AZ1-Q200Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじロッドエンド
9,240
8,316
9,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
41765477CM2B20-200AFZ1200Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端めねじ金具なし
8,640
7,776
8,554(税込)
3日以内出荷
返品不可
41765486CM2B20-250AZ1250Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ金具なし
9,190
8,271
9,098(税込)
3日以内出荷
返品不可
41765495CM2B20-250AZ1-V250Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
9,790
8,811
9,692(税込)
3日以内出荷
返品不可
41765511CM2B20-250AZ1-W250Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
10,010
9,009
9,910(税込)
3日以内出荷
返品不可
41765520CM2B20-250AZ1-Q250Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじロッドエンド
9,790
8,811
9,692(税込)
3日以内出荷
返品不可
41765529CM2B20-250AFZ1250Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端めねじ金具なし
9,190
8,271
9,098(税込)
3日以内出荷
返品不可
41765538CM2B20-300AZ1300Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ金具なし
9,740
8,766
9,643(税込)
3日以内出荷
返品不可
41765547CM2B20-300AZ1-V300Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
10,340
9,306
10,237(税込)
3日以内出荷
返品不可
41765556CM2B20-300AZ1-W300Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
10,560
9,504
10,454(税込)
3日以内出荷
返品不可
41765565CM2B20-300AZ1-Q300Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじロッドエンド
10,340
9,306
10,237(税込)
3日以内出荷
返品不可
41765581CM2B20-300AFZ1300Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端めねじ金具なし
9,740
8,766
9,643(税込)
3日以内出荷
返品不可
41765590CM2B20TN-25AZ125NPT基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ金具なし
6,710
6,039
6,643(税込)
23日以内出荷
返品不可
41765599CM2B20TN-25AZ1-V25NPT基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
7,320
6,588
7,247(税込)
23日以内出荷
返品不可
41765608CM2B20TN-25AZ1-W25NPT基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
7,540
6,786
7,465(税込)
23日以内出荷
返品不可
41765617CM2B20TN-25AZ1-Q25NPT基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじロッドエンド
7,320
6,588
7,247(税込)
23日以内出荷
返品不可
41765626CM2B20TN-25AFZ125NPT基本形(両側ボス付)ロッド先端めねじ金具なし
6,710
6,039
6,643(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする