曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CDM2B25~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CDM2B25~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CDM2B25~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CDM2B25~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CDM2B25~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CDM2B25~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CDM2B25~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具基本形(両側ボス付)揺動受け金具金具なし内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全1973種類を絞り込む
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
1973種類すべて表示中
注文コード
品番
磁石内蔵有無
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42685819CDM2B25-25Z1-Q-M9NWVつき25ロッド先端おねじロッドエンドあり
13,860
12,474
13,721(税込)
3日以内出荷
返品不可
42685828CDM2B25-25Z1-Q-M9NWVSつき25ロッド先端おねじロッドエンドあり
10,010
9,009
9,910(税込)
3日以内出荷
返品不可
42685837CDM2B25-25Z1-Q-M9PWVつき25ロッド先端おねじロッドエンドあり
13,860
12,474
13,721(税込)
3日以内出荷
返品不可
42685846CDM2B25-25Z1-Q-M9PWVSつき25ロッド先端おねじロッドエンドあり
10,010
9,009
9,910(税込)
3日以内出荷
返品不可
42685855CDM2B25-25Z1-Q-M9BWVつき25ロッド先端おねじロッドエンドあり
13,860
12,474
13,721(税込)
3日以内出荷
返品不可
42685871CDM2B25-25Z1-Q-M9BWVSつき25ロッド先端おねじロッドエンドあり
10,010
9,009
9,910(税込)
3日以内出荷
返品不可
42685880CDM2B25-25Z1-Q-A96Vつき25ロッド先端おねじロッドエンドあり
11,330
10,197
11,217(税込)
3日以内出荷
返品不可
42685889CDM2B25-25Z1-Q-A96VSつき25ロッド先端おねじロッドエンドあり
8,750
7,875
8,663(税込)
3日以内出荷
返品不可
42685898CDM2B25-25Z1-Q-A93Vつき25ロッド先端おねじロッドエンドあり
11,110
9,999
10,999(税込)
3日以内出荷
返品不可
42685907CDM2B25-25Z1-Q-A93VSつき25ロッド先端おねじロッドエンドあり
8,640
7,776
8,554(税込)
3日以内出荷
返品不可
42685916CDM2B25-25Z1-Q-A90Vつき25ロッド先端おねじロッドエンドあり
9,790
8,811
9,692(税込)
3日以内出荷
返品不可
42685925CDM2B25-25Z1-Q-A90VSつき25ロッド先端おねじロッドエンドあり
7,980
7,182
7,900(税込)
3日以内出荷
返品不可
42685941CDM2B25-25FZ1-M9NVつき25ロッド先端めねじ金具なしあり
12,870
11,583
12,741(税込)
3日以内出荷
返品不可
42685950CDM2B25-25FZ1-M9NVSつき25ロッド先端めねじ金具なしあり
9,190
8,271
9,098(税込)
3日以内出荷
返品不可
42685959CDM2B25-25FZ1-M9PVつき25ロッド先端めねじ金具なしあり
12,870
11,583
12,741(税込)
3日以内出荷
返品不可
42685968CDM2B25-25FZ1-M9PVSつき25ロッド先端めねじ金具なしあり
9,190
8,271
9,098(税込)
3日以内出荷
返品不可
42685977CDM2B25-25FZ1-M9BVつき25ロッド先端めねじ金具なしあり
12,870
11,583
12,741(税込)
3日以内出荷
返品不可
42685986CDM2B25-25FZ1-M9BVSつき25ロッド先端めねじ金具なしあり
9,190
8,271
9,098(税込)
3日以内出荷
返品不可
42685995CDM2B25-25FZ1-M9NWVつき25ロッド先端めねじ金具なしあり
13,200
11,880
13,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
42686011CDM2B25-25FZ1-M9NWVSつき25ロッド先端めねじ金具なしあり
9,350
8,415
9,257(税込)
3日以内出荷
返品不可
42686020CDM2B25-25FZ1-M9PWVつき25ロッド先端めねじ金具なしあり
13,200
11,880
13,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
42686029CDM2B25-25FZ1-M9PWVSつき25ロッド先端めねじ金具なしあり
9,350
8,415
9,257(税込)
3日以内出荷
返品不可
42686038CDM2B25-25FZ1-M9BWVつき25ロッド先端めねじ金具なしあり
13,200
11,880
13,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
42686047CDM2B25-25FZ1-M9BWVSつき25ロッド先端めねじ金具なしあり
9,350
8,415
9,257(税込)
3日以内出荷
返品不可
42686056CDM2B25-25FZ1-A96Vつき25ロッド先端めねじ金具なしあり
10,670
9,603
10,563(税込)
3日以内出荷
返品不可
42686065CDM2B25-25FZ1-A96VSつき25ロッド先端めねじ金具なしあり
8,090
7,281
8,009(税込)
3日以内出荷
返品不可
42686081CDM2B25-25FZ1-A93Vつき25ロッド先端めねじ金具なしあり
10,450
9,405
10,346(税込)
3日以内出荷
返品不可
42686090CDM2B25-25FZ1-A93VSつき25ロッド先端めねじ金具なしあり
7,980
7,182
7,900(税込)
3日以内出荷
返品不可
42686099CDM2B25-25FZ1-A90Vつき25ロッド先端めねじ金具なしあり
9,130
8,217
9,039(税込)
3日以内出荷
返品不可
42686108CDM2B25-25FZ1-A90VSつき25ロッド先端めねじ金具なしあり
7,320
6,588
7,247(税込)
3日以内出荷
返品不可
42686117CDM2B25-50Z1-M9NVつき50ロッド先端おねじ金具なしあり
13,150
11,835
13,019(税込)
3日以内出荷
返品不可
42686126CDM2B25-50Z1-M9NVSつき50ロッド先端おねじ金具なしあり
9,460
8,514
9,365(税込)
3日以内出荷
返品不可
42686135CDM2B25-50Z1-M9PVつき50ロッド先端おねじ金具なしあり
13,150
11,835
13,019(税込)
3日以内出荷
返品不可
42686151CDM2B25-50Z1-M9PVSつき50ロッド先端おねじ金具なしあり
9,460
8,514
9,365(税込)
3日以内出荷
返品不可
42686160CDM2B25-50Z1-M9BVつき50ロッド先端おねじ金具なしあり
13,150
11,835
13,019(税込)
3日以内出荷
返品不可
42686169CDM2B25-50Z1-M9BVSつき50ロッド先端おねじ金具なしあり
9,460
8,514
9,365(税込)
3日以内出荷
返品不可
42686178CDM2B25-50Z1-M9NWVつき50ロッド先端おねじ金具なしあり
13,480
12,132
13,345(税込)
3日以内出荷
返品不可
42686187CDM2B25-50Z1-M9NWVSつき50ロッド先端おねじ金具なしあり
9,630
8,667
9,534(税込)
3日以内出荷
返品不可
42686196CDM2B25-50Z1-M9PWVつき50ロッド先端おねじ金具なしあり
13,480
12,132
13,345(税込)
3日以内出荷
返品不可
42686205CDM2B25-50Z1-M9PWVSつき50ロッド先端おねじ金具なしあり
9,630
8,667
9,534(税込)
3日以内出荷
返品不可
42686221CDM2B25-50Z1-M9BWVつき50ロッド先端おねじ金具なしあり
13,480
12,132
13,345(税込)
3日以内出荷
返品不可
42686230CDM2B25-50Z1-M9BWVSつき50ロッド先端おねじ金具なしあり
9,630
8,667
9,534(税込)
3日以内出荷
返品不可
42686239CDM2B25-50Z1-A96Vつき50ロッド先端おねじ金具なしあり
10,950
9,855
10,841(税込)
3日以内出荷
返品不可
42686248CDM2B25-50Z1-A96VSつき50ロッド先端おねじ金具なしあり
8,360
7,524
8,276(税込)
3日以内出荷
返品不可
42686257CDM2B25-50Z1-A93Vつき50ロッド先端おねじ金具なしあり
10,730
9,657
10,623(税込)
3日以内出荷
返品不可
42686266CDM2B25-50Z1-A93VSつき50ロッド先端おねじ金具なしあり
8,250
7,425
8,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
42686275CDM2B25-50Z1-A90Vつき50ロッド先端おねじ金具なしあり
9,410
8,469
9,316(税込)
3日以内出荷
返品不可
42686291CDM2B25-50Z1-A90VSつき50ロッド先端おねじ金具なしあり
7,590
6,831
7,514(税込)
3日以内出荷
返品不可
42686300CDM2B25-50Z1-V-M9NVつき50ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
13,750
12,375
13,613(税込)
3日以内出荷
返品不可
42686309CDM2B25-50Z1-V-M9NVSつき50ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
10,070
9,063
9,969(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする