エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CDM2E25~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CDM2E25~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CDM2E25~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CDM2E25~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CDM2E25~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CDM2E25~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体基本形内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全4240種類を絞り込む
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
揺動受け金具
4240種類すべて表示中
注文コード
品番
磁石内蔵有無
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42820797CDM2E25-25Z1-M9NVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
13,370
12,033
13,236(税込)
3日以内出荷
返品不可
42820806CDM2E25-25Z1-M9NVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
9,680
8,712
9,583(税込)
3日以内出荷
返品不可
42820815CDM2E25-25Z1-M9PVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
13,370
12,033
13,236(税込)
3日以内出荷
返品不可
42820831CDM2E25-25Z1-M9PVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
9,680
8,712
9,583(税込)
3日以内出荷
返品不可
42820840CDM2E25-25Z1-M9BVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
13,370
12,033
13,236(税込)
3日以内出荷
返品不可
42820849CDM2E25-25Z1-M9BVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
9,680
8,712
9,583(税込)
3日以内出荷
返品不可
42820858CDM2E25-25Z1-M9NWVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
13,700
12,330
13,563(税込)
3日以内出荷
返品不可
42820867CDM2E25-25Z1-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
9,850
8,865
9,752(税込)
3日以内出荷
返品不可
42820876CDM2E25-25Z1-M9PWVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
13,700
12,330
13,563(税込)
3日以内出荷
返品不可
42820885CDM2E25-25Z1-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
9,850
8,865
9,752(税込)
3日以内出荷
返品不可
42820901CDM2E25-25Z1-M9BWVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
13,700
12,330
13,563(税込)
3日以内出荷
返品不可
42820910CDM2E25-25Z1-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
9,850
8,865
9,752(税込)
3日以内出荷
返品不可
42820919CDM2E25-25Z1-A96Vつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
11,170
10,053
11,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
42820928CDM2E25-25Z1-A96VSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
8,580
7,722
8,494(税込)
3日以内出荷
返品不可
42820937CDM2E25-25Z1-A93Vつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
10,950
9,855
10,841(税込)
3日以内出荷
返品不可
42820946CDM2E25-25Z1-A93VSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
8,470
7,623
8,385(税込)
3日以内出荷
返品不可
42820955CDM2E25-25Z1-A90Vつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
9,630
8,667
9,534(税込)
3日以内出荷
返品不可
42820971CDM2E25-25Z1-A90VSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
7,810
7,029
7,732(税込)
3日以内出荷
返品不可
42820980CDM2E25-25Z1-V-M9NVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
13,970
12,573
13,830(税込)
3日以内出荷
返品不可
42820989CDM2E25-25Z1-V-M9NVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
10,290
9,261
10,187(税込)
3日以内出荷
返品不可
42820998CDM2E25-25Z1-V-M9PVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
13,970
12,573
13,830(税込)
3日以内出荷
返品不可
42821007CDM2E25-25Z1-V-M9PVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
10,290
9,261
10,187(税込)
3日以内出荷
返品不可
42821016CDM2E25-25Z1-V-M9BVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
13,970
12,573
13,830(税込)
3日以内出荷
返品不可
42821025CDM2E25-25Z1-V-M9BVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
10,290
9,261
10,187(税込)
3日以内出荷
返品不可
42821041CDM2E25-25Z1-V-M9NWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
14,300
12,870
14,157(税込)
3日以内出荷
返品不可
42821050CDM2E25-25Z1-V-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
10,450
9,405
10,346(税込)
3日以内出荷
返品不可
42821059CDM2E25-25Z1-V-M9PWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
14,300
12,870
14,157(税込)
3日以内出荷
返品不可
42821068CDM2E25-25Z1-V-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
10,450
9,405
10,346(税込)
3日以内出荷
返品不可
42821077CDM2E25-25Z1-V-M9BWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
14,300
12,870
14,157(税込)
3日以内出荷
返品不可
42821086CDM2E25-25Z1-V-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
10,450
9,405
10,346(税込)
3日以内出荷
返品不可
42821095CDM2E25-25Z1-V-A96Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
11,770
10,593
11,652(税込)
3日以内出荷
返品不可
42821111CDM2E25-25Z1-V-A96VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
9,190
8,271
9,098(税込)
3日以内出荷
返品不可
42821120CDM2E25-25Z1-V-A93Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
11,550
10,395
11,435(税込)
3日以内出荷
返品不可
42821129CDM2E25-25Z1-V-A93VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
9,080
8,172
8,989(税込)
3日以内出荷
返品不可
42821138CDM2E25-25Z1-V-A90Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
10,230
9,207
10,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
42821147CDM2E25-25Z1-V-A90VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
8,420
7,578
8,336(税込)
3日以内出荷
返品不可
42821156CDM2E25-25Z1-W-M9NVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
14,190
12,771
14,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
42821165CDM2E25-25Z1-W-M9NVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
10,510
9,459
10,405(税込)
3日以内出荷
返品不可
42821181CDM2E25-25Z1-W-M9PVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
14,190
12,771
14,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
42821190CDM2E25-25Z1-W-M9PVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
10,510
9,459
10,405(税込)
3日以内出荷
返品不可
42821199CDM2E25-25Z1-W-M9BVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
14,190
12,771
14,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
42821208CDM2E25-25Z1-W-M9BVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
10,510
9,459
10,405(税込)
3日以内出荷
返品不可
42821217CDM2E25-25Z1-W-M9NWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
14,520
13,068
14,375(税込)
3日以内出荷
返品不可
42821226CDM2E25-25Z1-W-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
10,670
9,603
10,563(税込)
3日以内出荷
返品不可
42821235CDM2E25-25Z1-W-M9PWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
14,520
13,068
14,375(税込)
3日以内出荷
返品不可
42821251CDM2E25-25Z1-W-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
10,670
9,603
10,563(税込)
3日以内出荷
返品不可
42821260CDM2E25-25Z1-W-M9BWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
14,520
13,068
14,375(税込)
3日以内出荷
返品不可
42821269CDM2E25-25Z1-W-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
10,670
9,603
10,563(税込)
3日以内出荷
返品不可
42821278CDM2E25-25Z1-W-A96Vつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
11,990
10,791
11,870(税込)
3日以内出荷
返品不可
42821287CDM2E25-25Z1-W-A96VSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
9,410
8,469
9,316(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする