曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CDM2BZ25~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CDM2BZ25~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CDM2BZ25~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CDM2BZ25~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CDM2BZ25~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CDM2BZ25~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ボスカット基本形揺動受け金具金具なし内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全2019種類を絞り込む
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
2019種類すべて表示中
注文コード
品番
磁石内蔵有無
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42903589CDM2BZ25-25Z1-M9NVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
12,870
11,583
12,741(税込)
3日以内出荷
返品不可
42903598CDM2BZ25-25Z1-M9NVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
9,190
8,271
9,098(税込)
3日以内出荷
返品不可
42903607CDM2BZ25-25Z1-M9PVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
12,870
11,583
12,741(税込)
3日以内出荷
返品不可
42903616CDM2BZ25-25Z1-M9PVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
9,190
8,271
9,098(税込)
3日以内出荷
返品不可
42903625CDM2BZ25-25Z1-M9BVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
12,870
11,583
12,741(税込)
3日以内出荷
返品不可
42903641CDM2BZ25-25Z1-M9BVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
9,190
8,271
9,098(税込)
3日以内出荷
返品不可
42903650CDM2BZ25-25Z1-M9NWVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
13,200
11,880
13,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
42903659CDM2BZ25-25Z1-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
9,350
8,415
9,257(税込)
3日以内出荷
返品不可
42903668CDM2BZ25-25Z1-M9PWVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
13,200
11,880
13,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
42903677CDM2BZ25-25Z1-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
9,350
8,415
9,257(税込)
3日以内出荷
返品不可
42903686CDM2BZ25-25Z1-M9BWVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
13,200
11,880
13,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
42903695CDM2BZ25-25Z1-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
9,350
8,415
9,257(税込)
3日以内出荷
返品不可
42903711CDM2BZ25-25Z1-A96Vつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
10,670
9,603
10,563(税込)
3日以内出荷
返品不可
42903720CDM2BZ25-25Z1-A96VSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
8,090
7,281
8,009(税込)
3日以内出荷
返品不可
42903729CDM2BZ25-25Z1-A93Vつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
10,450
9,405
10,346(税込)
3日以内出荷
返品不可
42903738CDM2BZ25-25Z1-A93VSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
7,980
7,182
7,900(税込)
3日以内出荷
返品不可
42903747CDM2BZ25-25Z1-A90Vつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
9,130
8,217
9,039(税込)
3日以内出荷
返品不可
42903756CDM2BZ25-25Z1-A90VSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
7,320
6,588
7,247(税込)
3日以内出荷
返品不可
42903765CDM2BZ25-25Z1-V-M9NVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
13,480
12,132
13,345(税込)
3日以内出荷
返品不可
42903781CDM2BZ25-25Z1-V-M9NVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
9,790
8,811
9,692(税込)
3日以内出荷
返品不可
42903790CDM2BZ25-25Z1-V-M9PVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
13,480
12,132
13,345(税込)
3日以内出荷
返品不可
42903799CDM2BZ25-25Z1-V-M9PVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
9,790
8,811
9,692(税込)
3日以内出荷
返品不可
42903808CDM2BZ25-25Z1-V-M9BVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
13,480
12,132
13,345(税込)
3日以内出荷
返品不可
42903817CDM2BZ25-25Z1-V-M9BVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
9,790
8,811
9,692(税込)
3日以内出荷
返品不可
42903826CDM2BZ25-25Z1-V-M9NWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
13,810
12,429
13,672(税込)
3日以内出荷
返品不可
42903835CDM2BZ25-25Z1-V-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
9,960
8,964
9,860(税込)
3日以内出荷
返品不可
42903851CDM2BZ25-25Z1-V-M9PWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
13,810
12,429
13,672(税込)
3日以内出荷
返品不可
42903860CDM2BZ25-25Z1-V-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
9,960
8,964
9,860(税込)
3日以内出荷
返品不可
42903869CDM2BZ25-25Z1-V-M9BWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
13,810
12,429
13,672(税込)
3日以内出荷
返品不可
42903878CDM2BZ25-25Z1-V-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
9,960
8,964
9,860(税込)
3日以内出荷
返品不可
42903887CDM2BZ25-25Z1-V-A96Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
11,280
10,152
11,167(税込)
3日以内出荷
返品不可
42903896CDM2BZ25-25Z1-V-A96VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
8,690
7,821
8,603(税込)
3日以内出荷
返品不可
42903905CDM2BZ25-25Z1-V-A93Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
11,060
9,954
10,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
42903921CDM2BZ25-25Z1-V-A93VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
8,580
7,722
8,494(税込)
3日以内出荷
返品不可
42903930CDM2BZ25-25Z1-V-A90Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
9,740
8,766
9,643(税込)
3日以内出荷
返品不可
42903939CDM2BZ25-25Z1-V-A90VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
7,920
7,128
7,841(税込)
3日以内出荷
返品不可
42903948CDM2BZ25-25Z1-W-M9NVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
13,700
12,330
13,563(税込)
3日以内出荷
返品不可
42903957CDM2BZ25-25Z1-W-M9NVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
10,010
9,009
9,910(税込)
3日以内出荷
返品不可
42903966CDM2BZ25-25Z1-W-M9PVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
13,700
12,330
13,563(税込)
3日以内出荷
返品不可
42903975CDM2BZ25-25Z1-W-M9PVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
10,010
9,009
9,910(税込)
3日以内出荷
返品不可
42903991CDM2BZ25-25Z1-W-M9BVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
13,700
12,330
13,563(税込)
3日以内出荷
返品不可
42904000CDM2BZ25-25Z1-W-M9BVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
10,010
9,009
9,910(税込)
3日以内出荷
返品不可
42904009CDM2BZ25-25Z1-W-M9NWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
14,030
12,627
13,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
42904018CDM2BZ25-25Z1-W-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
10,180
9,162
10,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
42904027CDM2BZ25-25Z1-W-M9PWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
14,030
12,627
13,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
42904036CDM2BZ25-25Z1-W-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
10,180
9,162
10,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
42904045CDM2BZ25-25Z1-W-M9BWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
14,030
12,627
13,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
42904061CDM2BZ25-25Z1-W-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
10,180
9,162
10,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
42904070CDM2BZ25-25Z1-W-A96Vつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
11,500
10,350
11,385(税込)
3日以内出荷
返品不可
42904079CDM2BZ25-25Z1-W-A96VSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
8,910
8,019
8,821(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする