曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CDM2FZ25~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CDM2FZ25~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CDM2FZ25~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CDM2FZ25~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CDM2FZ25~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無つきポートねじの種類Rc取付支持金具ボスカットロッド側フランジ形揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全2012種類を絞り込む
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
2012種類すべて表示中
注文コード
品番
負荷電圧(V)
配線(出力)
オートスイッチ個数
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42923101CDM2FZ25-25Z1-M9NVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)225ロッド先端おねじ
13,370
12,033
13,236(税込)
3日以内出荷
返品不可
42923110CDM2FZ25-25Z1-M9NVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)125ロッド先端おねじ
9,680
8,712
9,583(税込)
3日以内出荷
返品不可
42923119CDM2FZ25-25Z1-M9PVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)225ロッド先端おねじ
13,370
12,033
13,236(税込)
3日以内出荷
返品不可
42923128CDM2FZ25-25Z1-M9PVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)125ロッド先端おねじ
9,680
8,712
9,583(税込)
3日以内出荷
返品不可
42923137CDM2FZ25-25Z1-M9BVオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線225ロッド先端おねじ
13,370
12,033
13,236(税込)
3日以内出荷
返品不可
42923146CDM2FZ25-25Z1-M9BVSオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線125ロッド先端おねじ
9,680
8,712
9,583(税込)
3日以内出荷
返品不可
42923155CDM2FZ25-25Z1-M9NWVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)225ロッド先端おねじ
13,700
12,330
13,563(税込)
3日以内出荷
返品不可
42923171CDM2FZ25-25Z1-M9NWVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)125ロッド先端おねじ
9,850
8,865
9,752(税込)
3日以内出荷
返品不可
42923180CDM2FZ25-25Z1-M9PWVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)225ロッド先端おねじ
13,700
12,330
13,563(税込)
3日以内出荷
返品不可
42923189CDM2FZ25-25Z1-M9PWVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)125ロッド先端おねじ
9,850
8,865
9,752(税込)
3日以内出荷
返品不可
42923198CDM2FZ25-25Z1-M9BWVオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線225ロッド先端おねじ
13,700
12,330
13,563(税込)
3日以内出荷
返品不可
42923207CDM2FZ25-25Z1-M9BWVSオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線125ロッド先端おねじ
9,850
8,865
9,752(税込)
3日以内出荷
返品不可
42923216CDM2FZ25-25Z1-A96Vオートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)225ロッド先端おねじ
11,170
10,053
11,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
42923225CDM2FZ25-25Z1-A96VSオートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)125ロッド先端おねじ
8,580
7,722
8,494(税込)
3日以内出荷
返品不可
42923241CDM2FZ25-25Z1-A93Vオートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線225ロッド先端おねじ
10,950
9,855
10,841(税込)
3日以内出荷
返品不可
42923250CDM2FZ25-25Z1-A93VSオートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線125ロッド先端おねじ
8,470
7,623
8,385(税込)
3日以内出荷
返品不可
42923259CDM2FZ25-25Z1-A90Vオートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線225ロッド先端おねじ
9,630
8,667
9,534(税込)
3日以内出荷
返品不可
42923268CDM2FZ25-25Z1-A90VSオートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線125ロッド先端おねじ
7,810
7,029
7,732(税込)
3日以内出荷
返品不可
42923277CDM2FZ25-25Z1-V-M9NVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)225ロッド先端おねじ
13,970
12,573
13,830(税込)
3日以内出荷
返品不可
42923286CDM2FZ25-25Z1-V-M9NVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)125ロッド先端おねじ
10,290
9,261
10,187(税込)
3日以内出荷
返品不可
42923295CDM2FZ25-25Z1-V-M9PVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)225ロッド先端おねじ
13,970
12,573
13,830(税込)
3日以内出荷
返品不可
42923311CDM2FZ25-25Z1-V-M9PVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)125ロッド先端おねじ
10,290
9,261
10,187(税込)
3日以内出荷
返品不可
42923320CDM2FZ25-25Z1-V-M9BVオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線225ロッド先端おねじ
13,970
12,573
13,830(税込)
3日以内出荷
返品不可
42923329CDM2FZ25-25Z1-V-M9BVSオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線125ロッド先端おねじ
10,290
9,261
10,187(税込)
3日以内出荷
返品不可
42923338CDM2FZ25-25Z1-V-M9NWVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)225ロッド先端おねじ
14,300
12,870
14,157(税込)
3日以内出荷
返品不可
42923347CDM2FZ25-25Z1-V-M9NWVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)125ロッド先端おねじ
10,450
9,405
10,346(税込)
3日以内出荷
返品不可
42923356CDM2FZ25-25Z1-V-M9PWVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)225ロッド先端おねじ
14,300
12,870
14,157(税込)
3日以内出荷
返品不可
42923365CDM2FZ25-25Z1-V-M9PWVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)125ロッド先端おねじ
10,450
9,405
10,346(税込)
3日以内出荷
返品不可
42923381CDM2FZ25-25Z1-V-M9BWVオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線225ロッド先端おねじ
14,300
12,870
14,157(税込)
3日以内出荷
返品不可
42923390CDM2FZ25-25Z1-V-M9BWVSオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線125ロッド先端おねじ
10,450
9,405
10,346(税込)
3日以内出荷
返品不可
42923399CDM2FZ25-25Z1-V-A96Vオートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)225ロッド先端おねじ
11,770
10,593
11,652(税込)
3日以内出荷
返品不可
42923408CDM2FZ25-25Z1-V-A96VSオートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)125ロッド先端おねじ
9,190
8,271
9,098(税込)
3日以内出荷
返品不可
42923417CDM2FZ25-25Z1-V-A93Vオートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線225ロッド先端おねじ
11,550
10,395
11,435(税込)
3日以内出荷
返品不可
42923426CDM2FZ25-25Z1-V-A93VSオートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線125ロッド先端おねじ
9,080
8,172
8,989(税込)
3日以内出荷
返品不可
42923435CDM2FZ25-25Z1-V-A90Vオートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線225ロッド先端おねじ
10,230
9,207
10,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
42923451CDM2FZ25-25Z1-V-A90VSオートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線125ロッド先端おねじ
8,420
7,578
8,336(税込)
3日以内出荷
返品不可
42923460CDM2FZ25-25Z1-W-M9NVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)225ロッド先端おねじ
14,190
12,771
14,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
42923469CDM2FZ25-25Z1-W-M9NVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)125ロッド先端おねじ
10,510
9,459
10,405(税込)
3日以内出荷
返品不可
42923478CDM2FZ25-25Z1-W-M9PVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)225ロッド先端おねじ
14,190
12,771
14,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
42923487CDM2FZ25-25Z1-W-M9PVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)125ロッド先端おねじ
10,510
9,459
10,405(税込)
3日以内出荷
返品不可
42923496CDM2FZ25-25Z1-W-M9BVオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線225ロッド先端おねじ
14,190
12,771
14,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
42923505CDM2FZ25-25Z1-W-M9BVSオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線125ロッド先端おねじ
10,510
9,459
10,405(税込)
3日以内出荷
返品不可
42923521CDM2FZ25-25Z1-W-M9NWVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)225ロッド先端おねじ
14,520
13,068
14,375(税込)
3日以内出荷
返品不可
42923530CDM2FZ25-25Z1-W-M9NWVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)125ロッド先端おねじ
10,670
9,603
10,563(税込)
3日以内出荷
返品不可
42923539CDM2FZ25-25Z1-W-M9PWVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)225ロッド先端おねじ
14,520
13,068
14,375(税込)
3日以内出荷
返品不可
42923548CDM2FZ25-25Z1-W-M9PWVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)125ロッド先端おねじ
10,670
9,603
10,563(税込)
3日以内出荷
返品不可
42923557CDM2FZ25-25Z1-W-M9BWVオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線225ロッド先端おねじ
14,520
13,068
14,375(税込)
3日以内出荷
返品不可
42923566CDM2FZ25-25Z1-W-M9BWVSオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線125ロッド先端おねじ
10,670
9,603
10,563(税込)
3日以内出荷
返品不可
42923575CDM2FZ25-25Z1-W-A96Vオートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)225ロッド先端おねじ
11,990
10,791
11,870(税込)
3日以内出荷
返品不可
42923591CDM2FZ25-25Z1-W-A96VSオートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)125ロッド先端おねじ
9,410
8,469
9,316(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする