曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CDM2UZ25~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CDM2UZ25~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CDM2UZ25~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CDM2UZ25~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CDM2UZ25~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ボスカットロッド側トラニオン形内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全3924種類を絞り込む
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
揺動受け金具
3924種類すべて表示中
注文コード
品番
磁石内蔵有無
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42944137CDM2UZ25-25Z1-M9NVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
14,580
13,122
14,434(税込)
3日以内出荷
返品不可
42944146CDM2UZ25-25Z1-M9NVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
10,890
9,801
10,781(税込)
3日以内出荷
返品不可
42944155CDM2UZ25-25Z1-M9PVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
14,580
13,122
14,434(税込)
3日以内出荷
返品不可
42944171CDM2UZ25-25Z1-M9PVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
10,890
9,801
10,781(税込)
3日以内出荷
返品不可
42944180CDM2UZ25-25Z1-M9BVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
14,580
13,122
14,434(税込)
3日以内出荷
返品不可
42944189CDM2UZ25-25Z1-M9BVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
10,890
9,801
10,781(税込)
3日以内出荷
返品不可
42944198CDM2UZ25-25Z1-M9NWVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
14,910
13,419
14,761(税込)
3日以内出荷
返品不可
42944207CDM2UZ25-25Z1-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
11,060
9,954
10,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
42944216CDM2UZ25-25Z1-M9PWVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
14,910
13,419
14,761(税込)
3日以内出荷
返品不可
42944225CDM2UZ25-25Z1-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
11,060
9,954
10,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
42944241CDM2UZ25-25Z1-M9BWVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
14,910
13,419
14,761(税込)
3日以内出荷
返品不可
42944250CDM2UZ25-25Z1-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
11,060
9,954
10,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
42944259CDM2UZ25-25Z1-A96Vつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
12,380
11,142
12,256(税込)
3日以内出荷
返品不可
42944268CDM2UZ25-25Z1-A96VSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
9,790
8,811
9,692(税込)
3日以内出荷
返品不可
42944277CDM2UZ25-25Z1-A93Vつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
12,160
10,944
12,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
42944286CDM2UZ25-25Z1-A93VSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
9,680
8,712
9,583(税込)
3日以内出荷
返品不可
42944295CDM2UZ25-25Z1-A90Vつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
10,840
9,756
10,732(税込)
3日以内出荷
返品不可
42944311CDM2UZ25-25Z1-A90VSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
9,020
8,118
8,930(税込)
3日以内出荷
返品不可
42944320CDM2UZ25-25Z1-V-M9NVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
15,180
13,662
15,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
42944329CDM2UZ25-25Z1-V-M9NVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
11,500
10,350
11,385(税込)
3日以内出荷
返品不可
42944338CDM2UZ25-25Z1-V-M9PVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
15,180
13,662
15,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
42944347CDM2UZ25-25Z1-V-M9PVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
11,500
10,350
11,385(税込)
3日以内出荷
返品不可
42944356CDM2UZ25-25Z1-V-M9BVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
15,180
13,662
15,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
42944365CDM2UZ25-25Z1-V-M9BVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
11,500
10,350
11,385(税込)
3日以内出荷
返品不可
42944381CDM2UZ25-25Z1-V-M9NWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
15,510
13,959
15,355(税込)
3日以内出荷
返品不可
42944390CDM2UZ25-25Z1-V-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
11,660
10,494
11,543(税込)
3日以内出荷
返品不可
42944399CDM2UZ25-25Z1-V-M9PWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
15,510
13,959
15,355(税込)
3日以内出荷
返品不可
42944408CDM2UZ25-25Z1-V-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
11,660
10,494
11,543(税込)
3日以内出荷
返品不可
42944417CDM2UZ25-25Z1-V-M9BWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
15,510
13,959
15,355(税込)
3日以内出荷
返品不可
42944426CDM2UZ25-25Z1-V-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
11,660
10,494
11,543(税込)
3日以内出荷
返品不可
42944435CDM2UZ25-25Z1-V-A96Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
12,980
11,682
12,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
42944451CDM2UZ25-25Z1-V-A96VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
10,400
9,360
10,296(税込)
3日以内出荷
返品不可
42944460CDM2UZ25-25Z1-V-A93Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
12,760
11,484
12,632(税込)
3日以内出荷
返品不可
42944469CDM2UZ25-25Z1-V-A93VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
10,290
9,261
10,187(税込)
3日以内出荷
返品不可
42944478CDM2UZ25-25Z1-V-A90Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
11,440
10,296
11,326(税込)
3日以内出荷
返品不可
42944487CDM2UZ25-25Z1-V-A90VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
9,630
8,667
9,534(税込)
3日以内出荷
返品不可
42944496CDM2UZ25-25Z1-W-M9NVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
15,400
13,860
15,246(税込)
3日以内出荷
返品不可
42944505CDM2UZ25-25Z1-W-M9NVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
11,720
10,548
11,603(税込)
3日以内出荷
返品不可
42944521CDM2UZ25-25Z1-W-M9PVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
15,400
13,860
15,246(税込)
3日以内出荷
返品不可
42944530CDM2UZ25-25Z1-W-M9PVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
11,720
10,548
11,603(税込)
3日以内出荷
返品不可
42944539CDM2UZ25-25Z1-W-M9BVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
15,400
13,860
15,246(税込)
3日以内出荷
返品不可
42944548CDM2UZ25-25Z1-W-M9BVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
11,720
10,548
11,603(税込)
3日以内出荷
返品不可
42944557CDM2UZ25-25Z1-W-M9NWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
15,730
14,157
15,573(税込)
3日以内出荷
返品不可
42944566CDM2UZ25-25Z1-W-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
11,880
10,692
11,761(税込)
3日以内出荷
返品不可
42944575CDM2UZ25-25Z1-W-M9PWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
15,730
14,157
15,573(税込)
3日以内出荷
返品不可
42944591CDM2UZ25-25Z1-W-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
11,880
10,692
11,761(税込)
3日以内出荷
返品不可
42944600CDM2UZ25-25Z1-W-M9BWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
15,730
14,157
15,573(税込)
3日以内出荷
返品不可
42944609CDM2UZ25-25Z1-W-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
11,880
10,692
11,761(税込)
3日以内出荷
返品不可
42944618CDM2UZ25-25Z1-W-A96Vつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
13,200
11,880
13,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
42944627CDM2UZ25-25Z1-W-A96VSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
10,620
9,558
10,514(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする