環境ステーションゴミ箱

環境ステーションゴミ箱 - ワクイ

ワクイの代表的なオリジナルプロダクトです。樹脂素材が一般的な大型ダストステーションを、SUS304ステンレスで実現しました。清潔な印象で店舗や集合住宅の前に置いても周囲に不快感を与えにくく、耐久性や錆びにおいても他の素材より優れています。潮風で劣化が懸念される海岸沿いにも最適です。大型の投入口はスライド式で開閉し、ゴミ袋を持ったままでも片手で取っ手を上げるだけで簡単に開けられます。

用途ダストボックス材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)1060奥行(mm)750内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
容量(L)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19081241WS-60060033026
181,000
179,800
197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19081250WS-75075044030
208,000
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19081259WS-90090055032
223,000
219,800
241,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥20,000/税込¥22,000
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする