曜日別特売

靴底洗浄ブラシ (STトレー付)

靴底洗浄ブラシ (STトレー付) - 椿本興業

底面ブラシは千鳥植毛により、汚れを確実に落とす事が出来ます。水抜き加工があり、洗剤を使用してお使いになれます。ブラシ毛材はPBT毛材、ブラシは交換式のためランニングコストの削減になります。また工具不要で取り外しが可能。誰でも簡単に清掃・交換が可能です。

用途靴洗浄用ブラシ全長(mm)1000高さ(mm)68、ブラシ部:50質量(g)2900内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19081207HBS-SSP
オープン
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする