martor
替刃 セキュプロ マーテゴ/セキュプロ メラック用(ステンレス)
両面で4回使用可能です。
用途
セキュプロマーテゴ、セキュプロメラック用のステンレス替刃
製品質量(g)
17
替刃仕様
1枚で4回使用可能
サイズ(mm)
長さ26×幅18.5×厚さ0.4
素材
ステンレス
内容量
1袋
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※刃は鋭いため、切創用手袋を装着した上でご使用ください。
※刃で粘着テープをカットすると切れ味が鈍くなる場合があります。
※替刃交換時は、十分ご注意ください
※刃物ですから、取り扱いには十分ご注意ください。
※使用済の刃は安全に処理してください。
※幼児の手の届かないところに保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19102995
NO.192
¥
1,980
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください