セキュマックス オプティカット 押切りタイプ

セキュマックス オプティカット 押切りタイプ - martorセキュマックス オプティカット 押切りタイプ - martor

【安全レベル3】製品の損傷防止、より高い安全性を実現しています。
最大限の安全性を実現するため、刃先が本体に内蔵されており、人や製品を傷つけないように設計されています。
硬く厚みのあるフィルム、薄手のフォームマットを容易に切断できる押して切るタイプのシート用カッターです。
テフロンコーティングされた金属製のフット部分は耐摩耗性があり、カット素材の上をスムーズに移動します。
左利きにも対応。

用途ロール状のシート材質本体素材:プラスチック、刃の素材:スチール質量(g)74寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)112×84.5×19替刃仕様1枚で4回使用可能適合替刃NO.37040:(替刃 セキュマックス オプティカット用 10枚入り)内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※刃は鋭いため、切創用手袋を装着した上でご使用ください。
※刃で粘着テープをカットすると切れ味が鈍くなる場合があります。
※替刃交換時は、十分ご注意ください
※刃物ですから、取り扱いには十分ご注意ください。
※使用済の刃は安全に処理してください。
※幼児の手の届かないところに保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19102731NO.437
5,470
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする