曜日別特売

セキュマックス 565

セキュマックス 565 - martorセキュマックス 565 - martorセキュマックス 565 - martorセキュマックス 565 - martor

特殊な刃の形状により、素材は切れても手や指が切れにくい安全はさみです。
平らな刃先で指のはさみ込みによる切創事故を防止します。
刃の先端は丸く、突き刺し事故を防止します。
刃の上部についた溝でワイヤーやケーブルのカット、ハンドル部分のグリップでフタを回して外すことができます。

用途段ボール箱、ロール状のシート、PPバンドのカット作業に製品質量(g)122サイズ(mm)長さ216×幅83×厚さ13素材本体素材:強化プラスチック(グラスファイバー入り)、刃の素材:ステンレススチール内容量1袋
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※刃は鋭いため、切創用手袋を装着した上でご使用ください。
※刃で粘着テープをカットすると切れ味が鈍くなる場合があります。
※刃物ですから、取り扱いには十分ご注意ください。
※幼児の手の届かないところに保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19103081NO.565001
7,920
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする