Deepcool AG400 空冷CPUクーラー

Deepcool AG400 空冷CPUクーラー - DEEPCOOLDeepcool AG400 空冷CPUクーラー - DEEPCOOLDeepcool AG400 空冷CPUクーラー - DEEPCOOLDeepcool AG400 空冷CPUクーラー - DEEPCOOLDeepcool AG400 空冷CPUクーラー - DEEPCOOLDeepcool AG400 空冷CPUクーラー - DEEPCOOLDeepcool AG400 空冷CPUクーラー - DEEPCOOLDeepcool AG400 空冷CPUクーラー - DEEPCOOL

・「GAMMAXX」シリーズを受け継ぐシングルタワー型空冷CPUクーラー
・最大220W TDPに対応
・高効率PWMファン2基搭載
・独自のマトリックスフィンデザインを採用したヒートシンク
・ダイレクトタッチ構造の4本の6mm径ヒートパイプ
・ヒートパイプ内部構造を最適化し、取付方向に関わらず高い放熱性能を発揮
・オフセット設計によりメモリクリアランスを確保
・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応
・シンプルで確実な取り付け
・製品寸法:125×107×150mm

適合ソケット
Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155
AMD:AM5/AM4
その他【ファン】2個寸法(mm)【本体】125×107×150【ヒートシンク】120×92×150【ファン】120×120×25質量(g)748品名AG400 PLUS電流(A)【ファン】0.17A±10%消費電力(W)【ファン】2.04定格電圧【ファン】12VDC静圧(mmAq)50Hz/60Hz【ファン】2.53ベアリング【ファン】Hydro Bearing型番R-AG400-BKNNMD-G回転数【ファン】500~2000RPM±10%騒音レベル(dB(A))【ファン】≦31.6コネクタ【ファン】4-pin PWMパイプ寸法(mm)【ヒートパイプ】Φ6(4pcs)RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)【ファン】75.89内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19106328R-AG400-BKNNMD-G
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする