アンダーソンコネクター

アンダーソンコネクター - マリンテックアンダーソンコネクター - マリンテックアンダーソンコネクター - マリンテック

プラグとソケットの区別が無いユニークな構造
摩耗や腐食に強く、キャンプやマリンなど屋外での環境でも安心
電流により大きさが異なるため、誤篏合を防止
対応電流は50A-350Aまで5種類!
外装部分はポリカーボネート製(PC)
オスメス併用
プラグ・ソケットの区別が無いため、結線・篏合ミスを防ぐ
ケーブル取り付けタイプ・定格電流80A
圧着・圧接取り付け
絶縁設計で耐久性に優れ、振動や衝撃にも強い!
600Vまでの高電流に対応
CEマーク取得済
5種類のラインナップ(本商品は80A)

用途バッテリー関連機器・ソーラー・フォークリフトの接続などに!仕様オスメス併用グレー電圧(V)~600実装タイプケーブルマウント内容量1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19116110ADS-50A50×35×1550
500
499
549(税込)
当日出荷
19116119ADS-80A55×40×2080
750
749
824(税込)
当日出荷
19116128ADS-120A65×45×20120
850
849
934(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月30日
19116137ADS-175A80×55×25175
1,200
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
19116146ADS-350A110×70×35350
2,400
2,398
2,638(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月23日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする