魔法ローラー

魔法ローラー - ヤグチ技工

既存吹付柄をローラーだけで簡単に復元
主材は「魔法ZAI」を推奨いたします

用途改修工事において、爆裂部、欠損部、塗膜剥がれ部に使用します。仕様リシン柄・ヘッドカット・吹き放し玉、スタッコ、スタッコヘッドカット模様ありサイズ4インチ種類SF:スタッコ内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19116286SF-4
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする