曜日別特売

12.7sq プレセット型トルクレンチ

12.7sq プレセット型トルクレンチ - KTC12.7sq プレセット型トルクレンチ - KTC12.7sq プレセット型トルクレンチ - KTC12.7sq プレセット型トルクレンチ - KTC

トルク測定範囲30~140N・mで設定できる12.7sqプレセット型トルクレンチ。
視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。
保管に便利な専用樹脂ケース付き。
グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用。
不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用。
ラチェットヘッド部にはリペアキットを設定しています。

質量(g)1200測定精度±3%寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)464×39.5×44.5トルク測定範囲(N・m)30~140測定方向右方向(時計まわり)最小目盛(N・m)1差込角(sq.)12.7内容量1個
注意
※保管時には設定トルクを最低値にしてください。
※測定精度を維持するため、定期的にトルク校正されることをお勧めします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19122026GW140-04
28,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする