ウエットフィラー

ウエットフィラー - エスケー化研

特殊変性エポキシ樹脂をベースにした、多機能型用下地調を材です。若材齢コンクリート・湿潤コンクリートの塗床用下地調整材として効果を発揮し、下地コンクリートに浸透して固着性を高めます。若材齢コンクリートの養生膜として作用するため、来工法より強固な下地が得られ大幅な工期の短縮につながります。耐水性・耐アルカリ性・耐薬品性などに優れています。高強度のため、重歩行用下地整に最適です。

用途新設若材齢コンクリートモルタルの下地調整、旧塗脚を侵さない改装下地の下地調整、巣穴・ピンホールなどの目止め材、脆弱下地の補強、欠損部の補修、下地の不陸・段差修正塗り面積(m2)16~26(しごき塗り)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量16000mL油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性内容量1缶(16kg)
関連資料:(0.36MB)
注意
※2kg缶+ 硬化剤 4kgポリ容器+粉体10kg袋のセットです。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19127100
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする