エスケー化研
SK#1000プライマー
各種無機系下地への密着性に優れています。
アルカリに対して強いシール効果に優れています。
白色タイプですので、上塗材の隠ぺい性を高めます。
用途
反応硬化形仕上材などへの下塗り。
非鉄金属などへの下塗り。
色
白
主成分
エポキシ樹脂
希釈剤
SK#1000プライマー シンナー
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
適応下地
コンクリート、セメントモルタル、スレート板、アルミニウム、ステンレスなど
油性 or 水性
油性
一般的名称
二液溶剤形エポキシプライマー
危険物の性状
非水溶性
塗装間隔
4時間以上
関連資料:
(1.17MB)
注意
※5ksは主剤:4kg缶+硬化剤:1kg缶のセット
※20ksは主剤:16kg石油缶+硬化剤:4kg缶のセット。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
塗り面積(m
2
)
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19126847
‐
1缶(5kg)
29~36
5000mL
オープン
¥
11,980
¥13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19127328
‐
1缶(20kg)
117~142
20000mL
オープン
¥
33,980
¥37,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。