曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2F25~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2F25~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2F25~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2F25~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2F25~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ロッド側フランジ形揺動受け金具金具なし内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
1949件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
磁石内蔵有無
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44008837CDM2F25-25AZ1-M9NVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
15,070
13,563
14,919(税込)
3日以内出荷
返品不可
44008846CDM2F25-25AZ1-M9NVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
11,390
10,251
11,276(税込)
3日以内出荷
返品不可
44008855CDM2F25-25AZ1-M9PVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
15,070
13,563
14,919(税込)
3日以内出荷
返品不可
44008871CDM2F25-25AZ1-M9PVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
11,390
10,251
11,276(税込)
3日以内出荷
返品不可
44008880CDM2F25-25AZ1-M9BVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
15,070
13,563
14,919(税込)
3日以内出荷
返品不可
44008889CDM2F25-25AZ1-M9BVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
11,390
10,251
11,276(税込)
3日以内出荷
返品不可
44008898CDM2F25-25AZ1-M9NWVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
15,400
13,860
15,246(税込)
3日以内出荷
返品不可
44008907CDM2F25-25AZ1-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
11,550
10,395
11,435(税込)
3日以内出荷
返品不可
44008916CDM2F25-25AZ1-M9PWVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
15,400
13,860
15,246(税込)
3日以内出荷
返品不可
44008925CDM2F25-25AZ1-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
11,550
10,395
11,435(税込)
3日以内出荷
返品不可
44008941CDM2F25-25AZ1-M9BWVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
15,400
13,860
15,246(税込)
3日以内出荷
返品不可
44008950CDM2F25-25AZ1-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
11,550
10,395
11,435(税込)
3日以内出荷
返品不可
44008959CDM2F25-25AZ1-A96Vつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
12,870
11,583
12,741(税込)
3日以内出荷
返品不可
44008968CDM2F25-25AZ1-A96VSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
10,290
9,261
10,187(税込)
3日以内出荷
返品不可
44008977CDM2F25-25AZ1-A93Vつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
12,650
11,385
12,524(税込)
3日以内出荷
返品不可
44008986CDM2F25-25AZ1-A93VSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
10,180
9,162
10,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
44008995CDM2F25-25AZ1-A90Vつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
11,330
10,197
11,217(税込)
3日以内出荷
返品不可
44009011CDM2F25-25AZ1-A90VSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
9,520
8,568
9,425(税込)
3日以内出荷
返品不可
44009020CDM2F25-25AZ1-V-M9NVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
15,680
14,112
15,523(税込)
3日以内出荷
返品不可
44009029CDM2F25-25AZ1-V-M9NVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
11,990
10,791
11,870(税込)
3日以内出荷
返品不可
44009038CDM2F25-25AZ1-V-M9PVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
15,680
14,112
15,523(税込)
3日以内出荷
返品不可
44009047CDM2F25-25AZ1-V-M9PVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
11,990
10,791
11,870(税込)
3日以内出荷
返品不可
44009056CDM2F25-25AZ1-V-M9BVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
15,680
14,112
15,523(税込)
3日以内出荷
返品不可
44009065CDM2F25-25AZ1-V-M9BVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
11,990
10,791
11,870(税込)
3日以内出荷
返品不可
44009081CDM2F25-25AZ1-V-M9NWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
16,010
14,409
15,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
44009090CDM2F25-25AZ1-V-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
12,160
10,944
12,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
44009099CDM2F25-25AZ1-V-M9PWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
16,010
14,409
15,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
44009108CDM2F25-25AZ1-V-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
12,160
10,944
12,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
44009117CDM2F25-25AZ1-V-M9BWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
16,010
14,409
15,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
44009126CDM2F25-25AZ1-V-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
12,160
10,944
12,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
44009135CDM2F25-25AZ1-V-A96Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
13,480
12,132
13,345(税込)
3日以内出荷
返品不可
44009151CDM2F25-25AZ1-V-A96VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
10,890
9,801
10,781(税込)
3日以内出荷
返品不可
44009160CDM2F25-25AZ1-V-A93Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
13,260
11,934
13,127(税込)
3日以内出荷
返品不可
44009169CDM2F25-25AZ1-V-A93VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
10,780
9,702
10,672(税込)
3日以内出荷
返品不可
44009178CDM2F25-25AZ1-V-A90Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
11,940
10,746
11,821(税込)
3日以内出荷
返品不可
44009187CDM2F25-25AZ1-V-A90VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
10,120
9,108
10,019(税込)
3日以内出荷
返品不可
44009196CDM2F25-25AZ1-W-M9NVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
15,900
14,310
15,741(税込)
3日以内出荷
返品不可
44009205CDM2F25-25AZ1-W-M9NVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
12,210
10,989
12,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
44009221CDM2F25-25AZ1-W-M9PVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
15,900
14,310
15,741(税込)
3日以内出荷
返品不可
44009230CDM2F25-25AZ1-W-M9PVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
12,210
10,989
12,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
44009239CDM2F25-25AZ1-W-M9BVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
15,900
14,310
15,741(税込)
3日以内出荷
返品不可
44009248CDM2F25-25AZ1-W-M9BVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
12,210
10,989
12,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
44009257CDM2F25-25AZ1-W-M9NWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
16,230
14,607
16,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
44009266CDM2F25-25AZ1-W-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
12,380
11,142
12,256(税込)
3日以内出荷
返品不可
44009275CDM2F25-25AZ1-W-M9PWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
16,230
14,607
16,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
44009291CDM2F25-25AZ1-W-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
12,380
11,142
12,256(税込)
3日以内出荷
返品不可
44009300CDM2F25-25AZ1-W-M9BWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
16,230
14,607
16,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
44009309CDM2F25-25AZ1-W-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
12,380
11,142
12,256(税込)
3日以内出荷
返品不可
44009318CDM2F25-25AZ1-W-A96Vつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
13,700
12,330
13,563(税込)
3日以内出荷
返品不可
44009327CDM2F25-25AZ1-W-A96VSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
11,110
9,999
10,999(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする