エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2G25TN~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2G25TN~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2G25TN~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2G25TN~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2G25TN~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無つきポートねじの種類NPT取付支持金具ヘッド側フランジ形揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全2056種類を絞り込む
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
2056種類すべて表示中
注文コード
品番
負荷電圧(V)
配線(出力)
オートスイッチ個数
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44034439CDM2G25TN-25AZ1-M9NVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)225ロッド先端おねじ
15,070
13,563
14,919(税込)
23日以内出荷
返品不可
44034448CDM2G25TN-25AZ1-M9NVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)125ロッド先端おねじ
11,390
10,251
11,276(税込)
23日以内出荷
返品不可
44034457CDM2G25TN-25AZ1-M9PVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)225ロッド先端おねじ
15,070
13,563
14,919(税込)
23日以内出荷
返品不可
44034466CDM2G25TN-25AZ1-M9PVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)125ロッド先端おねじ
11,390
10,251
11,276(税込)
23日以内出荷
返品不可
44034475CDM2G25TN-25AZ1-M9BVオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線225ロッド先端おねじ
15,070
13,563
14,919(税込)
23日以内出荷
返品不可
44034491CDM2G25TN-25AZ1-M9BVSオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線125ロッド先端おねじ
11,390
10,251
11,276(税込)
23日以内出荷
返品不可
44034500CDM2G25TN-25AZ1-M9NWVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)225ロッド先端おねじ
15,400
13,860
15,246(税込)
23日以内出荷
返品不可
44034509CDM2G25TN-25AZ1-M9NWVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)125ロッド先端おねじ
11,550
10,395
11,435(税込)
23日以内出荷
返品不可
44034518CDM2G25TN-25AZ1-M9PWVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)225ロッド先端おねじ
15,400
13,860
15,246(税込)
23日以内出荷
返品不可
44034527CDM2G25TN-25AZ1-M9PWVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)125ロッド先端おねじ
11,550
10,395
11,435(税込)
23日以内出荷
返品不可
44034536CDM2G25TN-25AZ1-M9BWVオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線225ロッド先端おねじ
15,400
13,860
15,246(税込)
23日以内出荷
返品不可
44034545CDM2G25TN-25AZ1-M9BWVSオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線125ロッド先端おねじ
11,550
10,395
11,435(税込)
23日以内出荷
返品不可
44034561CDM2G25TN-25AZ1-A96Vオートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)225ロッド先端おねじ
12,870
11,583
12,741(税込)
23日以内出荷
返品不可
44034570CDM2G25TN-25AZ1-A96VSオートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)125ロッド先端おねじ
10,290
9,261
10,187(税込)
23日以内出荷
返品不可
44034579CDM2G25TN-25AZ1-A93Vオートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線225ロッド先端おねじ
12,650
11,385
12,524(税込)
23日以内出荷
返品不可
44034588CDM2G25TN-25AZ1-A93VSオートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線125ロッド先端おねじ
10,180
9,162
10,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
44034597CDM2G25TN-25AZ1-A90Vオートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線225ロッド先端おねじ
11,330
10,197
11,217(税込)
23日以内出荷
返品不可
44034606CDM2G25TN-25AZ1-A90VSオートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線125ロッド先端おねじ
9,520
8,568
9,425(税込)
23日以内出荷
返品不可
44034615CDM2G25TN-25AZ1-V-M9NVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)225ロッド先端おねじ
15,680
14,112
15,523(税込)
23日以内出荷
返品不可
44034631CDM2G25TN-25AZ1-V-M9NVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)125ロッド先端おねじ
11,990
10,791
11,870(税込)
23日以内出荷
返品不可
44034640CDM2G25TN-25AZ1-V-M9PVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)225ロッド先端おねじ
15,680
14,112
15,523(税込)
23日以内出荷
返品不可
44034649CDM2G25TN-25AZ1-V-M9PVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)125ロッド先端おねじ
11,990
10,791
11,870(税込)
23日以内出荷
返品不可
44034658CDM2G25TN-25AZ1-V-M9BVオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線225ロッド先端おねじ
15,680
14,112
15,523(税込)
23日以内出荷
返品不可
44034667CDM2G25TN-25AZ1-V-M9BVSオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線125ロッド先端おねじ
11,990
10,791
11,870(税込)
23日以内出荷
返品不可
44034676CDM2G25TN-25AZ1-V-M9NWVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)225ロッド先端おねじ
16,010
14,409
15,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
44034685CDM2G25TN-25AZ1-V-M9NWVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)125ロッド先端おねじ
12,160
10,944
12,038(税込)
23日以内出荷
返品不可
44034701CDM2G25TN-25AZ1-V-M9PWVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)225ロッド先端おねじ
16,010
14,409
15,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
44034710CDM2G25TN-25AZ1-V-M9PWVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)125ロッド先端おねじ
12,160
10,944
12,038(税込)
23日以内出荷
返品不可
44034719CDM2G25TN-25AZ1-V-M9BWVオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線225ロッド先端おねじ
16,010
14,409
15,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
44034728CDM2G25TN-25AZ1-V-M9BWVSオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線125ロッド先端おねじ
12,160
10,944
12,038(税込)
23日以内出荷
返品不可
44034737CDM2G25TN-25AZ1-V-A96Vオートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)225ロッド先端おねじ
13,480
12,132
13,345(税込)
23日以内出荷
返品不可
44034746CDM2G25TN-25AZ1-V-A96VSオートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)125ロッド先端おねじ
10,890
9,801
10,781(税込)
23日以内出荷
返品不可
44034755CDM2G25TN-25AZ1-V-A93Vオートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線225ロッド先端おねじ
13,260
11,934
13,127(税込)
23日以内出荷
返品不可
44034771CDM2G25TN-25AZ1-V-A93VSオートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線125ロッド先端おねじ
10,780
9,702
10,672(税込)
23日以内出荷
返品不可
44034780CDM2G25TN-25AZ1-V-A90Vオートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線225ロッド先端おねじ
11,940
10,746
11,821(税込)
23日以内出荷
返品不可
44034789CDM2G25TN-25AZ1-V-A90VSオートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線125ロッド先端おねじ
10,120
9,108
10,019(税込)
23日以内出荷
返品不可
44034798CDM2G25TN-25AZ1-W-M9NVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)225ロッド先端おねじ
15,900
14,310
15,741(税込)
23日以内出荷
返品不可
44034807CDM2G25TN-25AZ1-W-M9NVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)125ロッド先端おねじ
12,210
10,989
12,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
44034816CDM2G25TN-25AZ1-W-M9PVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)225ロッド先端おねじ
15,900
14,310
15,741(税込)
23日以内出荷
返品不可
44034825CDM2G25TN-25AZ1-W-M9PVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)125ロッド先端おねじ
12,210
10,989
12,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
44034841CDM2G25TN-25AZ1-W-M9BVオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線225ロッド先端おねじ
15,900
14,310
15,741(税込)
23日以内出荷
返品不可
44034850CDM2G25TN-25AZ1-W-M9BVSオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線125ロッド先端おねじ
12,210
10,989
12,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
44034859CDM2G25TN-25AZ1-W-M9NWVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)225ロッド先端おねじ
16,230
14,607
16,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
44034868CDM2G25TN-25AZ1-W-M9NWVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)125ロッド先端おねじ
12,380
11,142
12,256(税込)
23日以内出荷
返品不可
44034877CDM2G25TN-25AZ1-W-M9PWVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)225ロッド先端おねじ
16,230
14,607
16,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
44034886CDM2G25TN-25AZ1-W-M9PWVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)125ロッド先端おねじ
12,380
11,142
12,256(税込)
23日以内出荷
返品不可
44034895CDM2G25TN-25AZ1-W-M9BWVオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線225ロッド先端おねじ
16,230
14,607
16,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
44034911CDM2G25TN-25AZ1-W-M9BWVSオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線125ロッド先端おねじ
12,380
11,142
12,256(税込)
23日以内出荷
返品不可
44034920CDM2G25TN-25AZ1-W-A96Vオートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)225ロッド先端おねじ
13,700
12,330
13,563(税込)
23日以内出荷
返品不可
44034929CDM2G25TN-25AZ1-W-A96VSオートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)125ロッド先端おねじ
11,110
9,999
10,999(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする