エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2C25~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2C25~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2C25~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2C25~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2C25~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具1山クレビス形内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全4222種類を絞り込む
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
揺動受け金具
4222種類すべて表示中
注文コード
品番
磁石内蔵有無
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44047556CDM2C25-25AZ1-M9NVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
15,070
13,563
14,919(税込)
3日以内出荷
返品不可
44047565CDM2C25-25AZ1-M9NVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
11,390
10,251
11,276(税込)
3日以内出荷
返品不可
44047581CDM2C25-25AZ1-M9PVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
15,070
13,563
14,919(税込)
3日以内出荷
返品不可
44047590CDM2C25-25AZ1-M9PVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
11,390
10,251
11,276(税込)
3日以内出荷
返品不可
44047599CDM2C25-25AZ1-M9BVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
15,070
13,563
14,919(税込)
3日以内出荷
返品不可
44047608CDM2C25-25AZ1-M9BVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
11,390
10,251
11,276(税込)
3日以内出荷
返品不可
44047617CDM2C25-25AZ1-M9NWVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
15,400
13,860
15,246(税込)
3日以内出荷
返品不可
44047626CDM2C25-25AZ1-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
11,550
10,395
11,435(税込)
3日以内出荷
返品不可
44047635CDM2C25-25AZ1-M9PWVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
15,400
13,860
15,246(税込)
3日以内出荷
返品不可
44047651CDM2C25-25AZ1-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
11,550
10,395
11,435(税込)
3日以内出荷
返品不可
44047660CDM2C25-25AZ1-M9BWVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
15,400
13,860
15,246(税込)
3日以内出荷
返品不可
44047669CDM2C25-25AZ1-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
11,550
10,395
11,435(税込)
3日以内出荷
返品不可
44047678CDM2C25-25AZ1-A96Vつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
12,870
11,583
12,741(税込)
3日以内出荷
返品不可
44047687CDM2C25-25AZ1-A96VSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
10,290
9,261
10,187(税込)
3日以内出荷
返品不可
44047696CDM2C25-25AZ1-A93Vつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
12,650
11,385
12,524(税込)
3日以内出荷
返品不可
44047705CDM2C25-25AZ1-A93VSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
10,180
9,162
10,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
44047721CDM2C25-25AZ1-A90Vつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
11,330
10,197
11,217(税込)
3日以内出荷
返品不可
44047730CDM2C25-25AZ1-A90VSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
9,520
8,568
9,425(税込)
3日以内出荷
返品不可
44047739CDM2C25-25AZ1-V-M9NVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
15,680
14,112
15,523(税込)
3日以内出荷
返品不可
44047748CDM2C25-25AZ1-V-M9NVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
11,990
10,791
11,870(税込)
3日以内出荷
返品不可
44047757CDM2C25-25AZ1-V-M9PVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
15,680
14,112
15,523(税込)
3日以内出荷
返品不可
44047766CDM2C25-25AZ1-V-M9PVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
11,990
10,791
11,870(税込)
3日以内出荷
返品不可
44047775CDM2C25-25AZ1-V-M9BVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
15,680
14,112
15,523(税込)
3日以内出荷
返品不可
44047791CDM2C25-25AZ1-V-M9BVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
11,990
10,791
11,870(税込)
3日以内出荷
返品不可
44047800CDM2C25-25AZ1-V-M9NWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
16,010
14,409
15,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
44047809CDM2C25-25AZ1-V-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
12,160
10,944
12,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
44047818CDM2C25-25AZ1-V-M9PWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
16,010
14,409
15,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
44047827CDM2C25-25AZ1-V-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
12,160
10,944
12,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
44047836CDM2C25-25AZ1-V-M9BWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
16,010
14,409
15,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
44047845CDM2C25-25AZ1-V-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
12,160
10,944
12,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
44047861CDM2C25-25AZ1-V-A96Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
13,480
12,132
13,345(税込)
3日以内出荷
返品不可
44047870CDM2C25-25AZ1-V-A96VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
10,890
9,801
10,781(税込)
3日以内出荷
返品不可
44047879CDM2C25-25AZ1-V-A93Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
13,260
11,934
13,127(税込)
3日以内出荷
返品不可
44047888CDM2C25-25AZ1-V-A93VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
10,780
9,702
10,672(税込)
3日以内出荷
返品不可
44047897CDM2C25-25AZ1-V-A90Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
11,940
10,746
11,821(税込)
3日以内出荷
返品不可
44047906CDM2C25-25AZ1-V-A90VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
10,120
9,108
10,019(税込)
3日以内出荷
返品不可
44047915CDM2C25-25AZ1-W-M9NVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
15,900
14,310
15,741(税込)
3日以内出荷
返品不可
44047931CDM2C25-25AZ1-W-M9NVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
12,210
10,989
12,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
44047940CDM2C25-25AZ1-W-M9PVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
15,900
14,310
15,741(税込)
3日以内出荷
返品不可
44047949CDM2C25-25AZ1-W-M9PVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
12,210
10,989
12,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
44047958CDM2C25-25AZ1-W-M9BVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
15,900
14,310
15,741(税込)
3日以内出荷
返品不可
44047967CDM2C25-25AZ1-W-M9BVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
12,210
10,989
12,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
44047976CDM2C25-25AZ1-W-M9NWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
16,230
14,607
16,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
44047985CDM2C25-25AZ1-W-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
12,380
11,142
12,256(税込)
3日以内出荷
返品不可
44048001CDM2C25-25AZ1-W-M9PWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
16,230
14,607
16,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
44048010CDM2C25-25AZ1-W-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
12,380
11,142
12,256(税込)
3日以内出荷
返品不可
44048019CDM2C25-25AZ1-W-M9BWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
16,230
14,607
16,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
44048028CDM2C25-25AZ1-W-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
12,380
11,142
12,256(税込)
3日以内出荷
返品不可
44048037CDM2C25-25AZ1-W-A96Vつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
13,700
12,330
13,563(税込)
3日以内出荷
返品不可
44048046CDM2C25-25AZ1-W-A96VSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
11,110
9,999
10,999(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする