曜日別特売

動作補助手すり L型セット

動作補助手すり L型セット - Panasonic(パナソニック)動作補助手すり L型セット - Panasonic(パナソニック)動作補助手すり L型セット - Panasonic(パナソニック)動作補助手すり L型セット - Panasonic(パナソニック)動作補助手すり L型セット - Panasonic(パナソニック)動作補助手すり L型セット - Panasonic(パナソニック)動作補助手すり L型セット - Panasonic(パナソニック)動作補助手すり L型セット - Panasonic(パナソニック)

安全性を高めたい場所に、手軽に取り付け可能なセット品をご用意しています。
玄関やトイレにおすすめの手すり。
立ち座りの動作をしっかり補助。横の手すりは身体の水平移動、縦の手すりは上下移動の補助をします。

付属品丸棒L501mm×2、コーナーブラケット×1、エンドブラケット×2寸法(mm)Φ35×600×600基材【樹脂化粧シート】芯材:LVL内容量1セット
注意
※ブラケットは900mmピッチタイプとなります。
※丸棒は、900mmピッチ丸棒手すりとは表面仕上げ、色味が異なります。
※画像と実物では色柄が異なりますので、現物サンプルなどでお確かめください。
※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ブラケット
色(柄)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19149378MFE2LSTBK【手すり】オフブラック柄サテンシルバー色オフブラック柄
12,800
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19149387MFE2LSTUY【手すり】ソフトウォールナット柄サテンシルバー色ソフトウォールナット柄
12,800
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19149396MFE2LSTTY【手すり】ウォールナット柄サテンシルバー色ウォールナット柄
12,800
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19149405MFE2LSTCY【手すり】チェリー柄サテンシルバー色チェリー柄
12,800
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19149421MFE2LSTRV【手すり】グレージュアッシュ柄サテンシルバー色グレージュアッシュ柄
12,800
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19149430MFE2LSTEV【手すり】イデアオーク柄サテンシルバー色イデアオーク柄
12,800
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19149439MFE2LSTJY【手すり】メープル柄サテンシルバー色メープル柄
12,800
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19149448MFE2LSTWY【手すり】ホワイトオーク柄サテンシルバー色ホワイトオーク柄
12,800
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19149457MFE2LSTGY【手すり】ホワイトアッシュ柄サテンシルバー色ホワイトアッシュ柄
12,800
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19149466MFE2LBKBK【手すり】オフブラック柄オフブラック色オフブラック柄
12,800
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19149475MFE2LBKUY【手すり】ソフトウォールナット柄オフブラック色ソフトウォールナット柄
12,800
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19149491MFE2LBKTY【手すり】ウォールナット柄オフブラック色ウォールナット柄
12,800
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19149500MFE2LBKCY【手すり】チェリー柄オフブラック色チェリー柄
12,800
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19149509MFE2LBKRV【手すり】グレージュアッシュ柄オフブラック色グレージュアッシュ柄
12,800
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19149518MFE2LBKEV【手すり】イデアオーク柄オフブラック色イデアオーク柄
12,800
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19149527MFE2LBKJY【手すり】メープル柄オフブラック色メープル柄
12,800
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19149536MFE2LBKWY【手すり】ホワイトオーク柄オフブラック色ホワイトオーク柄
12,800
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19149545MFE2LBKGY【手すり】ホワイトアッシュ柄オフブラック色ホワイトアッシュ柄
12,800
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19149561MFE2LWHBK【手すり】オフブラック柄ホワイト色オフブラック柄
12,800
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19149570MFE2LWHUY【手すり】ソフトウォールナット柄ホワイト色ソフトウォールナット柄
12,800
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19149579MFE2LWHTY【手すり】ウォールナット柄ホワイト色ウォールナット柄
12,800
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19149588MFE2LWHCY【手すり】チェリー柄ホワイト色チェリー柄
12,800
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19149597MFE2LWHRV【手すり】グレージュアッシュ柄ホワイト色グレージュアッシュ柄
12,800
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19149606MFE2LWHEV【手すり】イデアオーク柄ホワイト色イデアオーク柄
12,800
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19149615MFE2LWHJY【手すり】メープル柄ホワイト色メープル柄
12,800
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19149631MFE2LWHWY【手すり】ホワイトオーク柄ホワイト色ホワイトオーク柄
12,800
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19149640MFE2LWHGY【手すり】ホワイトアッシュ柄ホワイト色ホワイトアッシュ柄
12,800
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72016711MFE2LSTFV【手すり】グレージュオーク柄サテンシルバー色グレージュオーク柄
12,800
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72016720MFE2LBKFV【手すり】グレージュオーク柄オフブラック色グレージュオーク柄
12,800
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72016729MFE2LWHFV【手すり】グレージュオーク柄ホワイト色グレージュオーク柄
12,800
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72016738MFE2LSTLV【手すり】ラピスグレー柄サテンシルバー色ラピスグレー柄
12,800
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72016747MFE2LBKLV【手すり】ラピスグレー柄オフブラック色ラピスグレー柄
12,800
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72016756MFE2LWHLV【手すり】ラピスグレー柄ホワイト色ラピスグレー柄
12,800
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする