Panasonic(パナソニック)
動作補助手すり L型セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
【手すり】ラピスグレー柄
【手すり】イデアオーク柄
【手すり】ウォールナット柄
【手すり】オフブラック柄
【手すり】グレージュアッシュ柄
【手すり】グレージュオーク柄
【手すり】ソフトウォールナット柄
【手すり】チェリー柄
【手すり】ホワイトアッシュ柄
【手すり】ホワイトオーク柄
【手すり】メープル柄
【手すり】ラピスグレー柄
色(柄)
ラピスグレー柄
イデアオーク柄
ウォールナット柄
オフブラック柄
グレージュアッシュ柄
グレージュオーク柄
ソフトウォールナット柄
チェリー柄
ホワイトアッシュ柄
ホワイトオーク柄
メープル柄
ラピスグレー柄
ブラケット
ホワイト色
オフブラック色
サテンシルバー色
ホワイト色
全33種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
72016756
品番
MFE2LWHLV
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
安全性を高めたい場所に、手軽に取り付け可能なセット品をご用意しています。
玄関やトイレにおすすめの手すり。
立ち座りの動作をしっかり補助。横の手すりは身体の水平移動、縦の手すりは上下移動の補助をします。
色
【手すり】ラピスグレー柄
ブラケット
ホワイト色
色(柄)
ラピスグレー柄
付属品
丸棒L501mm×2、コーナーブラケット×1、エンドブラケット×2
寸法(mm)
Φ35×600×600
基材
【樹脂化粧シート】芯材:LVL
注意
※ブラケットは900mmピッチタイプとなります。
※丸棒は、900mmピッチ丸棒手すりとは表面仕上げ、色味が異なります。
※画像と実物では色柄が異なりますので、現物サンプルなどでお確かめください。
※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません