メテックス
インスタハンガー
付属品
ブラケット(1個)、ブラケット用ねじ(1本)、ねじ受け(1個)、壁取り付け用木ねじ(2本)、ねじ用アンカー(2本)
材質
本体:ABS樹脂、ハンガーバー:クロムメッキスチール
色
ホワイト
質量(g)
約500
寸法(cm)
奥行約3(使用時:約40)、幅約7.5、高さ約44
最大荷重(kg)
約23(ブラケット使用時耐荷重:約13)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19166765
ARIHAH
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください