曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2U32TF~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2U32TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2U32TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2U32TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2U32TF~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具ロッド側トラニオン形内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
4370件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
磁石内蔵有無
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45265495CDM2U32TF-25AZ1-W-A93Vつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
15,240
13,716
15,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
45265511CDM2U32TF-25AZ1-W-A93VSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
12,760
11,484
12,632(税込)
23日以内出荷
返品不可
45265520CDM2U32TF-25AZ1-W-A90Vつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
13,920
12,528
13,781(税込)
23日以内出荷
返品不可
45265529CDM2U32TF-25AZ1-W-A90VSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
12,100
10,890
11,979(税込)
23日以内出荷
返品不可
45265538CDM2U32TF-25AZ1-Q-M9NVつき25ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
17,490
15,741
17,315(税込)
23日以内出荷
返品不可
45265547CDM2U32TF-25AZ1-Q-M9NVSつき25ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
13,810
12,429
13,672(税込)
23日以内出荷
返品不可
45265556CDM2U32TF-25AZ1-Q-M9PVつき25ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
17,490
15,741
17,315(税込)
23日以内出荷
返品不可
45265565CDM2U32TF-25AZ1-Q-M9PVSつき25ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
13,810
12,429
13,672(税込)
23日以内出荷
返品不可
45265581CDM2U32TF-25AZ1-Q-M9BVつき25ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
17,490
15,741
17,315(税込)
23日以内出荷
返品不可
45265590CDM2U32TF-25AZ1-Q-M9BVSつき25ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
13,810
12,429
13,672(税込)
23日以内出荷
返品不可
45265599CDM2U32TF-25AZ1-Q-M9NWVつき25ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
17,820
16,038
17,642(税込)
23日以内出荷
返品不可
45265608CDM2U32TF-25AZ1-Q-M9NWVSつき25ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
13,970
12,573
13,830(税込)
23日以内出荷
返品不可
45265617CDM2U32TF-25AZ1-Q-M9PWVつき25ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
17,820
16,038
17,642(税込)
23日以内出荷
返品不可
45265626CDM2U32TF-25AZ1-Q-M9PWVSつき25ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
13,970
12,573
13,830(税込)
23日以内出荷
返品不可
45265635CDM2U32TF-25AZ1-Q-M9BWVつき25ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
17,820
16,038
17,642(税込)
23日以内出荷
返品不可
45265651CDM2U32TF-25AZ1-Q-M9BWVSつき25ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
13,970
12,573
13,830(税込)
23日以内出荷
返品不可
45265660CDM2U32TF-25AZ1-Q-A96Vつき25ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
15,290
13,761
15,137(税込)
23日以内出荷
返品不可
45265669CDM2U32TF-25AZ1-Q-A96VSつき25ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
12,710
11,439
12,583(税込)
23日以内出荷
返品不可
45265678CDM2U32TF-25AZ1-Q-A93Vつき25ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
15,070
13,563
14,919(税込)
23日以内出荷
返品不可
45265687CDM2U32TF-25AZ1-Q-A93VSつき25ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
12,600
11,340
12,474(税込)
23日以内出荷
返品不可
45265696CDM2U32TF-25AZ1-Q-A90Vつき25ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
13,750
12,375
13,613(税込)
23日以内出荷
返品不可
45265705CDM2U32TF-25AZ1-Q-A90VSつき25ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
11,940
10,746
11,821(税込)
23日以内出荷
返品不可
45265721CDM2U32TF-25AZ1-N-M9NVつき25ロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
17,600
15,840
17,424(税込)
23日以内出荷
返品不可
45265730CDM2U32TF-25AZ1-N-M9NVSつき25ロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
13,920
12,528
13,781(税込)
23日以内出荷
返品不可
45265739CDM2U32TF-25AZ1-N-M9PVつき25ロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
17,600
15,840
17,424(税込)
23日以内出荷
返品不可
45265748CDM2U32TF-25AZ1-N-M9PVSつき25ロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
13,920
12,528
13,781(税込)
23日以内出荷
返品不可
45265757CDM2U32TF-25AZ1-N-M9BVつき25ロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
17,600
15,840
17,424(税込)
23日以内出荷
返品不可
45265766CDM2U32TF-25AZ1-N-M9BVSつき25ロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
13,920
12,528
13,781(税込)
23日以内出荷
返品不可
45265775CDM2U32TF-25AZ1-N-M9NWVつき25ロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
17,930
16,137
17,751(税込)
23日以内出荷
返品不可
45265791CDM2U32TF-25AZ1-N-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
14,080
12,672
13,939(税込)
23日以内出荷
返品不可
45265800CDM2U32TF-25AZ1-N-M9PWVつき25ロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
17,930
16,137
17,751(税込)
23日以内出荷
返品不可
45265809CDM2U32TF-25AZ1-N-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
14,080
12,672
13,939(税込)
23日以内出荷
返品不可
45265818CDM2U32TF-25AZ1-N-M9BWVつき25ロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
17,930
16,137
17,751(税込)
23日以内出荷
返品不可
45265827CDM2U32TF-25AZ1-N-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
14,080
12,672
13,939(税込)
23日以内出荷
返品不可
45265836CDM2U32TF-25AZ1-N-A96Vつき25ロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
15,400
13,860
15,246(税込)
23日以内出荷
返品不可
45265845CDM2U32TF-25AZ1-N-A96VSつき25ロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
12,820
11,538
12,692(税込)
23日以内出荷
返品不可
45265861CDM2U32TF-25AZ1-N-A93Vつき25ロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
15,180
13,662
15,028(税込)
23日以内出荷
返品不可
45265870CDM2U32TF-25AZ1-N-A93VSつき25ロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
12,710
11,439
12,583(税込)
23日以内出荷
返品不可
45265879CDM2U32TF-25AZ1-N-A90Vつき25ロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
13,860
12,474
13,721(税込)
23日以内出荷
返品不可
45265888CDM2U32TF-25AZ1-N-A90VSつき25ロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
12,050
10,845
11,930(税込)
23日以内出荷
返品不可
45265897CDM2U32TF-25AZ1-NV-M9NVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受金具同梱
18,210
16,389
18,028(税込)
23日以内出荷
返品不可
45265906CDM2U32TF-25AZ1-NV-M9NVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受金具同梱
14,520
13,068
14,375(税込)
23日以内出荷
返品不可
45265915CDM2U32TF-25AZ1-NV-M9PVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受金具同梱
18,210
16,389
18,028(税込)
23日以内出荷
返品不可
45265931CDM2U32TF-25AZ1-NV-M9PVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受金具同梱
14,520
13,068
14,375(税込)
23日以内出荷
返品不可
45265940CDM2U32TF-25AZ1-NV-M9BVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受金具同梱
18,210
16,389
18,028(税込)
23日以内出荷
返品不可
45265949CDM2U32TF-25AZ1-NV-M9BVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受金具同梱
14,520
13,068
14,375(税込)
23日以内出荷
返品不可
45265958CDM2U32TF-25AZ1-NV-M9NWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受金具同梱
18,540
16,686
18,355(税込)
23日以内出荷
返品不可
45265967CDM2U32TF-25AZ1-NV-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受金具同梱
14,690
13,221
14,543(税込)
23日以内出荷
返品不可
45265976CDM2U32TF-25AZ1-NV-M9PWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受金具同梱
18,540
16,686
18,355(税込)
23日以内出荷
返品不可
45265985CDM2U32TF-25AZ1-NV-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受金具同梱
14,690
13,221
14,543(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする