曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2E32~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2E32~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2E32~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2E32~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2E32~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2E32~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体基本形内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全3970種類を絞り込む
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
揺動受け金具
3970種類すべて表示中
注文コード
品番
磁石内蔵有無
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45421446CDM2E32-25AZ1-M9NVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
15,620
14,058
15,464(税込)
3日以内出荷
返品不可
45421455CDM2E32-25AZ1-M9NVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
11,940
10,746
11,821(税込)
3日以内出荷
返品不可
45421471CDM2E32-25AZ1-M9PVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
15,620
14,058
15,464(税込)
3日以内出荷
返品不可
45421480CDM2E32-25AZ1-M9PVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
11,940
10,746
11,821(税込)
3日以内出荷
返品不可
45421489CDM2E32-25AZ1-M9BVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
15,620
14,058
15,464(税込)
3日以内出荷
返品不可
45421498CDM2E32-25AZ1-M9BVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
11,940
10,746
11,821(税込)
3日以内出荷
返品不可
45421507CDM2E32-25AZ1-M9NWVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
15,950
14,355
15,791(税込)
3日以内出荷
返品不可
45421516CDM2E32-25AZ1-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
12,100
10,890
11,979(税込)
3日以内出荷
返品不可
45421525CDM2E32-25AZ1-M9PWVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
15,950
14,355
15,791(税込)
3日以内出荷
返品不可
45421541CDM2E32-25AZ1-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
12,100
10,890
11,979(税込)
3日以内出荷
返品不可
45421550CDM2E32-25AZ1-M9BWVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
15,950
14,355
15,791(税込)
3日以内出荷
返品不可
45421559CDM2E32-25AZ1-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
12,100
10,890
11,979(税込)
3日以内出荷
返品不可
45421568CDM2E32-25AZ1-A96Vつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
13,420
12,078
13,286(税込)
3日以内出荷
返品不可
45421577CDM2E32-25AZ1-A96VSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
10,840
9,756
10,732(税込)
3日以内出荷
返品不可
45421586CDM2E32-25AZ1-A93Vつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
13,200
11,880
13,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
45421595CDM2E32-25AZ1-A93VSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
10,730
9,657
10,623(税込)
3日以内出荷
返品不可
45421611CDM2E32-25AZ1-A90Vつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
11,880
10,692
11,761(税込)
3日以内出荷
返品不可
45421620CDM2E32-25AZ1-A90VSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
10,070
9,063
9,969(税込)
3日以内出荷
返品不可
45421629CDM2E32-25AZ1-V-M9NVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
16,230
14,607
16,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
45421638CDM2E32-25AZ1-V-M9NVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
12,540
11,286
12,415(税込)
3日以内出荷
返品不可
45421647CDM2E32-25AZ1-V-M9PVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
16,230
14,607
16,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
45421656CDM2E32-25AZ1-V-M9PVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
12,540
11,286
12,415(税込)
3日以内出荷
返品不可
45421665CDM2E32-25AZ1-V-M9BVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
16,230
14,607
16,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
45421681CDM2E32-25AZ1-V-M9BVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
12,540
11,286
12,415(税込)
3日以内出荷
返品不可
45421690CDM2E32-25AZ1-V-M9NWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
16,560
14,904
16,394(税込)
3日以内出荷
返品不可
45421699CDM2E32-25AZ1-V-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
12,710
11,439
12,583(税込)
3日以内出荷
返品不可
45421708CDM2E32-25AZ1-V-M9PWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
16,560
14,904
16,394(税込)
3日以内出荷
返品不可
45421717CDM2E32-25AZ1-V-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
12,710
11,439
12,583(税込)
3日以内出荷
返品不可
45421726CDM2E32-25AZ1-V-M9BWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
16,560
14,904
16,394(税込)
3日以内出荷
返品不可
45421735CDM2E32-25AZ1-V-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
12,710
11,439
12,583(税込)
3日以内出荷
返品不可
45421751CDM2E32-25AZ1-V-A96Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
14,030
12,627
13,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
45421760CDM2E32-25AZ1-V-A96VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
11,440
10,296
11,326(税込)
3日以内出荷
返品不可
45421769CDM2E32-25AZ1-V-A93Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
13,810
12,429
13,672(税込)
3日以内出荷
返品不可
45421778CDM2E32-25AZ1-V-A93VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
11,330
10,197
11,217(税込)
3日以内出荷
返品不可
45421787CDM2E32-25AZ1-V-A90Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
12,490
11,241
12,365(税込)
3日以内出荷
返品不可
45421796CDM2E32-25AZ1-V-A90VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
10,670
9,603
10,563(税込)
3日以内出荷
返品不可
45421805CDM2E32-25AZ1-W-M9NVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
16,450
14,805
16,286(税込)
3日以内出荷
返品不可
45421821CDM2E32-25AZ1-W-M9NVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
12,760
11,484
12,632(税込)
3日以内出荷
返品不可
45421830CDM2E32-25AZ1-W-M9PVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
16,450
14,805
16,286(税込)
3日以内出荷
返品不可
45421839CDM2E32-25AZ1-W-M9PVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
12,760
11,484
12,632(税込)
3日以内出荷
返品不可
45421848CDM2E32-25AZ1-W-M9BVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
16,450
14,805
16,286(税込)
3日以内出荷
返品不可
45421857CDM2E32-25AZ1-W-M9BVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
12,760
11,484
12,632(税込)
3日以内出荷
返品不可
45421866CDM2E32-25AZ1-W-M9NWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
16,780
15,102
16,612(税込)
3日以内出荷
返品不可
45421875CDM2E32-25AZ1-W-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
12,930
11,637
12,801(税込)
3日以内出荷
返品不可
45421891CDM2E32-25AZ1-W-M9PWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
16,780
15,102
16,612(税込)
3日以内出荷
返品不可
45421900CDM2E32-25AZ1-W-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
12,930
11,637
12,801(税込)
3日以内出荷
返品不可
45421909CDM2E32-25AZ1-W-M9BWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
16,780
15,102
16,612(税込)
3日以内出荷
返品不可
45421918CDM2E32-25AZ1-W-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
12,930
11,637
12,801(税込)
3日以内出荷
返品不可
45421927CDM2E32-25AZ1-W-A96Vつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
14,250
12,825
14,108(税込)
3日以内出荷
返品不可
45421936CDM2E32-25AZ1-W-A96VSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
11,660
10,494
11,543(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする