曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2E32TN~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2E32TN~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2E32TN~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2E32TN~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2E32TN~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2E32TN~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具クレビス一体基本形内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全4360種類を絞り込む
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
揺動受け金具
4360種類すべて表示中
注文コード
品番
磁石内蔵有無
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45432768CDM2E32TN-25AZ1-M9NVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
15,620
14,058
15,464(税込)
23日以内出荷
返品不可
45432777CDM2E32TN-25AZ1-M9NVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
11,940
10,746
11,821(税込)
23日以内出荷
返品不可
45432786CDM2E32TN-25AZ1-M9PVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
15,620
14,058
15,464(税込)
23日以内出荷
返品不可
45432795CDM2E32TN-25AZ1-M9PVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
11,940
10,746
11,821(税込)
23日以内出荷
返品不可
45432811CDM2E32TN-25AZ1-M9BVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
15,620
14,058
15,464(税込)
23日以内出荷
返品不可
45432820CDM2E32TN-25AZ1-M9BVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
11,940
10,746
11,821(税込)
23日以内出荷
返品不可
45432829CDM2E32TN-25AZ1-M9NWVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
15,950
14,355
15,791(税込)
23日以内出荷
返品不可
45432838CDM2E32TN-25AZ1-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
12,100
10,890
11,979(税込)
23日以内出荷
返品不可
45432847CDM2E32TN-25AZ1-M9PWVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
15,950
14,355
15,791(税込)
23日以内出荷
返品不可
45432856CDM2E32TN-25AZ1-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
12,100
10,890
11,979(税込)
23日以内出荷
返品不可
45432865CDM2E32TN-25AZ1-M9BWVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
15,950
14,355
15,791(税込)
23日以内出荷
返品不可
45432881CDM2E32TN-25AZ1-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
12,100
10,890
11,979(税込)
23日以内出荷
返品不可
45432890CDM2E32TN-25AZ1-A96Vつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
13,420
12,078
13,286(税込)
23日以内出荷
返品不可
45432899CDM2E32TN-25AZ1-A96VSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
10,840
9,756
10,732(税込)
23日以内出荷
返品不可
45432908CDM2E32TN-25AZ1-A93Vつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
13,200
11,880
13,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
45432917CDM2E32TN-25AZ1-A93VSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
10,730
9,657
10,623(税込)
23日以内出荷
返品不可
45432926CDM2E32TN-25AZ1-A90Vつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
11,880
10,692
11,761(税込)
23日以内出荷
返品不可
45432935CDM2E32TN-25AZ1-A90VSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
10,070
9,063
9,969(税込)
23日以内出荷
返品不可
45432951CDM2E32TN-25AZ1-V-M9NVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
16,230
14,607
16,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
45432960CDM2E32TN-25AZ1-V-M9NVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
12,540
11,286
12,415(税込)
23日以内出荷
返品不可
45432969CDM2E32TN-25AZ1-V-M9PVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
16,230
14,607
16,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
45432978CDM2E32TN-25AZ1-V-M9PVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
12,540
11,286
12,415(税込)
23日以内出荷
返品不可
45432987CDM2E32TN-25AZ1-V-M9BVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
16,230
14,607
16,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
45432996CDM2E32TN-25AZ1-V-M9BVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
12,540
11,286
12,415(税込)
23日以内出荷
返品不可
45433005CDM2E32TN-25AZ1-V-M9NWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
16,560
14,904
16,394(税込)
23日以内出荷
返品不可
45433021CDM2E32TN-25AZ1-V-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
12,710
11,439
12,583(税込)
23日以内出荷
返品不可
45433030CDM2E32TN-25AZ1-V-M9PWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
16,560
14,904
16,394(税込)
23日以内出荷
返品不可
45433039CDM2E32TN-25AZ1-V-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
12,710
11,439
12,583(税込)
23日以内出荷
返品不可
45433048CDM2E32TN-25AZ1-V-M9BWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
16,560
14,904
16,394(税込)
23日以内出荷
返品不可
45433057CDM2E32TN-25AZ1-V-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
12,710
11,439
12,583(税込)
23日以内出荷
返品不可
45433066CDM2E32TN-25AZ1-V-A96Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
14,030
12,627
13,890(税込)
23日以内出荷
返品不可
45433075CDM2E32TN-25AZ1-V-A96VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
11,440
10,296
11,326(税込)
23日以内出荷
返品不可
45433091CDM2E32TN-25AZ1-V-A93Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
13,810
12,429
13,672(税込)
23日以内出荷
返品不可
45433100CDM2E32TN-25AZ1-V-A93VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
11,330
10,197
11,217(税込)
23日以内出荷
返品不可
45433109CDM2E32TN-25AZ1-V-A90Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
12,490
11,241
12,365(税込)
23日以内出荷
返品不可
45433118CDM2E32TN-25AZ1-V-A90VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
10,670
9,603
10,563(税込)
23日以内出荷
返品不可
45433127CDM2E32TN-25AZ1-W-M9NVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
16,450
14,805
16,286(税込)
23日以内出荷
返品不可
45433136CDM2E32TN-25AZ1-W-M9NVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
12,760
11,484
12,632(税込)
23日以内出荷
返品不可
45433145CDM2E32TN-25AZ1-W-M9PVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
16,450
14,805
16,286(税込)
23日以内出荷
返品不可
45433161CDM2E32TN-25AZ1-W-M9PVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
12,760
11,484
12,632(税込)
23日以内出荷
返品不可
45433170CDM2E32TN-25AZ1-W-M9BVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
16,450
14,805
16,286(税込)
23日以内出荷
返品不可
45433179CDM2E32TN-25AZ1-W-M9BVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
12,760
11,484
12,632(税込)
23日以内出荷
返品不可
45433188CDM2E32TN-25AZ1-W-M9NWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
16,780
15,102
16,612(税込)
23日以内出荷
返品不可
45433197CDM2E32TN-25AZ1-W-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
12,930
11,637
12,801(税込)
23日以内出荷
返品不可
45433206CDM2E32TN-25AZ1-W-M9PWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
16,780
15,102
16,612(税込)
23日以内出荷
返品不可
45433215CDM2E32TN-25AZ1-W-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
12,930
11,637
12,801(税込)
23日以内出荷
返品不可
45433231CDM2E32TN-25AZ1-W-M9BWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
16,780
15,102
16,612(税込)
23日以内出荷
返品不可
45433240CDM2E32TN-25AZ1-W-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
12,930
11,637
12,801(税込)
23日以内出荷
返品不可
45433249CDM2E32TN-25AZ1-W-A96Vつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
14,250
12,825
14,108(税込)
23日以内出荷
返品不可
45433258CDM2E32TN-25AZ1-W-A96VSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
11,660
10,494
11,543(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする