曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2E32TF~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2E32TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2E32TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2E32TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2E32TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2E32TF~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無つきポートねじの種類G取付支持金具クレビス一体基本形オートスイッチ有無あり内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全4344種類を絞り込む
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
4344種類すべて表示中
注文コード
品番
負荷電圧(V)
配線(出力)
オートスイッチ個数
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45447730CDM2E32TF-25AZ1-M9NVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)225ロッド先端おねじ
15,620
14,058
15,464(税込)
23日以内出荷
返品不可
45447739CDM2E32TF-25AZ1-M9NVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)125ロッド先端おねじ
11,940
10,746
11,821(税込)
23日以内出荷
返品不可
45447748CDM2E32TF-25AZ1-M9PVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)225ロッド先端おねじ
15,620
14,058
15,464(税込)
23日以内出荷
返品不可
45447757CDM2E32TF-25AZ1-M9PVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)125ロッド先端おねじ
11,940
10,746
11,821(税込)
23日以内出荷
返品不可
45447766CDM2E32TF-25AZ1-M9BVオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線225ロッド先端おねじ
15,620
14,058
15,464(税込)
23日以内出荷
返品不可
45447775CDM2E32TF-25AZ1-M9BVSオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線125ロッド先端おねじ
11,940
10,746
11,821(税込)
23日以内出荷
返品不可
45447791CDM2E32TF-25AFZ1-N-M9NVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)225ロッド先端めねじ
16,220
14,598
16,058(税込)
23日以内出荷
返品不可
45447800CDM2E32TF-25AFZ1-N-M9NVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)125ロッド先端めねじ
12,530
11,277
12,405(税込)
23日以内出荷
返品不可
45447809CDM2E32TF-25AFZ1-N-M9PVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)225ロッド先端めねじ
16,220
14,598
16,058(税込)
23日以内出荷
返品不可
45447818CDM2E32TF-25AFZ1-N-M9PVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)125ロッド先端めねじ
12,530
11,277
12,405(税込)
23日以内出荷
返品不可
45447827CDM2E32TF-25AFZ1-N-M9BVオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線225ロッド先端めねじ
16,220
14,598
16,058(税込)
23日以内出荷
返品不可
45447836CDM2E32TF-25AFZ1-N-M9BVSオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線125ロッド先端めねじ
12,530
11,277
12,405(税込)
23日以内出荷
返品不可
45447845CDM2E32TF-25AFZ1-N-M9NWVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)225ロッド先端めねじ
16,550
14,895
16,385(税込)
23日以内出荷
返品不可
45447861CDM2E32TF-25AFZ1-N-M9NWVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)125ロッド先端めねじ
12,700
11,430
12,573(税込)
23日以内出荷
返品不可
45447870CDM2E32TF-25AFZ1-N-M9PWVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)225ロッド先端めねじ
16,550
14,895
16,385(税込)
23日以内出荷
返品不可
45447879CDM2E32TF-25AFZ1-N-M9PWVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)125ロッド先端めねじ
12,700
11,430
12,573(税込)
23日以内出荷
返品不可
45447888CDM2E32TF-25AFZ1-N-M9BWVオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線225ロッド先端めねじ
16,550
14,895
16,385(税込)
23日以内出荷
返品不可
45447897CDM2E32TF-25AFZ1-N-M9BWVSオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線125ロッド先端めねじ
12,700
11,430
12,573(税込)
23日以内出荷
返品不可
45447906CDM2E32TF-25AFZ1-N-A96Vオートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)225ロッド先端めねじ
14,020
12,618
13,880(税込)
23日以内出荷
返品不可
45447915CDM2E32TF-25AFZ1-N-A96VSオートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)125ロッド先端めねじ
11,430
10,287
11,316(税込)
23日以内出荷
返品不可
45447931CDM2E32TF-25AFZ1-N-A93Vオートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線225ロッド先端めねじ
13,800
12,420
13,662(税込)
23日以内出荷
返品不可
45447940CDM2E32TF-25AFZ1-N-A93VSオートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線125ロッド先端めねじ
11,320
10,188
11,207(税込)
23日以内出荷
返品不可
45447949CDM2E32TF-25AFZ1-N-A90Vオートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線225ロッド先端めねじ
12,480
11,232
12,355(税込)
23日以内出荷
返品不可
45447958CDM2E32TF-25AFZ1-N-A90VSオートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線125ロッド先端めねじ
10,660
9,594
10,553(税込)
23日以内出荷
返品不可
45447967CDM2E32TF-50AZ1-M9NVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)250ロッド先端おねじ
15,900
14,310
15,741(税込)
23日以内出荷
返品不可
45447976CDM2E32TF-50AZ1-M9NVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)150ロッド先端おねじ
12,210
10,989
12,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
45447985CDM2E32TF-50AZ1-M9PVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)250ロッド先端おねじ
15,900
14,310
15,741(税込)
23日以内出荷
返品不可
45448001CDM2E32TF-50AZ1-M9PVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)150ロッド先端おねじ
12,210
10,989
12,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
45448010CDM2E32TF-50AZ1-M9BVオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線250ロッド先端おねじ
15,900
14,310
15,741(税込)
23日以内出荷
返品不可
45448019CDM2E32TF-50AZ1-M9BVSオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線150ロッド先端おねじ
12,210
10,989
12,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
45448028CDM2E32TF-50AZ1-M9NWVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)250ロッド先端おねじ
16,230
14,607
16,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
45448037CDM2E32TF-50AZ1-M9NWVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)150ロッド先端おねじ
12,380
11,142
12,256(税込)
23日以内出荷
返品不可
45448046CDM2E32TF-50AZ1-M9PWVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)250ロッド先端おねじ
16,230
14,607
16,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
45448055CDM2E32TF-50AZ1-M9PWVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)150ロッド先端おねじ
12,380
11,142
12,256(税込)
23日以内出荷
返品不可
45448071CDM2E32TF-50AZ1-M9BWVオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線250ロッド先端おねじ
16,230
14,607
16,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
45448080CDM2E32TF-50AZ1-M9BWVSオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線150ロッド先端おねじ
12,380
11,142
12,256(税込)
23日以内出荷
返品不可
45448089CDM2E32TF-50AZ1-A96Vオートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)250ロッド先端おねじ
13,700
12,330
13,563(税込)
23日以内出荷
返品不可
45448098CDM2E32TF-50AZ1-A96VSオートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)150ロッド先端おねじ
11,110
9,999
10,999(税込)
23日以内出荷
返品不可
45448107CDM2E32TF-50AZ1-A93Vオートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線250ロッド先端おねじ
13,480
12,132
13,345(税込)
23日以内出荷
返品不可
45448116CDM2E32TF-50AZ1-A93VSオートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線150ロッド先端おねじ
11,000
9,900
10,890(税込)
23日以内出荷
返品不可
45448125CDM2E32TF-50AZ1-A90Vオートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線250ロッド先端おねじ
12,160
10,944
12,038(税込)
23日以内出荷
返品不可
45448141CDM2E32TF-50AZ1-A90VSオートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線150ロッド先端おねじ
10,340
9,306
10,237(税込)
23日以内出荷
返品不可
45448150CDM2E32TF-50AZ1-V-M9NVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)250ロッド先端おねじ
16,500
14,850
16,335(税込)
23日以内出荷
返品不可
45448159CDM2E32TF-50AZ1-V-M9NVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)150ロッド先端おねじ
12,820
11,538
12,692(税込)
23日以内出荷
返品不可
45448168CDM2E32TF-50AZ1-V-M9PVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)250ロッド先端おねじ
16,500
14,850
16,335(税込)
23日以内出荷
返品不可
45448177CDM2E32TF-50AZ1-V-M9PVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)150ロッド先端おねじ
12,820
11,538
12,692(税込)
23日以内出荷
返品不可
45448186CDM2E32TF-50AZ1-V-M9BVオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線250ロッド先端おねじ
16,500
14,850
16,335(税込)
23日以内出荷
返品不可
45448195CDM2E32TF-50AZ1-V-M9BVSオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線150ロッド先端おねじ
12,820
11,538
12,692(税込)
23日以内出荷
返品不可
45448211CDM2E32TF-50AZ1-V-M9NWVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)250ロッド先端おねじ
16,830
15,147
16,662(税込)
23日以内出荷
返品不可
45448220CDM2E32TF-50AZ1-V-M9NWVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)150ロッド先端おねじ
12,980
11,682
12,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする