曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2BZ32~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2BZ32~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2BZ32~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2BZ32~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2BZ32~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2BZ32~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ボスカット基本形揺動受け金具金具なし内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
2295件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
磁石内蔵有無
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45103585CDM2BZ32-25AZ1-M9Nつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
14,470
13,023
14,325(税込)
3日以内出荷
返品不可
45103601CDM2BZ32-25AZ1-M9NSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
11,110
9,999
10,999(税込)
3日以内出荷
返品不可
45103610CDM2BZ32-25AZ1-M9Pつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
14,470
13,023
14,325(税込)
3日以内出荷
返品不可
45103619CDM2BZ32-25AZ1-M9PSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
11,110
9,999
10,999(税込)
3日以内出荷
返品不可
45103628CDM2BZ32-25AZ1-M9Bつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
14,250
12,825
14,108(税込)
3日以内出荷
返品不可
45103637CDM2BZ32-25AZ1-M9BSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
11,000
9,900
10,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
45103646CDM2BZ32-25AZ1-H7Cつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
16,450
14,805
16,286(税込)
3日以内出荷
返品不可
45103655CDM2BZ32-25AZ1-H7CSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
12,100
10,890
11,979(税込)
3日以内出荷
返品不可
45103671CDM2BZ32-25AZ1-M9NWつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
14,800
13,320
14,652(税込)
3日以内出荷
返品不可
45103680CDM2BZ32-25AZ1-M9NWSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
11,280
10,152
11,167(税込)
3日以内出荷
返品不可
45103689CDM2BZ32-25AZ1-M9PWつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
14,800
13,320
14,652(税込)
3日以内出荷
返品不可
45103698CDM2BZ32-25AZ1-M9PWSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
11,280
10,152
11,167(税込)
3日以内出荷
返品不可
45103707CDM2BZ32-25AZ1-M9BWつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
14,800
13,320
14,652(税込)
3日以内出荷
返品不可
45103716CDM2BZ32-25AZ1-M9BWSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
11,280
10,152
11,167(税込)
3日以内出荷
返品不可
45103725CDM2BZ32-25AZ1-H7NFつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
17,330
15,597
17,157(税込)
3日以内出荷
返品不可
45103741CDM2BZ32-25AZ1-H7NFSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
12,540
11,286
12,415(税込)
3日以内出荷
返品不可
45103750CDM2BZ32-25AZ1-A96つき25ロッド先端おねじ金具なしあり
12,270
11,043
12,147(税込)
3日以内出荷
返品不可
45103759CDM2BZ32-25AZ1-A96Sつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
10,010
9,009
9,910(税込)
3日以内出荷
返品不可
45103768CDM2BZ32-25AZ1-A93つき25ロッド先端おねじ金具なしあり
12,050
10,845
11,930(税込)
3日以内出荷
返品不可
45103777CDM2BZ32-25AZ1-A93Sつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
9,900
8,910
9,801(税込)
3日以内出荷
返品不可
45103786CDM2BZ32-25AZ1-A90つき25ロッド先端おねじ金具なしあり
10,730
9,657
10,623(税込)
3日以内出荷
返品不可
45103795CDM2BZ32-25AZ1-A90Sつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
9,240
8,316
9,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
45103811CDM2BZ32-25AZ1-B54つき25ロッド先端おねじ金具なしあり
15,900
14,310
15,741(税込)
3日以内出荷
返品不可
45103820CDM2BZ32-25AZ1-B54Sつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
11,830
10,647
11,712(税込)
3日以内出荷
返品不可
45103829CDM2BZ32-25AZ1-B64つき25ロッド先端おねじ金具なしあり
14,030
12,627
13,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
45103838CDM2BZ32-25AZ1-B64Sつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
10,890
9,801
10,781(税込)
3日以内出荷
返品不可
45103847CDM2BZ32-25AZ1-C73Cつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
14,250
12,825
14,108(税込)
3日以内出荷
返品不可
45103856CDM2BZ32-25AZ1-C73CSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
11,000
9,900
10,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
45103865CDM2BZ32-25AZ1-C80Cつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
14,140
12,726
13,999(税込)
3日以内出荷
返品不可
45103881CDM2BZ32-25AZ1-C80CSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
10,950
9,855
10,841(税込)
3日以内出荷
返品不可
45103890CDM2BZ32-25AZ1-B59Wつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
16,670
15,003
16,503(税込)
3日以内出荷
返品不可
45103899CDM2BZ32-25AZ1-B59WSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
12,210
10,989
12,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
45103908CDM2BZ32-25AZ1-V-M9Nつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
15,070
13,563
14,919(税込)
3日以内出荷
返品不可
45103917CDM2BZ32-25AZ1-V-M9NSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
11,720
10,548
11,603(税込)
3日以内出荷
返品不可
45103926CDM2BZ32-25AZ1-V-M9Pつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
15,070
13,563
14,919(税込)
3日以内出荷
返品不可
45103935CDM2BZ32-25AZ1-V-M9PSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
11,720
10,548
11,603(税込)
3日以内出荷
返品不可
45103951CDM2BZ32-25AZ1-V-M9Bつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
14,850
13,365
14,702(税込)
3日以内出荷
返品不可
45103960CDM2BZ32-25AZ1-V-M9BSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
11,610
10,449
11,494(税込)
3日以内出荷
返品不可
45103969CDM2BZ32-25AZ1-V-H7Cつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
17,050
15,345
16,880(税込)
3日以内出荷
返品不可
45103978CDM2BZ32-25AZ1-V-H7CSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
12,710
11,439
12,583(税込)
3日以内出荷
返品不可
45103987CDM2BZ32-25AZ1-V-M9NWつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
15,400
13,860
15,246(税込)
3日以内出荷
返品不可
45103996CDM2BZ32-25AZ1-V-M9NWSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
11,880
10,692
11,761(税込)
3日以内出荷
返品不可
45104005CDM2BZ32-25AZ1-V-M9PWつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
15,400
13,860
15,246(税込)
3日以内出荷
返品不可
45104021CDM2BZ32-25AZ1-V-M9PWSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
11,880
10,692
11,761(税込)
3日以内出荷
返品不可
45104030CDM2BZ32-25AZ1-V-M9BWつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
15,400
13,860
15,246(税込)
3日以内出荷
返品不可
45104039CDM2BZ32-25AZ1-V-M9BWSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
11,880
10,692
11,761(税込)
3日以内出荷
返品不可
45104048CDM2BZ32-25AZ1-V-H7NFつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
17,930
16,137
17,751(税込)
3日以内出荷
返品不可
45104057CDM2BZ32-25AZ1-V-H7NFSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
13,150
11,835
13,019(税込)
3日以内出荷
返品不可
45104066CDM2BZ32-25AZ1-V-A96つき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
12,870
11,583
12,741(税込)
3日以内出荷
返品不可
45104075CDM2BZ32-25AZ1-V-A96Sつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
10,620
9,558
10,514(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする