曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2FZ32~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2FZ32~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2FZ32~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2FZ32~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2FZ32~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ボスカットロッド側フランジ形揺動受け金具金具なし内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全2149種類を絞り込む
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
2149種類すべて表示中
注文コード
品番
磁石内蔵有無
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45146791CDM2FZ32-25AZ1-M9Nつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
14,960
13,464
14,810(税込)
3日以内出荷
返品不可
45146800CDM2FZ32-25AZ1-M9NSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
11,610
10,449
11,494(税込)
3日以内出荷
返品不可
45146809CDM2FZ32-25AZ1-M9Pつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
14,960
13,464
14,810(税込)
3日以内出荷
返品不可
45146818CDM2FZ32-25AZ1-M9PSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
11,610
10,449
11,494(税込)
3日以内出荷
返品不可
45146827CDM2FZ32-25AZ1-M9Bつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
14,740
13,266
14,593(税込)
3日以内出荷
返品不可
45146836CDM2FZ32-25AZ1-M9BSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
11,500
10,350
11,385(税込)
3日以内出荷
返品不可
45146845CDM2FZ32-25AZ1-H7Cつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
16,940
15,246
16,771(税込)
3日以内出荷
返品不可
45146861CDM2FZ32-25AZ1-H7CSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
12,600
11,340
12,474(税込)
3日以内出荷
返品不可
45146870CDM2FZ32-25AZ1-M9NWつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
15,290
13,761
15,137(税込)
3日以内出荷
返品不可
45146879CDM2FZ32-25AZ1-M9NWSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
11,770
10,593
11,652(税込)
3日以内出荷
返品不可
45146888CDM2FZ32-25AZ1-M9PWつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
15,290
13,761
15,137(税込)
3日以内出荷
返品不可
45146897CDM2FZ32-25AZ1-M9PWSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
11,770
10,593
11,652(税込)
3日以内出荷
返品不可
45146906CDM2FZ32-25AZ1-M9BWつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
15,290
13,761
15,137(税込)
3日以内出荷
返品不可
45146915CDM2FZ32-25AZ1-M9BWSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
11,770
10,593
11,652(税込)
3日以内出荷
返品不可
45146931CDM2FZ32-25AZ1-H7NFつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
17,820
16,038
17,642(税込)
3日以内出荷
返品不可
45146940CDM2FZ32-25AZ1-H7NFSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
13,040
11,736
12,910(税込)
3日以内出荷
返品不可
45146949CDM2FZ32-25AZ1-A96つき25ロッド先端おねじ金具なしあり
12,760
11,484
12,632(税込)
3日以内出荷
返品不可
45146958CDM2FZ32-25AZ1-A96Sつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
10,510
9,459
10,405(税込)
3日以内出荷
返品不可
45146967CDM2FZ32-25AZ1-A93つき25ロッド先端おねじ金具なしあり
12,540
11,286
12,415(税込)
3日以内出荷
返品不可
45146976CDM2FZ32-25AZ1-A93Sつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
10,400
9,360
10,296(税込)
3日以内出荷
返品不可
45146985CDM2FZ32-25AZ1-A90つき25ロッド先端おねじ金具なしあり
11,220
10,098
11,108(税込)
3日以内出荷
返品不可
45147001CDM2FZ32-25AZ1-A90Sつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
9,740
8,766
9,643(税込)
3日以内出荷
返品不可
45147010CDM2FZ32-25AZ1-B54つき25ロッド先端おねじ金具なしあり
16,390
14,751
16,226(税込)
3日以内出荷
返品不可
45147019CDM2FZ32-25AZ1-B54Sつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
12,320
11,088
12,197(税込)
3日以内出荷
返品不可
45147028CDM2FZ32-25AZ1-B64つき25ロッド先端おねじ金具なしあり
14,520
13,068
14,375(税込)
3日以内出荷
返品不可
45147037CDM2FZ32-25AZ1-B64Sつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
11,390
10,251
11,276(税込)
3日以内出荷
返品不可
45147046CDM2FZ32-25AZ1-C73Cつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
14,740
13,266
14,593(税込)
3日以内出荷
返品不可
45147055CDM2FZ32-25AZ1-C73CSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
11,500
10,350
11,385(税込)
3日以内出荷
返品不可
45147071CDM2FZ32-25AZ1-C80Cつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
14,630
13,167
14,484(税込)
3日以内出荷
返品不可
45147080CDM2FZ32-25AZ1-C80CSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
11,440
10,296
11,326(税込)
3日以内出荷
返品不可
45147089CDM2FZ32-25AZ1-B59Wつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
17,160
15,444
16,988(税込)
3日以内出荷
返品不可
45147098CDM2FZ32-25AZ1-B59WSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
12,710
11,439
12,583(税込)
3日以内出荷
返品不可
45147107CDM2FZ32-25AZ1-V-M9Nつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
15,570
14,013
15,414(税込)
3日以内出荷
返品不可
45147116CDM2FZ32-25AZ1-V-M9NSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
12,210
10,989
12,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
45147125CDM2FZ32-25AZ1-V-M9Pつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
15,570
14,013
15,414(税込)
3日以内出荷
返品不可
45147141CDM2FZ32-25AZ1-V-M9PSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
12,210
10,989
12,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
45147150CDM2FZ32-25AZ1-V-M9Bつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
15,350
13,815
15,197(税込)
3日以内出荷
返品不可
45147159CDM2FZ32-25AZ1-V-M9BSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
12,100
10,890
11,979(税込)
3日以内出荷
返品不可
45147168CDM2FZ32-25AZ1-V-H7Cつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
17,550
15,795
17,375(税込)
3日以内出荷
返品不可
45147177CDM2FZ32-25AZ1-V-H7CSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
13,200
11,880
13,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
45147186CDM2FZ32-25AZ1-V-M9NWつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
15,900
14,310
15,741(税込)
3日以内出荷
返品不可
45147195CDM2FZ32-25AZ1-V-M9NWSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
12,380
11,142
12,256(税込)
3日以内出荷
返品不可
45147211CDM2FZ32-25AZ1-V-M9PWつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
15,900
14,310
15,741(税込)
3日以内出荷
返品不可
45147220CDM2FZ32-25AZ1-V-M9PWSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
12,380
11,142
12,256(税込)
3日以内出荷
返品不可
45147229CDM2FZ32-25AZ1-V-M9BWつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
15,900
14,310
15,741(税込)
3日以内出荷
返品不可
45147238CDM2FZ32-25AZ1-V-M9BWSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
12,380
11,142
12,256(税込)
3日以内出荷
返品不可
45147247CDM2FZ32-25AZ1-V-H7NFつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
18,430
16,587
18,246(税込)
3日以内出荷
返品不可
45147256CDM2FZ32-25AZ1-V-H7NFSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
13,640
12,276
13,504(税込)
3日以内出荷
返品不可
45147265CDM2FZ32-25AZ1-V-A96つき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
13,370
12,033
13,236(税込)
3日以内出荷
返品不可
45147281CDM2FZ32-25AZ1-V-A96Sつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
11,110
9,999
10,999(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする