曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ (CDM2C32~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ  (CDM2C32~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ  (CDM2C32~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ  (CDM2C32~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ  (CDM2C32~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具1山クレビス形内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全4094種類を絞り込む
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
揺動受け金具
4094種類すべて表示中
注文コード
品番
磁石内蔵有無
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46723026CDM2C32-25Z1-M9NVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
13,590
12,231
13,454(税込)
3日以内出荷
返品不可
46723035CDM2C32-25Z1-M9NVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
9,900
8,910
9,801(税込)
3日以内出荷
返品不可
46723051CDM2C32-25Z1-M9PVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
13,590
12,231
13,454(税込)
3日以内出荷
返品不可
46723060CDM2C32-25Z1-M9PVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
9,900
8,910
9,801(税込)
3日以内出荷
返品不可
46723069CDM2C32-25Z1-M9BVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
13,590
12,231
13,454(税込)
3日以内出荷
返品不可
46723078CDM2C32-25Z1-M9BVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
9,900
8,910
9,801(税込)
3日以内出荷
返品不可
46723087CDM2C32-25Z1-M9NWVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
13,920
12,528
13,781(税込)
3日以内出荷
返品不可
46723096CDM2C32-25Z1-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
10,070
9,063
9,969(税込)
3日以内出荷
返品不可
46723105CDM2C32-25Z1-M9PWVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
13,920
12,528
13,781(税込)
3日以内出荷
返品不可
46723121CDM2C32-25Z1-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
10,070
9,063
9,969(税込)
3日以内出荷
返品不可
46723130CDM2C32-25Z1-M9BWVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
13,920
12,528
13,781(税込)
3日以内出荷
返品不可
46723139CDM2C32-25Z1-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
10,070
9,063
9,969(税込)
3日以内出荷
返品不可
46723148CDM2C32-25Z1-A96Vつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
11,390
10,251
11,276(税込)
3日以内出荷
返品不可
46723157CDM2C32-25Z1-A96VSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
8,800
7,920
8,712(税込)
3日以内出荷
返品不可
46723166CDM2C32-25Z1-A93Vつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
11,170
10,053
11,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
46723175CDM2C32-25Z1-A93VSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
8,690
7,821
8,603(税込)
3日以内出荷
返品不可
46723191CDM2C32-25Z1-A90Vつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
9,850
8,865
9,752(税込)
3日以内出荷
返品不可
46723200CDM2C32-25Z1-A90VSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
8,030
7,227
7,950(税込)
3日以内出荷
返品不可
46723209CDM2C32-25Z1-V-M9NVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
14,190
12,771
14,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
46723218CDM2C32-25Z1-V-M9NVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
10,510
9,459
10,405(税込)
3日以内出荷
返品不可
46723227CDM2C32-25Z1-V-M9PVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
14,190
12,771
14,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
46723236CDM2C32-25Z1-V-M9PVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
10,510
9,459
10,405(税込)
3日以内出荷
返品不可
46723245CDM2C32-25Z1-V-M9BVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
14,190
12,771
14,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
46723261CDM2C32-25Z1-V-M9BVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
10,510
9,459
10,405(税込)
3日以内出荷
返品不可
46723270CDM2C32-25Z1-V-M9NWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
14,520
13,068
14,375(税込)
3日以内出荷
返品不可
46723279CDM2C32-25Z1-V-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
10,670
9,603
10,563(税込)
3日以内出荷
返品不可
46723288CDM2C32-25Z1-V-M9PWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
14,520
13,068
14,375(税込)
3日以内出荷
返品不可
46723297CDM2C32-25Z1-V-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
10,670
9,603
10,563(税込)
3日以内出荷
返品不可
46723306CDM2C32-25Z1-V-M9BWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
14,520
13,068
14,375(税込)
3日以内出荷
返品不可
46723315CDM2C32-25Z1-V-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
10,670
9,603
10,563(税込)
3日以内出荷
返品不可
46723331CDM2C32-25Z1-V-A96Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
11,990
10,791
11,870(税込)
3日以内出荷
返品不可
46723340CDM2C32-25Z1-V-A96VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
9,410
8,469
9,316(税込)
3日以内出荷
返品不可
46723349CDM2C32-25Z1-V-A93Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
11,770
10,593
11,652(税込)
3日以内出荷
返品不可
46723358CDM2C32-25Z1-V-A93VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
9,300
8,370
9,207(税込)
3日以内出荷
返品不可
46723367CDM2C32-25Z1-V-A90Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
10,450
9,405
10,346(税込)
3日以内出荷
返品不可
46723376CDM2C32-25Z1-V-A90VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
8,640
7,776
8,554(税込)
3日以内出荷
返品不可
46723385CDM2C32-25Z1-W-M9NVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
14,410
12,969
14,266(税込)
3日以内出荷
返品不可
46723401CDM2C32-25Z1-W-M9NVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
10,730
9,657
10,623(税込)
3日以内出荷
返品不可
46723410CDM2C32-25Z1-W-M9PVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
14,410
12,969
14,266(税込)
3日以内出荷
返品不可
46723419CDM2C32-25Z1-W-M9PVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
10,730
9,657
10,623(税込)
3日以内出荷
返品不可
46723428CDM2C32-25Z1-W-M9BVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
14,410
12,969
14,266(税込)
3日以内出荷
返品不可
46723437CDM2C32-25Z1-W-M9BVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
10,730
9,657
10,623(税込)
3日以内出荷
返品不可
46723446CDM2C32-25Z1-W-M9NWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
14,740
13,266
14,593(税込)
3日以内出荷
返品不可
46723455CDM2C32-25Z1-W-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
10,890
9,801
10,781(税込)
3日以内出荷
返品不可
46723471CDM2C32-25Z1-W-M9PWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
14,740
13,266
14,593(税込)
3日以内出荷
返品不可
46723480CDM2C32-25Z1-W-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
10,890
9,801
10,781(税込)
3日以内出荷
返品不可
46723489CDM2C32-25Z1-W-M9BWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
14,740
13,266
14,593(税込)
3日以内出荷
返品不可
46723498CDM2C32-25Z1-W-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
10,890
9,801
10,781(税込)
3日以内出荷
返品不可
46723507CDM2C32-25Z1-W-A96Vつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
12,210
10,989
12,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
46723516CDM2C32-25Z1-W-A96VSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
9,630
8,667
9,534(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする