曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ (CDM2E32TF~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ  (CDM2E32TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ  (CDM2E32TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ  (CDM2E32TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ  (CDM2E32TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ  (CDM2E32TF~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無つきポートねじの種類G取付支持金具クレビス一体基本形オートスイッチ有無あり内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全4344種類を絞り込む
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
4344種類すべて表示中
注文コード
品番
負荷電圧(V)
配線(出力)
オートスイッチ個数
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46798958CDM2E32TF-25Z1-M9NVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)225ロッド先端おねじ
13,590
12,231
13,454(税込)
23日以内出荷
返品不可
46798967CDM2E32TF-25Z1-M9NVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)125ロッド先端おねじ
9,900
8,910
9,801(税込)
23日以内出荷
返品不可
46798976CDM2E32TF-25Z1-M9PVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)225ロッド先端おねじ
13,590
12,231
13,454(税込)
23日以内出荷
返品不可
46798985CDM2E32TF-25Z1-M9PVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)125ロッド先端おねじ
9,900
8,910
9,801(税込)
23日以内出荷
返品不可
46799001CDM2E32TF-25Z1-M9BVオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線225ロッド先端おねじ
13,590
12,231
13,454(税込)
23日以内出荷
返品不可
46799010CDM2E32TF-25Z1-M9BVSオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線125ロッド先端おねじ
9,900
8,910
9,801(税込)
23日以内出荷
返品不可
46799019CDM2E32TF-25FZ1-N-M9NVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)225ロッド先端めねじ
14,180
12,762
14,038(税込)
23日以内出荷
返品不可
46799028CDM2E32TF-25FZ1-N-M9NVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)125ロッド先端めねじ
10,500
9,450
10,395(税込)
23日以内出荷
返品不可
46799037CDM2E32TF-25FZ1-N-M9PVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)225ロッド先端めねじ
14,180
12,762
14,038(税込)
23日以内出荷
返品不可
46799046CDM2E32TF-25FZ1-N-M9PVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)125ロッド先端めねじ
10,500
9,450
10,395(税込)
23日以内出荷
返品不可
46799055CDM2E32TF-25FZ1-N-M9BVオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線225ロッド先端めねじ
14,180
12,762
14,038(税込)
23日以内出荷
返品不可
46799071CDM2E32TF-25FZ1-N-M9BVSオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線125ロッド先端めねじ
10,500
9,450
10,395(税込)
23日以内出荷
返品不可
46799080CDM2E32TF-25FZ1-N-M9NWVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)225ロッド先端めねじ
14,510
13,059
14,365(税込)
23日以内出荷
返品不可
46799089CDM2E32TF-25FZ1-N-M9NWVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)125ロッド先端めねじ
10,660
9,594
10,553(税込)
23日以内出荷
返品不可
46799098CDM2E32TF-25FZ1-N-M9PWVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)225ロッド先端めねじ
14,510
13,059
14,365(税込)
23日以内出荷
返品不可
46799107CDM2E32TF-25FZ1-N-M9PWVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)125ロッド先端めねじ
10,660
9,594
10,553(税込)
23日以内出荷
返品不可
46799116CDM2E32TF-25FZ1-N-M9BWVオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線225ロッド先端めねじ
14,510
13,059
14,365(税込)
23日以内出荷
返品不可
46799125CDM2E32TF-25FZ1-N-M9BWVSオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線125ロッド先端めねじ
10,660
9,594
10,553(税込)
23日以内出荷
返品不可
46799141CDM2E32TF-25FZ1-N-A96Vオートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)225ロッド先端めねじ
11,980
10,782
11,860(税込)
23日以内出荷
返品不可
46799150CDM2E32TF-25FZ1-N-A96VSオートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)125ロッド先端めねじ
9,400
8,460
9,306(税込)
23日以内出荷
返品不可
46799159CDM2E32TF-25FZ1-N-A93Vオートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線225ロッド先端めねじ
11,760
10,584
11,642(税込)
23日以内出荷
返品不可
46799168CDM2E32TF-25FZ1-N-A93VSオートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線125ロッド先端めねじ
9,290
8,361
9,197(税込)
23日以内出荷
返品不可
46799177CDM2E32TF-25FZ1-N-A90Vオートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線225ロッド先端めねじ
10,440
9,396
10,336(税込)
23日以内出荷
返品不可
46799186CDM2E32TF-25FZ1-N-A90VSオートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線125ロッド先端めねじ
8,630
7,767
8,544(税込)
23日以内出荷
返品不可
46799195CDM2E32TF-50Z1-M9NVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)250ロッド先端おねじ
13,860
12,474
13,721(税込)
23日以内出荷
返品不可
46799211CDM2E32TF-50Z1-M9NVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)150ロッド先端おねじ
10,180
9,162
10,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
46799220CDM2E32TF-50Z1-M9PVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)250ロッド先端おねじ
13,860
12,474
13,721(税込)
23日以内出荷
返品不可
46799229CDM2E32TF-50Z1-M9PVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)150ロッド先端おねじ
10,180
9,162
10,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
46799238CDM2E32TF-50Z1-M9BVオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線250ロッド先端おねじ
13,860
12,474
13,721(税込)
23日以内出荷
返品不可
46799247CDM2E32TF-50Z1-M9BVSオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線150ロッド先端おねじ
10,180
9,162
10,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
46799256CDM2E32TF-50Z1-M9NWVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)250ロッド先端おねじ
14,190
12,771
14,048(税込)
23日以内出荷
返品不可
46799265CDM2E32TF-50Z1-M9NWVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)150ロッド先端おねじ
10,340
9,306
10,237(税込)
23日以内出荷
返品不可
46799281CDM2E32TF-50Z1-M9PWVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)250ロッド先端おねじ
14,190
12,771
14,048(税込)
23日以内出荷
返品不可
46799290CDM2E32TF-50Z1-M9PWVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)150ロッド先端おねじ
10,340
9,306
10,237(税込)
23日以内出荷
返品不可
46799299CDM2E32TF-50Z1-M9BWVオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線250ロッド先端おねじ
14,190
12,771
14,048(税込)
23日以内出荷
返品不可
46799308CDM2E32TF-50Z1-M9BWVSオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線150ロッド先端おねじ
10,340
9,306
10,237(税込)
23日以内出荷
返品不可
46799317CDM2E32TF-50Z1-A96Vオートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)250ロッド先端おねじ
11,660
10,494
11,543(税込)
23日以内出荷
返品不可
46799326CDM2E32TF-50Z1-A96VSオートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)150ロッド先端おねじ
9,080
8,172
8,989(税込)
23日以内出荷
返品不可
46799335CDM2E32TF-50Z1-A93Vオートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線250ロッド先端おねじ
11,440
10,296
11,326(税込)
23日以内出荷
返品不可
46799351CDM2E32TF-50Z1-A93VSオートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線150ロッド先端おねじ
8,970
8,073
8,880(税込)
23日以内出荷
返品不可
46799360CDM2E32TF-50Z1-A90Vオートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線250ロッド先端おねじ
10,120
9,108
10,019(税込)
23日以内出荷
返品不可
46799369CDM2E32TF-50Z1-A90VSオートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線150ロッド先端おねじ
8,310
7,479
8,227(税込)
23日以内出荷
返品不可
46799378CDM2E32TF-50Z1-V-M9NVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)250ロッド先端おねじ
14,470
13,023
14,325(税込)
23日以内出荷
返品不可
46799387CDM2E32TF-50Z1-V-M9NVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)150ロッド先端おねじ
10,780
9,702
10,672(税込)
23日以内出荷
返品不可
46799396CDM2E32TF-50Z1-V-M9PVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)250ロッド先端おねじ
14,470
13,023
14,325(税込)
23日以内出荷
返品不可
46799405CDM2E32TF-50Z1-V-M9PVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)150ロッド先端おねじ
10,780
9,702
10,672(税込)
23日以内出荷
返品不可
46799421CDM2E32TF-50Z1-V-M9BVオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線250ロッド先端おねじ
14,470
13,023
14,325(税込)
23日以内出荷
返品不可
46799430CDM2E32TF-50Z1-V-M9BVSオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線150ロッド先端おねじ
10,780
9,702
10,672(税込)
23日以内出荷
返品不可
46799439CDM2E32TF-50Z1-V-M9NWVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)250ロッド先端おねじ
14,800
13,320
14,652(税込)
23日以内出荷
返品不可
46799448CDM2E32TF-50Z1-V-M9NWVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)150ロッド先端おねじ
10,950
9,855
10,841(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする