曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ (CDM2V32~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ  (CDM2V32~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ  (CDM2V32~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ  (CDM2V32~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ  (CDM2V32~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ  (CDM2V32~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無つきポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体形(90°)オートスイッチ有無あり内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
4358件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
負荷電圧(V)
配線(出力)
オートスイッチ個数
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46813597CDM2V32-25Z1-M9NVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)225ロッド先端おねじ
13,590
12,231
13,454(税込)
3日以内出荷
返品不可
46813606CDM2V32-25Z1-M9NVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)125ロッド先端おねじ
9,900
8,910
9,801(税込)
3日以内出荷
返品不可
46813615CDM2V32-25Z1-M9PVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)225ロッド先端おねじ
13,590
12,231
13,454(税込)
3日以内出荷
返品不可
46813631CDM2V32-25Z1-M9PVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)125ロッド先端おねじ
9,900
8,910
9,801(税込)
3日以内出荷
返品不可
46813640CDM2V32-25Z1-M9BVオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線225ロッド先端おねじ
13,590
12,231
13,454(税込)
3日以内出荷
返品不可
46813649CDM2V32-25Z1-M9BVSオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線125ロッド先端おねじ
9,900
8,910
9,801(税込)
3日以内出荷
返品不可
46813658CDM2V32-25Z1-M9NWVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)225ロッド先端おねじ
13,920
12,528
13,781(税込)
3日以内出荷
返品不可
46813667CDM2V32-25Z1-M9NWVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)125ロッド先端おねじ
10,070
9,063
9,969(税込)
3日以内出荷
返品不可
46813676CDM2V32-25Z1-M9PWVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)225ロッド先端おねじ
13,920
12,528
13,781(税込)
3日以内出荷
返品不可
46813685CDM2V32-25Z1-M9PWVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)125ロッド先端おねじ
10,070
9,063
9,969(税込)
3日以内出荷
返品不可
46813701CDM2V32-25Z1-M9BWVオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線225ロッド先端おねじ
13,920
12,528
13,781(税込)
3日以内出荷
返品不可
46813710CDM2V32-25Z1-M9BWVSオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線125ロッド先端おねじ
10,070
9,063
9,969(税込)
3日以内出荷
返品不可
46813719CDM2V32-25Z1-A96Vオートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)225ロッド先端おねじ
11,390
10,251
11,276(税込)
3日以内出荷
返品不可
46813728CDM2V32-25Z1-A96VSオートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)125ロッド先端おねじ
8,800
7,920
8,712(税込)
3日以内出荷
返品不可
46813737CDM2V32-25Z1-A93Vオートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線225ロッド先端おねじ
11,170
10,053
11,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
46813746CDM2V32-25Z1-A93VSオートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線125ロッド先端おねじ
8,690
7,821
8,603(税込)
3日以内出荷
返品不可
46813755CDM2V32-25Z1-A90Vオートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線225ロッド先端おねじ
9,850
8,865
9,752(税込)
3日以内出荷
返品不可
46813771CDM2V32-25Z1-A90VSオートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線125ロッド先端おねじ
8,030
7,227
7,950(税込)
3日以内出荷
返品不可
46813780CDM2V32-25Z1-V-M9NVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)225ロッド先端おねじ
14,190
12,771
14,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
46813789CDM2V32-25Z1-V-M9NVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)125ロッド先端おねじ
10,510
9,459
10,405(税込)
3日以内出荷
返品不可
46813798CDM2V32-25Z1-V-M9PVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)225ロッド先端おねじ
14,190
12,771
14,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
46813807CDM2V32-25Z1-V-M9PVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)125ロッド先端おねじ
10,510
9,459
10,405(税込)
3日以内出荷
返品不可
46813816CDM2V32-25Z1-V-M9BVオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線225ロッド先端おねじ
14,190
12,771
14,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
46813825CDM2V32-25Z1-V-M9BVSオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線125ロッド先端おねじ
10,510
9,459
10,405(税込)
3日以内出荷
返品不可
46813841CDM2V32-25Z1-V-M9NWVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)225ロッド先端おねじ
14,520
13,068
14,375(税込)
3日以内出荷
返品不可
46813850CDM2V32-25Z1-V-M9NWVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)125ロッド先端おねじ
10,670
9,603
10,563(税込)
3日以内出荷
返品不可
46813859CDM2V32-25Z1-V-M9PWVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)225ロッド先端おねじ
14,520
13,068
14,375(税込)
3日以内出荷
返品不可
46813868CDM2V32-25Z1-V-M9PWVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)125ロッド先端おねじ
10,670
9,603
10,563(税込)
3日以内出荷
返品不可
46813877CDM2V32-25Z1-V-M9BWVオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線225ロッド先端おねじ
14,520
13,068
14,375(税込)
3日以内出荷
返品不可
46813886CDM2V32-25Z1-V-M9BWVSオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線125ロッド先端おねじ
10,670
9,603
10,563(税込)
3日以内出荷
返品不可
46813895CDM2V32-25Z1-V-A96Vオートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)225ロッド先端おねじ
11,990
10,791
11,870(税込)
3日以内出荷
返品不可
46813911CDM2V32-25Z1-V-A96VSオートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)125ロッド先端おねじ
9,410
8,469
9,316(税込)
3日以内出荷
返品不可
46813920CDM2V32-25Z1-V-A93Vオートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線225ロッド先端おねじ
11,770
10,593
11,652(税込)
3日以内出荷
返品不可
46813929CDM2V32-25Z1-V-A93VSオートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線125ロッド先端おねじ
9,300
8,370
9,207(税込)
3日以内出荷
返品不可
46813938CDM2V32-25Z1-V-A90Vオートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線225ロッド先端おねじ
10,450
9,405
10,346(税込)
3日以内出荷
返品不可
46813947CDM2V32-25Z1-V-A90VSオートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線125ロッド先端おねじ
8,640
7,776
8,554(税込)
3日以内出荷
返品不可
46813956CDM2V32-25Z1-W-M9NVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)225ロッド先端おねじ
14,410
12,969
14,266(税込)
3日以内出荷
返品不可
46813965CDM2V32-25Z1-W-M9NVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)125ロッド先端おねじ
10,730
9,657
10,623(税込)
3日以内出荷
返品不可
46813981CDM2V32-25Z1-W-M9PVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)225ロッド先端おねじ
14,410
12,969
14,266(税込)
3日以内出荷
返品不可
46813990CDM2V32-25Z1-W-M9PVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)125ロッド先端おねじ
10,730
9,657
10,623(税込)
3日以内出荷
返品不可
46813999CDM2V32-25Z1-W-M9BVオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線225ロッド先端おねじ
14,410
12,969
14,266(税込)
3日以内出荷
返品不可
46814008CDM2V32-25Z1-W-M9BVSオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線125ロッド先端おねじ
10,730
9,657
10,623(税込)
3日以内出荷
返品不可
46814017CDM2V32-25Z1-W-M9NWVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)225ロッド先端おねじ
14,740
13,266
14,593(税込)
3日以内出荷
返品不可
46814026CDM2V32-25Z1-W-M9NWVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)125ロッド先端おねじ
10,890
9,801
10,781(税込)
3日以内出荷
返品不可
46814035CDM2V32-25Z1-W-M9PWVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)225ロッド先端おねじ
14,740
13,266
14,593(税込)
3日以内出荷
返品不可
46814051CDM2V32-25Z1-W-M9PWVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)125ロッド先端おねじ
10,890
9,801
10,781(税込)
3日以内出荷
返品不可
46814060CDM2V32-25Z1-W-M9BWVオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線225ロッド先端おねじ
14,740
13,266
14,593(税込)
3日以内出荷
返品不可
46814069CDM2V32-25Z1-W-M9BWVSオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線125ロッド先端おねじ
10,890
9,801
10,781(税込)
3日以内出荷
返品不可
46814078CDM2V32-25Z1-W-A96Vオートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)225ロッド先端おねじ
12,210
10,989
12,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
46814087CDM2V32-25Z1-W-A96VSオートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)125ロッド先端おねじ
9,630
8,667
9,534(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする