曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ (CDM2FZ32~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ  (CDM2FZ32~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ  (CDM2FZ32~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ  (CDM2FZ32~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ  (CDM2FZ32~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ボスカットロッド側フランジ形揺動受け金具金具なし内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全2149種類を絞り込む
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
2149種類すべて表示中
注文コード
品番
磁石内蔵有無
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46879300CDM2FZ32-25Z1-M9NVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
13,590
12,231
13,454(税込)
3日以内出荷
返品不可
46879309CDM2FZ32-25Z1-M9NVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
9,900
8,910
9,801(税込)
3日以内出荷
返品不可
46879318CDM2FZ32-25Z1-M9PVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
13,590
12,231
13,454(税込)
3日以内出荷
返品不可
46879327CDM2FZ32-25Z1-M9PVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
9,900
8,910
9,801(税込)
3日以内出荷
返品不可
46879336CDM2FZ32-25Z1-M9BVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
13,590
12,231
13,454(税込)
3日以内出荷
返品不可
46879345CDM2FZ32-25Z1-M9BVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
9,900
8,910
9,801(税込)
3日以内出荷
返品不可
46879361CDM2FZ32-25Z1-M9NWVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
13,920
12,528
13,781(税込)
3日以内出荷
返品不可
46879370CDM2FZ32-25Z1-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
10,070
9,063
9,969(税込)
3日以内出荷
返品不可
46879379CDM2FZ32-25Z1-M9PWVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
13,920
12,528
13,781(税込)
3日以内出荷
返品不可
46879388CDM2FZ32-25Z1-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
10,070
9,063
9,969(税込)
3日以内出荷
返品不可
46879397CDM2FZ32-25Z1-M9BWVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
13,920
12,528
13,781(税込)
3日以内出荷
返品不可
46879406CDM2FZ32-25Z1-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
10,070
9,063
9,969(税込)
3日以内出荷
返品不可
46879415CDM2FZ32-25Z1-A96Vつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
11,390
10,251
11,276(税込)
3日以内出荷
返品不可
46879431CDM2FZ32-25Z1-A96VSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
8,800
7,920
8,712(税込)
3日以内出荷
返品不可
46879440CDM2FZ32-25Z1-A93Vつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
11,170
10,053
11,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
46879449CDM2FZ32-25Z1-A93VSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
8,690
7,821
8,603(税込)
3日以内出荷
返品不可
46879458CDM2FZ32-25Z1-A90Vつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
9,850
8,865
9,752(税込)
3日以内出荷
返品不可
46879467CDM2FZ32-25Z1-A90VSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
8,030
7,227
7,950(税込)
3日以内出荷
返品不可
46879476CDM2FZ32-25Z1-V-M9NVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
14,190
12,771
14,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
46879485CDM2FZ32-25Z1-V-M9NVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
10,510
9,459
10,405(税込)
3日以内出荷
返品不可
46879501CDM2FZ32-25Z1-V-M9PVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
14,190
12,771
14,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
46879510CDM2FZ32-25Z1-V-M9PVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
10,510
9,459
10,405(税込)
3日以内出荷
返品不可
46879519CDM2FZ32-25Z1-V-M9BVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
14,190
12,771
14,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
46879528CDM2FZ32-25Z1-V-M9BVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
10,510
9,459
10,405(税込)
3日以内出荷
返品不可
46879537CDM2FZ32-25Z1-V-M9NWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
14,520
13,068
14,375(税込)
3日以内出荷
返品不可
46879546CDM2FZ32-25Z1-V-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
10,670
9,603
10,563(税込)
3日以内出荷
返品不可
46879555CDM2FZ32-25Z1-V-M9PWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
14,520
13,068
14,375(税込)
3日以内出荷
返品不可
46879571CDM2FZ32-25Z1-V-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
10,670
9,603
10,563(税込)
3日以内出荷
返品不可
46879580CDM2FZ32-25Z1-V-M9BWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
14,520
13,068
14,375(税込)
3日以内出荷
返品不可
46879589CDM2FZ32-25Z1-V-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
10,670
9,603
10,563(税込)
3日以内出荷
返品不可
46879598CDM2FZ32-25Z1-V-A96Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
11,990
10,791
11,870(税込)
3日以内出荷
返品不可
46879607CDM2FZ32-25Z1-V-A96VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
9,410
8,469
9,316(税込)
3日以内出荷
返品不可
46879616CDM2FZ32-25Z1-V-A93Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
11,770
10,593
11,652(税込)
3日以内出荷
返品不可
46879625CDM2FZ32-25Z1-V-A93VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
9,300
8,370
9,207(税込)
3日以内出荷
返品不可
46879641CDM2FZ32-25Z1-V-A90Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
10,450
9,405
10,346(税込)
3日以内出荷
返品不可
46879650CDM2FZ32-25Z1-V-A90VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
8,640
7,776
8,554(税込)
3日以内出荷
返品不可
46879659CDM2FZ32-25Z1-W-M9NVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
14,410
12,969
14,266(税込)
3日以内出荷
返品不可
46879668CDM2FZ32-25Z1-W-M9NVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
10,730
9,657
10,623(税込)
3日以内出荷
返品不可
46879677CDM2FZ32-25Z1-W-M9PVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
14,410
12,969
14,266(税込)
3日以内出荷
返品不可
46879686CDM2FZ32-25Z1-W-M9PVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
10,730
9,657
10,623(税込)
3日以内出荷
返品不可
46879695CDM2FZ32-25Z1-W-M9BVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
14,410
12,969
14,266(税込)
3日以内出荷
返品不可
46879711CDM2FZ32-25Z1-W-M9BVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
10,730
9,657
10,623(税込)
3日以内出荷
返品不可
46879720CDM2FZ32-25Z1-W-M9NWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
14,740
13,266
14,593(税込)
3日以内出荷
返品不可
46879729CDM2FZ32-25Z1-W-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
10,890
9,801
10,781(税込)
3日以内出荷
返品不可
46879738CDM2FZ32-25Z1-W-M9PWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
14,740
13,266
14,593(税込)
3日以内出荷
返品不可
46879747CDM2FZ32-25Z1-W-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
10,890
9,801
10,781(税込)
3日以内出荷
返品不可
46879756CDM2FZ32-25Z1-W-M9BWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
14,740
13,266
14,593(税込)
3日以内出荷
返品不可
46879765CDM2FZ32-25Z1-W-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
10,890
9,801
10,781(税込)
3日以内出荷
返品不可
46879781CDM2FZ32-25Z1-W-A96Vつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
12,210
10,989
12,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
46879790CDM2FZ32-25Z1-W-A96VSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
9,630
8,667
9,534(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする